106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 突っ張り式スタンド モノタロウ

    突っ張り式スタンド

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
    用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。色グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    光(49件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
    用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
  • ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウ

    ショーリングバー(ラッシングバー)

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8販売区分業務用
  • ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ

    ロープタイオフ トラックレール用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20販売区分業務用
  • ラッシングレール トラック用 スチール製 モノタロウ

    ラッシングレール トラック用 スチール製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)128質量(kg)約6.9タイプ穴付全長(m)約3板厚(mm)約2.5穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
  • アルミレール用Oリングフック モノタロウ

    アルミレール用Oリングフック

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
    用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。販売区分業務用
  • ビームソケット モノタロウ

    ビームソケット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
    用途車両内での荷物固定等に。幅(mm)110高さ(mm)88販売区分業務用
  • 延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ

    延長用ラッシングレール トラック用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本ほか
    当日出荷
    バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
  • アルミレール トラックフック用 モノタロウ

    アルミレール トラックフック用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
    用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。材質アルミ(AL6005-T5)幅(mm)35全長(mm)3200質量(kg)2.63高さ(mm)13タイプ軽量用穴数32最大使用荷重(t)1.5適合ビスM6取付穴ピッチ(mm)101.6販売区分業務用
  • 日軽ラッシングビーム 日軽金アクト

    日軽ラッシングビーム

    日軽金アクト(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
    材質アルミ表面処理アルマイト仕上断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
  • デッキングビーム allsafe

    デッキングビーム

    allsafe
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
    用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
  • ロープタイオフ テザック

    ロープタイオフ

    テザック(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
    ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
  • トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トラックレール用先端金具

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
    用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーゴステイ allsafe

    カーゴステイ

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ幅(mm)55最大使用荷重(t)0.12
  • シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) allsafe

    シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)

    allsafe(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。
    用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05最大使用荷重(t)0.5適合金具エアラインレール
  • リーファーロック エスファクトリー

    リーファーロック

    エスファクトリー
    ¥45,980税込¥50,578
    1ケース(20個)
    当日出荷
    1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
    用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
  • ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe

    ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

    allsafe(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
  • インカ ラッシングシステム ロープタイオフ 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム ロープタイオフ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
    材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31ベルト幅(mm)50端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様破断荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショーリングバー エバープラウド

    ショーリングバー

    エバープラウド(11件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
    材質本体/アルミ、ツメ/スチール厚さ(mm)66高さ(mm)82耐荷重(kg)900(水平・垂直)
  • ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用) allsafe

    ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
    用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2最大使用荷重(t)0.77適合金具エアラインレール
  • ラッシングレール L3200(スチール) 信和自動車工業

    ラッシングレール L3200(スチール)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131
  • ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ交換部品 MAX・LOW用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥198~税込¥218~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 昇降用ベルト TAIGASHOJI(大河商事)

    昇降用ベルト

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    翌々日出荷
    トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単。・耐食性バックル、より安全 。・5 層構造で、摩耗に強い。耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
    用途トラック質量(g)約207耐荷重(kg)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
  • トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット) allsafe

    トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)

    allsafe
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(2個)
    当日出荷
    支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
    用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール長さ(mm)109幅(mm)42質量(kg)1.12高さ(mm)81最大使用荷重(t)0.77適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
  • プラスレール L3200 信和自動車工業

    プラスレール L3200

    信和自動車工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    材質スチールタイプ穴有表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
  • ビームソケット オーエッチ工業

    ビームソケット

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分け等に使用します。
    幅(mm)42高さ(mm)70
  • ラッシングレール JB(日本ボデーパーツ工業)

    ラッシングレール

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)50
  • アシストグリップ ロングタイプ DSSK

    アシストグリップ ロングタイプ

    DSSK
    ¥859税込¥945
    1組
    当日出荷
    車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
    用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
  • 延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業

    延長用ラッシングレール(L200-4コマ)

    信和自動車工業(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
  • カーゴバー エバープラウド

    カーゴバー

    エバープラウド(3件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷
    積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
    材質アルミニウム合金寸法(mm)取付面/65×104直径(Φmm)38/31
  • トレーラーカプラー エスコ

    トレーラーカプラー

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥8,440~税込¥9,284~
    1個
    当日出荷
    寸法ハウジング内寸/3inch(約76mm)
  • エアラインレール allsafe

    エアラインレール

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1本
    翌日出荷
    バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
  • エアカーゴキット(エアラインレール用) allsafe

    エアカーゴキット(エアラインレール用)

    allsafe
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
    用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1最大使用荷重(t)0.5適合金具SS
  • トラックレール SANSHIN

    トラックレール

    SANSHIN
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
  • JBラッシングレール用 エンドキャップ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBラッシングレール用 エンドキャップ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    用途JBラッシングレール専用 エンドキャップ(鉄・アルミ・ステンレスに使用可能)材質(本体)樹脂
  • アシストリング(トラックレール用先端金具) allsafe

    アシストリング(トラックレール用先端金具)

    allsafe
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
    用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
  • アシストグリップ ショートタイプ DSSK

    アシストグリップ ショートタイプ

    DSSK
    ¥749税込¥824
    1組
    当日出荷
    車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
    用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
  • ビームソケット(トラックレール用先端金具) allsafe

    ビームソケット(トラックレール用先端金具)

    allsafe(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
    用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
  • ロープタイオフ JSH

    ロープタイオフ

    JSH(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!。取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
締具関連