絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- allsafe(30)
- 日軽金アクト(11)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(11)
- 信和自動車工業(9)
- TDS(6)
- エスコ(5)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- 光(3)
- 未来工業(3)
- エバープラウド(3)
- オーエッチ工業(2)
- JSH(2)
- エスファクトリー(2)
- DSSK(2)
- SANSHIN(1)
- テザック(1)
- 大洋製器工業(1)
- BeHAUS(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

突っ張り式スタンド
(28件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。色グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
ショーリングバー(ラッシングバー)
(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8販売区分業務用
ロープタイオフ トラックレール用
(16件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20販売区分業務用
アルミレール用Oリングフック
(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。販売区分業務用
ラッシングレール トラック用 スチール製
(38件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。全長(m)約3板厚(mm)約2.5材質炭素鋼(亜鉛めっき)質量(kg)約6.9幅(mm)128タイプ穴付穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
延長用ラッシングレール トラック用
(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
ビームソケット
(15件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。用途車両内での荷物固定等に。幅(mm)110高さ(mm)88販売区分業務用
日軽ラッシングビーム
日軽金アクト(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。材質アルミ表面処理アルマイト仕上断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
アルミレール トラックフック用
(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。材質アルミ(AL6005-T5)幅(mm)35全長(mm)3200質量(kg)2.63高さ(mm)13タイプ軽量用穴数32最大使用荷重(t)1.5適合ビスM6取付穴ピッチ(mm)101.6販売区分業務用
ロープタイオフ
テザック(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
トラックレール用先端金具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
リーファーロック
エスファクトリー¥45,980税込¥50,5781ケース(20個)当日出荷1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
デッキングビーム
allsafe¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)
allsafe(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.5トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05適合金具エアラインレール
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)
allsafe(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
インカ ラッシングシステム ロープタイオフ
大洋製器工業(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ミニデッキングビーム
TDS¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な ミニデッキングビームです 。 標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。 飛び出し防止機構もついています。
ショーリングバー
エバープラウド(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)
allsafe¥7,998税込¥8,7981セット(2個)当日出荷支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。最大使用荷重(t)0.77質量(kg)1.12長さ(mm)109高さ(mm)81幅(mm)42適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)
allsafe(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.77仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2適合金具エアラインレール
エアカーゴキット(エアラインレール用)
allsafe¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。最大使用荷重(t)0.5仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1適合金具SS
ビームソケット(トラックレール用先端金具)
allsafe(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
ラッシングレール トラック用 アルミ製
(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60販売区分業務用
アシストリング(トラックレール用先端金具)
allsafe¥5,998税込¥6,5981個当日出荷荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
アシストグリップ ショートタイプ
DSSK¥749税込¥8241組当日出荷車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。