28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1枚
1,560 税込1,716
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

原材料に日本製のポリエチレン発泡ビーズを使用しているので曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません。 L型の肉抜きにより、他社製品と比べて軽量化が図られていて、同じ重量の他社製品を大きく上回る耐衝撃性能を備えております。 肉抜き部分は手でつかみやすい形状になっています。 発砲ビーズに帯電防止処理を施しているので塵やほこりが付着する心配もありません。
用途トラック輸送用緩衝材に 材質日本製ポリエチレン発泡 グレー
1セット(6枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材 材質PE(帯電防止) グレー
1セット(6枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル 動画あり
トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!! 凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。 折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。 電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。 エコ&低価格 独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。 フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。 商品を優しくホールド 商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。 重ね方で厚みが変化 Lサイズ1枚で厚み50mm 凸凹の凸を2枚合わせると100mm 凸凹を互い違いにすると85mm 組み合わせにより、厚み調整が可能です。
用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。 グレー
1枚ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー 種別緩衝スペーサー 材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ) ブルー 加工端面被膜なし 構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。 高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。 トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。 汚れが目立ちにくいグレー。 帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として 寸法(mm)1200×1000 材質高発泡ポリエチレン(帯電防止剤入り) グレー
1セット(7枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックボード 日本パレットレンタル 動画あり
トラック輸送の定番アイテム!! 持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。 折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。 汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE) グレー 関連資料適合枚数一覧(0.34MB)
1セット(4枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
ライトグレー
1セット(5枚)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
1セット(7枚)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。 1)積荷間の衝撃を吸収 積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。 2)指が入る隙間を設計 クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。 3)持ち手が着いて扱いやすい 持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。 4)丈夫で長持ち クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として 材質発泡ポリエチレン グレー タイプスタンダード 関連資料製品資料(2.9MB)
1セット(8枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム被覆なし(発泡単体)、ソフトタイプブルー
材質高発泡ポリエチレン サイズ(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
用途荷物の緩衝スペーサーに。 材質ポリエチレン発泡ビーズ 仕様スリット状指穴付 グレー 2018年トラスコ掲載ページ6 1853
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。 原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
用途トラックの輸送用緩衝材、緩衝スペーサーとして 仕様スリット状指穴付 材質日本製ポリエチレン発泡 グレー 関連資料ロジボードカタログ(0.99MB)
1セット(6枚)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP 寸法(mm)袋:約250×300
1袋(20個)ほか
1,535 税込1,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物に合わせてピタッと密着梱包。包装材コストの削減もできます。軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後ものり残りがありません。リケイ紙も不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。※一部の金属、プラスチック、ガラスには粒跡がつくことがありますので、直接の梱包はさけてください。
仕様●サイズ:1200mm×10m●厚み(mm):約3●材質:PE●片面全面粘着 アズワン品番65-9341-46
1巻
6,420 税込7,062
翌々日出荷

積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。 今までに無かったハードタイプもラインナップ。スタンダードタイプと比べより堅牢で耐久性が向上しています。 1)積荷間の衝撃を吸収 積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。 2)指が入る隙間を設計 クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。 3)持ち手が着いて扱いやすい 持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。 4)丈夫で長持ち クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として 材質発泡ポリエチレン ブルー タイプハード 関連資料製品資料(2.9MB)
1セット(8枚)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PACK AIR EASi2専用のエアー緩衝材ロールです。植物由来で環境に優しいバイオマスフィルムを使用。ミシン目入りなので一粒ずつ切り分けて使用できます。
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物を大切に守る軽量仕切板です。合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。
厚さ(mm)9 寸法(mm)1820×910 仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付 材質ポリプロピレン製(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。 寸法(mm)1800×900 材質PP(ポリプロピレン) グレー 短辺(mm)(外寸)900 長辺(mm)(外寸)1800
1枚ほか
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ アズワン品番65-9341-42
1個
1,620 税込1,782
翌々日出荷

フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。
仕様●サイズ(mm):300×450●材質:発泡ポリエチレン●入数:5枚 アズワン品番65-9341-45
1箱(5枚)
605 税込666
翌々日出荷

カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。
1枚
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。
仕様●サイズ:W1350mm×H830mm●厚み:約20mm●材質:カバー/布(スムース)、緩衝材/ウレタン アズワン品番65-9553-34
1枚
32,980 税込36,278
17日以内出荷

エアー抜けしにくく、折り・曲げが可能です。 また超軽量なので扱いやすく運送の緩衝材に最適です。
用途軽量商品用ワンウェイトラックボード 寸法(mm)1100×1200
1セット(7枚)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。
仕様●材質:PE(帯電防止)●外寸(mm):1200×900×40
1個
7,920 税込8,712
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。
1個
8,660 税込9,526
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・罫線有りの製品については折り曲げ自由な熱罫線加工が約60mmピッチで施されております。・熱罫線加工という特性を活かし、鋼管、線材、パイプ、大型ボビン等の緩衝用途で幅広く使用されております。・高い防水性や裁断の容易さから、輸出梱包材や段差のある場所の養生材としても幅広く使用されております。
用途鋼管、線材、パイプ、大型ボビン等の緩衝用途や、輸出梱包材や段差のある場所の養生材など。 材質PP(プリプロピレン) 幅(mm)1250 罫線有り
1本
24,450 税込26,895
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー 種別緩衝スペーサー 材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ) 加工端面被膜あり、コーナーカット 構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)