絞り込み
全長(mm)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(6)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(4)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(7)
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(2)
刃長(mm)
  • 210
  • 35(39)
  • 45(38)
  • 48(35)
  • 50(56)
  • 55(50)
  • 60(69)
  • 100(37)
  • 105(32)
  • 120(115)
  • 130(37)
  • 150(102)
  • 160(59)
  • 165(177)
  • 170(89)
  • 180(285)
  • 195(136)
  • 240(109)
  • 270(67)
  • 300(66)
ブランド
  • カマキ(16)
  • 神沢精工(15)
  • ホウネンミヤワキ(14)
  • 吉岡刃物製作所(7)
  • 大福(7)
  • Silky(ユーエム工業)(6)
  • カネコ総業(6)
  • 千吉(6)
  • 豊稔企販(6)
  • 三陽金属(ERBA)(6)
  • 剣匠(6)
  • 鋼典(5)
  • 天寿(5)
  • 伝匠(5)
  • アルス(4)
  • 竹本鎌製作所(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 兼次(3)
  • E-Value(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(22件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 騎士 替刃 神沢精工サムライ 騎士 替刃神沢精工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販光山作 長柄刈払鎌豊稔企販(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
固定式押切器 松尾刃物製作所固定式押切器松尾刃物製作所(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
片刃薄鎌 千吉片刃薄鎌千吉
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌仕様鋼付材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃
ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)ガーデンソー 替刃 枝用YAMAZEN(山善)
889税込978
1枚
当日出荷
ガーデンソー替刃 枝用
用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして刃渡り(mm)210質量(g)30
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
ゼットソー剪定 梅210替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梅210替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
のびのこ ニシガキ工業のびのこニシガキ工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃 刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。 さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。 また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃角度4段階可変式 固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。 角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。 安全・コンパクトな折りたたみ式
果樹剪定鋸 魁 21 アルス果樹剪定鋸 魁 21アルス(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)210仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)341質量(g)本体:10/サヤ:70ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-21-1RoHS指令(10物質対応)対応
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸 鋼典ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸鋼典
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃幅(mm)52全長(mm)370(鉈)/355(鋸)トラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫質量(g)705刃形片刃
ステンレスアルミ長柄刈払鎌 石黒金属ステンレスアルミ長柄刈払鎌石黒金属(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アルミ柄なので軽量です
刃長(mm)210全長(mm)1170質量(g)520材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃生木の切断・枝剪定なら枝用竹の伐採・枝払いなら竹用枝用仕様:刃渡り210mm、ピッチ3mm、板厚0.9mm竹用仕様:刃渡り210mm、ピッチ2.15mm、板厚0.8mm
用途替刃として。替え刃 枝切りのこぎり 高枝切りノコギリ 剪定
折込剪定鋸 天寿折込剪定鋸天寿(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
好みの角度に調整自由自在。
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
らくかり(中厚鎌) ホウネンミヤワキらくかり(中厚鎌)ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
下刈鎌で立ったまま草刈や荒草刈に使用できるので楽です
果樹剪定鋸 魁 21 替刃 アルス果樹剪定鋸 魁 21 替刃アルス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途生木の剪定刃長(mm)210全長(mm)262質量(g)35ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊対応商品SG-21材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
土木園芸鋸ピーメタル21 アルス土木園芸鋸ピーメタル21アルス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 生木をザクザク切り進み、園芸の現場で活躍する荒目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸刃長(mm)210仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップトラスコ品番752-4901種別荒目材質高炭素刃物鋼/アサリわけなし全長(mm)折込時:242、使用時:440質量(g)202表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃PM-21L-1RoHS指令(10物質対応)対応
竹用替刃折込鋸 210mm 千吉竹用替刃折込鋸 210mm千吉(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用刃長(mm)210材質刃部:刃物鋼柄部:樹脂幅(mm)40全長(mm)470高さ(mm)440質量(g)262ピッチ(mm)1.5奥行(mm)20板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.3
ジェットアクセルスリム 本体 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用 EARTH MAN伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用EARTH MAN
799税込879
1枚
翌々日出荷
U窓効果でくずはけがいい! 滑らかな切り口 日本製
用途庭木の切断に仕様衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
高枝切鋏替鋸刃 千吉高枝切鋏替鋸刃千吉(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
セフティ3伸縮高枝切鋏SGLP-13、SGLP-14用の鋸刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途SGLP-13、SGLP-14用鋸刃。刃渡り(mm)210板厚(mm)0.9材質(刃)ハイカーボンスチール
片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
ゼットソー剪定 みかん210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 みかん210本体岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
欠品中
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm
園芸用折込鋸 E-Value園芸用折込鋸E-Value(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。
用途替刃式折込鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
ジェットアクセル細目 替刃 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセル細目 替刃Silky(ユーエム工業)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセル細目用の替刃です。軽い力でスムーズに切れ、細い枝でも揺れにくく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数12枚目
ジェットアクセル荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)ジェットアクセル荒目 替刃Silky(ユーエム工業)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセル荒目用の替刃です。太い枝でもスピーディーに切り進めやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数8枚目
のびのこ用替刃 ニシガキ工業のびのこ用替刃ニシガキ工業
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
剣匠 折込枝切鋸 剣匠剣匠 折込枝切鋸剣匠
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途剪定作業、生木などの切断に刃渡り(mm)210全長(mm)445山数8刃厚(mm)0.75
サムライ 稲妻 本体 神沢精工サムライ 稲妻 本体神沢精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
翌々日出荷
真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具