絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(25)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
刃長(mm)
  • 50
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 135(30)
  • 150(91)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 180(272)
  • 195(132)
  • 210(141)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • 千吉(7)
  • カマキ(7)
  • 越路(6)
  • Berger(4)
  • キンボシ(3)
  • 永吉(3)
  • ニシガキ工業(2)
  • 近正(2)
  • 吉岡刃物製作所(2)
  • 兼次(2)
  • WIZ'A(2)
  • アルス(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 浅香工業(1)
  • 岡恒(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • サボテン(1)
  • ドウカン(1)
  • ホウネンミヤワキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(94件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
プロタイプ剪定鋏 サボテンプロタイプ剪定鋏サボテン(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205刃長(mm)50
アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉アルミ柄剪定鋏(FH)千吉(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)205刃長(mm)50切断能力(mm)15最大切断径(Φmm)15材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)230使用目的剪定作業切断対象庭木
ガーデニング鋏ロング刃 千吉ガーデニング鋏ロング刃千吉(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
用途園芸鋏。全長(mm)約197刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR質量(g)約79使用目的園芸鋏
パイプ柄ミニ太枝切鋏 千吉パイプ柄ミニ太枝切鋏千吉(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)530刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)620使用目的切鋏切断対象太枝
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
剪定・整枝作業用です。錆びにくいオールステンレス製。
用途剪定鋏材質ステンレス使用目的剪定鋏
ぶどう間引鋏 越路ぶどう間引鋏越路(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状
用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネバネ無し
花実鋏(左手用) 越路花実鋏(左手用)越路(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4材質炭素鋼替えバネA-102
レディース剪定鋏 千吉レディース剪定鋏千吉(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)190刃長(mm)50切断能力(mm)13材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)150使用目的剪定作業切断対象庭木
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用使用目的剪定切断対象果樹、植木
強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏 4M千吉(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
欠品中
軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)刃長(mm)50(のこぎり 260)切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
生花鋏 吉岡刃物製作所生花鋏吉岡刃物製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)50仕様カシメリベット(6mm)使用目的ガーデニング
園芸鋏 永吉園芸鋏永吉(1件のレビュー)
908税込999
1個
当日出荷
先丸大久保型の使いやすい軽量設計!
用途園芸、盆栽、草花、布、ホース等の切断に。全長(mm)170刃渡り(mm)50切断能力(mm)約5(生木)使用目的切断、園芸切断対象ホース、布、盆栽、草花材質(刃)刃物用特殊鋼
家庭園芸 ガーデニング鋏 カマキ家庭園芸 ガーデニング鋏カマキ
869税込956
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)165質量(g)75使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)仕様赤柄、ハードクロムメッキ使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2mアルス
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
花実鋏 越路花実鋏越路
1,698税込1,868
1個
当日出荷
九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネA-102
花つみ鎌アルミパイプ柄 ホウネンミヤワキ花つみ鎌アルミパイプ柄ホウネンミヤワキ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
刃長(mm)50柄長さ(mm)700
FG フラワー鋏 万能用 浅香工業FG フラワー鋏 万能用浅香工業
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに全長(mm)170刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)約6材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂質量(g)70使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏2段千吉(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
欠品中
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
アンビル剪定鋏8 近正アンビル剪定鋏8近正
4,998税込5,498
1本
当日出荷
太くて硬い枝でもラクに切れるアンビル式剪定鋏です。アンビル式で切断時に力が一点に集中して太くて硬い枝でも少ない力でカットできます。刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続できます。鋭い切れ味で切断面もキレイです。
用途果樹の剪定作業・庭木の剪定作業。材質刃加工:無電解ニッケルメッキ+フッ素加工全長(mm)210質量(g)260刃長(mm)50材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
3,980税込4,378
1個
翌々日出荷
用途垣根の剪定や果樹の収穫などに仕様キャッチャー着脱可材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%シルバー/レッド/ブラック質量(g)512刃長(mm)50切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
剪定鋏 MROCAT剪定鋏MROCAT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。
用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25
芽切鋏 BIGMAN(ビッグマン)芽切鋏BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
高級刃物鋼を使用しているため、切れ味が良いです。
用途生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など幅広くお使いいただける鋏です。寸法(mm)180全長(mm)190刃長(mm)50使用目的芽切切断対象生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など
伸輝ロング芽切鋏 キンボシ伸輝ロング芽切鋏キンボシ
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
用途庭木のお手入れに。全長(mm)約235質量(g)約150使用目的庭木の手入れ切断対象庭木刃渡り(mm)50
生花鋏 金星生花鋏金星
3,398税込3,738
1丁
9日以内出荷
安来鋼青紙使用
用途生け花用鋏全長(mm)165刃長(mm)50材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的生け花用鋏材質(刃)炭素刃物鋼アズワン品番65-0325-36
ステン摘果鋏 永吉ステン摘果鋏永吉(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。全長(mm)185刃渡り(mm)50切断能力(mm)約4(生木)使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業切断対象果実、芽、茎、野菜材質(刃)ステンレス鋼
芽切鋏 永吉芽切鋏永吉(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
8日以内出荷
刃はスリム、先丸で狭い場所に入りやすく、野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。全長(mm)195刃渡り(mm)50切断能力(mm)約5(生木)使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業切断対象果実、芽、茎、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼
剪定ばさみ BAHCO(バーコ)剪定ばさみBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
採果鋏 カマキ採果鋏カマキ
899税込989
1丁
翌々日出荷
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190刃渡り(mm)50質量(g)125
プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ カマキプロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプカマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
青果鋏 越路青果鋏越路(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
女性に丁度良い刃寸、トマト・なす・きゅうり。ピーマンの青果の収獲に、先丸タイプ
用途菜園用全長(mm)185刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネA-102
強力型剪定鋏 赤 バイパスタイプ カマキ強力型剪定鋏 赤 バイパスタイプカマキ
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
PSV-8用替刃 近正PSV-8用替刃近正
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続。鋭い切れ味で切断面もキレイ。
用途アンビル剪定鋏8(PSV-8)の替刃として。材質高級炭素刃物工具鋼品番PSV-8タイプアンビル型刃長(mm)50コーティングフッ素コーティング刃先処理無電解ニッケルメッキ
剪定鋏 WIZ'A剪定鋏WIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20
花キール 園芸ハサミ 関兼常花キール 園芸ハサミ関兼常
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】PP樹脂全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)50
B型剪定鋏 金止 ドウカンB型剪定鋏 金止ドウカン
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
庭木・果樹園の剪定はもちろん、盆栽、ガーデニング用、生花用としてご使用いただけます。
使用目的剪定グリーン購入法適合
兼次 プラ柄 万能剪定鋏 アイボリー キンボシ兼次 プラ柄 万能剪定鋏 アイボリーキンボシ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
軽量プラ柄タイプの剪定鋏
全長(mm)180最大切断寸法(mm)6刃渡り(mm)50最大切断径(Φmm)6
金星 小枝切鋏 鋼付 キンボシ金星 小枝切鋏 鋼付キンボシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
金星(鋼付)シリーズ 鋭い切れ味が持く、安来鋼青紙使用
全長(mm)180刃渡り(mm)50
剪定鋏 ゴールド 兼次剪定鋏 ゴールド兼次(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
3日以内出荷
握り部のバランスがいい剪定鋏
用途庭木・果樹剪定用。最大切断能力(mm)10材質(柄部)スチール使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具