絞り込み
ブランド
  • 越路(6)
  • ニシガキ工業(5)
  • カマキ(3)
  • キンボシ(2)
  • 浅香工業(2)
  • フェルコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 吉岡刃物製作所(1)
  • ムサシ(1)
  • ツリー(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 千吉 金(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • 関兼常(1)
  • 金星(1)
  • 柴野刃物製作所(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(16)
  • 220~240未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
刃長(mm)
  • 70
  • 35(39)
  • 45(38)
  • 48(35)
  • 50(56)
  • 55(50)
  • 60(71)
  • 100(37)
  • 105(32)
  • 120(115)
  • 130(37)
  • 150(102)
  • 160(59)
  • 165(177)
  • 170(88)
  • 180(285)
  • 195(135)
  • 210(141)
  • 240(109)
  • 270(67)
  • 300(66)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太枝切 太丸 ニシガキ工業太枝切 太丸ニシガキ工業(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用刃長(mm)70付属品のこぎり×1本最大切断径(Φmm)15使用目的採取用切断対象小枝、果樹
本鍛造剪定鋏 千吉 金本鍛造剪定鋏千吉 金(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。全長(mm)210切断目安(Φmm)(生木)15材質(本体)S55C質量(g)230刃長(mm)70使用目的剪定、整枝作業切断対象生木
ステンレス刃長摘果鋏 越路ステンレス刃長摘果鋏越路(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ) 越路ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ)越路(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
アルミ柄ミニ太枝切鋏 DAISHIN(大進)アルミ柄ミニ太枝切鋏DAISHIN(大進)
1,688税込1,857
1個
5日以内出荷
太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)約540質量(g)約590刃長(mm)約70柄長さ(mm)約405切断能力(Φmm)生木25
ステンレス収穫鋏(ステンバネ) 越路ステンレス収穫鋏(ステンバネ)越路(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
剪定型芽切鋏・直長刃 金星剪定型芽切鋏・直長刃金星
6,898税込7,588
1丁
3日以内出荷
芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)200刃長(mm)70材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
ステンレス収穫鋏 越路ステンレス収穫鋏越路(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
菜園用鎌5号にんにく キンボシ菜園用鎌5号にんにくキンボシ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
にんにくの根切り鎌(右)です。にんにくの根切り(ひげ)をカットする【右】タイプのナイフです。右利き用、左利き用という訳ではございません。刃が右向き、左向きの2種類ございます。 お使いになられやすい方を、お選びください。作業をしやすくする為の湾曲刃。にんにく等の収穫向き。
用途にんにくの収穫後の根切り作業に。全長(mm)約180質量(g)約70刃渡り(mm)約70
剪定ばさみ BAHCO(バーコ)剪定ばさみBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
長刃大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)長刃大久保鋏BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)222タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)70
宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付浅香工業
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに全長(mm)210刃渡り(mm)70切断能力(mm)(生木)約10材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)210切断対象
プロ200 芽切鋏 ニシガキ工業プロ200 芽切鋏ニシガキ工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用全長(mm)200刃長(mm)70質量(g)140使用目的切り花、摘み取り、芽切り切断対象果樹、植木
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ミニ キンボシ新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ミニキンボシ
3,598税込3,958
1丁
5日以内出荷
女性も楽々切断の軽量ミニサイズ エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断
全長(mm)440使用目的剪定切断対象太い枝刃渡り(mm)70最大切断径(Φmm)25
ガーデニング長刃鋏 ツリーガーデニング長刃鋏ツリー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!
用途ガーデニング等の各種剪定作業に。全長(mm)190刃渡り(mm)約70切断能力(mm)約5(生木)使用目的ガーデニング、各種剪定作業材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
プロ200 芽切鋏 ニシガキ工業プロ200 芽切鋏ニシガキ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用全長(mm)200刃長(mm)70仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ質量(g)約140切断対象小枝、芽
ジャンボにんにく包丁 吉岡刃物製作所ジャンボにんにく包丁吉岡刃物製作所(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃長(mm)70
宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)70切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)255使用目的園芸、農作業
マグネット鋏 芽切型 ムサシマグネット鋏 芽切型ムサシ
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。
用途芽や茎の切断に。全長(mm)190刃長(mm)70切断能力(mm)7材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂質量(g)160
園芸鋏 関兼常園芸鋏関兼常
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
材質【ブレード】ハイ・カーボン【ハンドル】ABS樹脂全長(mm)190質量(g)118刃長(mm)70
鍛造 生反 わらび 柴野刃物製作所鍛造 生反 わらび柴野刃物製作所
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
切出し小刀や内丸のみでは削りにくい湾曲した奥深い部分をえぐるのに便利な彫刻刀です。両端に刃があるので左右自在に削ることができ、逆目も起こりません。
用途湾曲した奥深い部分を削るのに。全長(mm)190質量(g)111種類生反刃長(mm)70
剪定ハサミ FELCO300 フェルコ剪定ハサミ FELCO300フェルコ
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
全長(mm)190切断能力(mm)10刃長(mm)70トラスコ品番116-2214材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)125
剪定ハサミ FELCO16(左利き用) フェルコ剪定ハサミ FELCO16(左利き用)フェルコ
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
全長(mm)195切断能力(mm)20刃長(mm)70トラスコ品番116-2210材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム質量(g)210
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き
全長(m)1.26~2.0刃長(mm)70最大切断径(Φmm)15付属品のこぎり×1本質量(g)1000
デラックス剪定鋏 ストレートタイプ カマキデラックス剪定鋏 ストレートタイプカマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
全長(mm)205刃渡り(mm)70質量(g)195
ガード付小枝切鋏 ストレートタイプ ストレートタイプ カマキガード付小枝切鋏 ストレートタイプ ストレートタイプカマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)210刃渡り(mm)70質量(g)195
青果鋏 越路青果鋏越路
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
刃先が丸く収獲時のキズを付けにくい、ナス・きゅうり、ほうれん草のたばね切りも
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質炭素鋼替えバネA-102
ステンレス収穫鋏ガード付 越路ステンレス収穫鋏ガード付越路
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
J-3に安全なガードを追加した収獲鋏
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
軽量 グラスファイバー 園芸鋏 カマキ軽量 グラスファイバー 園芸鋏カマキ
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
全長(mm)210刃渡り(mm)70質量(g)160

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具