絞り込み
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(4)
- 果樹(3)
- 枝・小枝(2)
- 芽(2)
使用目的
- ガーデニング(1)
- 切り花・摘花(1)
- 剪定(4)
- 園芸・家庭菜園(2)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝刈り(1)
- 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(3)
- 20(1)
- 25(4)
刃長(mm)
- 70
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(49)
- 60(66)
- 65(23)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(33)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(16)
- 220~240未満(1)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
ブランド
- 越路(6)
- ニシガキ工業(5)
- カマキ(3)
- 浅香工業(2)
- フェルコ(2)
- キンボシ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ムサシ(1)
- ツリー(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 千吉 金(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- 関兼常(1)
- 金星(1)
- 柴野刃物製作所(1)
越路・ニシガキ工業・カマキ・浅香工業・フェルコ・キンボシ・BAHCO(バーコ)・ムサシ・ツリー・BIGMAN(ビッグマン)・千吉 金・DAISHIN(大進)・関兼常・金星・柴野刃物製作所
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

太枝切 太丸
ニシガキ工業(41件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌日出荷太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。用途植木専用切断対象植木
のびのび枝切り
ニシガキ工業(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌日出荷どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。用途小枝きり・果樹採取用付属品のこぎり×1本刃長(mm)70使用目的採取用切断対象小枝、果樹最大切断径(Φmm)15
ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ)
越路(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。用途果樹・菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-202
ステンレス刃長摘果鋏
越路(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm用途果樹・菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-102
アルミ柄ミニ太枝切鋏
DAISHIN(大進)¥1,688税込¥1,8571個当日出荷太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)約540質量(g)約590刃長(mm)約70柄長さ(mm)約405切断能力(Φmm)生木25
ガーデニング長刃鋏
ツリー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!用途ガーデニング等の各種剪定作業に。全長(mm)190切断能力(mm)約5(生木)使用目的ガーデニング、各種剪定作業材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)刃渡り(mm)約70
宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途園芸・農作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)255切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸、農作業刃渡り(mm)70
ステンレス収穫鋏(ステンバネ)
越路(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。用途菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-202
宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付
浅香工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます用途込み入った場所での芽切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)(生木)約10切断対象芽刃渡り(mm)70
剪定ハサミ FELCO300
フェルコ¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷トラスコ品番116-2214材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)70切断能力(mm)10
のびのび枝切り
ニシガキ工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き付属品のこぎり×1本質量(g)1000刃長(mm)70全長(m)1.26~2.0最大切断径(Φmm)15
青果鋏
越路¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷刃先が丸く収獲時のキズを付けにくい、ナス・きゅうり、ほうれん草のたばね切りも用途菜園用材質炭素鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-102
鍛造 生反 わらび
柴野刃物製作所¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷切出し小刀や内丸のみでは削りにくい湾曲した奥深い部分をえぐるのに便利な彫刻刀です。両端に刃があるので左右自在に削ることができ、逆目も起こりません。用途湾曲した奥深い部分を削るのに。全長(mm)190質量(g)111種類生反刃長(mm)70
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ミニ
キンボシ¥3,598税込¥3,9581丁4日以内出荷女性も楽々切断の軽量ミニサイズ エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断全長(mm)440使用目的剪定切断対象太い枝刃渡り(mm)70最大切断径(Φmm)25
剪定ハサミ FELCO16(左利き用)
フェルコ¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷トラスコ品番116-2210材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)195質量(g)210刃長(mm)70切断能力(mm)20
剪定型芽切鋏・直長刃
金星¥6,898税込¥7,5881丁翌々日出荷芽切り、枝切りも。用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)200刃長(mm)70材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
デラックス剪定鋏 ストレートタイプ
カマキ¥2,498税込¥2,7481丁翌々日出荷アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!全長(mm)205質量(g)195刃渡り(mm)70
ガード付小枝切鋏 ストレートタイプ ストレートタイプ
カマキ¥2,498税込¥2,7481丁翌々日出荷鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!全長(mm)210質量(g)195刃渡り(mm)70
マグネット鋏 芽切型
ムサシ¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷から翌々日出荷従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。用途芽や茎の切断に。材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂全長(mm)190質量(g)160刃長(mm)70切断能力(mm)7