絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(60)
  • 400~450未満(34)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(20)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(2)
  • 5000以上(3)
刃長(mm)
  • 180
  • 35(31)
  • 45(36)
  • 48(33)
  • 50(51)
  • 55(47)
  • 60(66)
  • 100(36)
  • 105(31)
  • 120(113)
  • 130(35)
  • 150(91)
  • 160(57)
  • 165(172)
  • 170(88)
  • 195(133)
  • 210(141)
  • 240(107)
  • 270(66)
  • 300(64)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ホウネンミヤワキ(46)
  • 豊稔企販(29)
  • 鋼典(18)
  • 浅香工業(13)
  • 神沢精工(12)
  • 近與(12)
  • 竹本鎌製作所(12)
  • アルス(11)
  • カネコ総業(11)
  • 千吉(11)
  • カマキ(10)
  • 金星(8)
  • 伝匠(6)
  • 大五郎(5)
  • エスコ(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • ドウカン(4)
  • ね鹿(4)
  • 道刃物工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全鋼 草刈鎌 モノタロウ全鋼 草刈鎌モノタロウ(15件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付きモノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
両刃中厚鎌 千吉両刃中厚鎌千吉(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用柄長さ(mm)360仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40刃の種別両刃
ステンレス草刈鎌 180mm E-Valueステンレス草刈鎌 180mmE-Value(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌)豊稔企販(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。刃の種別鋼付
サムライ 騎士 替刃 神沢精工サムライ 騎士 替刃神沢精工(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サヤ鉈 黒 片刃 永吉サヤ鉈 黒 片刃永吉(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鉈のスタンダード! 腰に携帯できる鞘付ナタ。
用途林で、山で、枝打ちなどに刃先形状片刃
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販光山作 片刃薄鎌(萬作)豊稔企販(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)653刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
刈込鋏 普通型 吉岡刃物製作所刈込鋏 普通型吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180全長(mm)690刃渡り(mm)180
片刃薄鎌 千吉片刃薄鎌千吉
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌仕様鋼付材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃
竹割鉈 大五郎竹割鉈大五郎(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
収納サヤ付
用途竹割、小枝刈り作業に!刃渡り(mm)約180刃の種別両刃
KR-1000替刃 アルスKR-1000替刃アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)238刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼質量(g)236表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
両刃登鎌 ホウネンミヤワキ両刃登鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
両刃厚鎌 樫コブ付柄 ホウネンミヤワキ両刃厚鎌 樫コブ付柄ホウネンミヤワキ
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途雑木や木の枝を切る時などに使用刃の種別鋼付
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸 鋼典ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸鋼典
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃幅(mm)52全長(mm)370(鉈)/355(鋸)トラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫質量(g)705刃形片刃
片刃薄鎌 左手用 ホウネンミヤワキ片刃薄鎌 左手用ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
左利きの方用。
鞘入腰鉈 双刃 千吉鞘入腰鉈 双刃千吉(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)80刃の種別両刃
替刃式草刈鎌 替刃 千吉替刃式草刈鎌 替刃千吉
999税込1,099
1個
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
刃長(mm)180仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)40奥行(mm)2刃の種別片刃
枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
箸付ナタ 菊堂箸付ナタ菊堂(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180全長(mm)360寸法(mm)35×85×375質量(g)740刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-65柄長(m)180
両刃厚鎌 千吉 金両刃厚鎌千吉 金
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝払い用仕様鋼付刃の種別両刃
両刃中厚鎌 角型 千吉両刃中厚鎌 角型千吉(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用全長(mm)420刃幅(mm)25仕様鋼付材質(刃部)安来鋼白紙2号、(柄部)木刃の種別両刃
両刃登鎌 土佐型 ホウネンミヤワキ両刃登鎌 土佐型ホウネンミヤワキ
6,898税込7,588
1本
当日出荷から7日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
片刃中厚鎌 左手用 ホウネンミヤワキ片刃中厚鎌 左手用ホウネンミヤワキ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
左利きの方用。
鋼付竹割鉈 鋼典鋼付竹割鉈鋼典(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。 竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。
刃長(mm)180全長(mm)335トラスコ品番818-8051材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)樫質量(g)410刃幅(mm)40柄長さ(mm)150
片刃中厚鎌 千吉片刃中厚鎌千吉
2,898税込3,188
1個
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃幅(mm)40仕様鋼付刃の種別片刃
替刃式草刈鎌 千吉替刃式草刈鎌千吉(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。 経済的な替刃式。
刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)340全長(mm)360仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)350質量(g)200奥行(mm)20刃の種別片刃
菊松 播州刈払鎌 薄 竹本鎌製作所菊松 播州刈払鎌 薄竹本鎌製作所
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り仕様グリーン購入法適合
菊松 播州木鎌 鋼付 竹本鎌製作所菊松 播州木鎌 鋼付竹本鎌製作所
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈りグリーン購入法適合
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏吉岡刃物製作所(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から10日以内出荷
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
楽軽鎌 千吉楽軽鎌千吉(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
柔らかい草の草刈り用鎌です。鋼付刃で切れ味抜群です。作業が楽な投げ刈りタイプです。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。草抜けの良い「スキ加工」刃を採用しています。
用途除草作業用仕様刃部:鋼付刃の種別片刃
ピストル型鋸 アルスピストル型鋸アルス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
枝・根切鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5寸法(mm)229×30×1質量(g)29タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合品番【本体】NG-186

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具