絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,597件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金矢 ノーブランド金矢ノーブランド(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。材質本体:S55C仕様全鋼
根切り 千吉 金根切り千吉 金
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用全長(mm)900刃長(mm)120刃幅(mm)60仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)290高さ(mm)910質量(g)1040奥行(mm)60刃の種別両刃
開封鎌 E-Value開封鎌E-Value(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌刃長(mm)100刃幅(mm)30全長(mm)240仕様刃部:全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)60
アルミ柄刈払鎌 中厚 千吉アルミ柄刈払鎌 中厚千吉(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)200全長(mm)1330仕様鋼付幅(mm)220高さ(mm)1320質量(g)580奥行(mm)35刃の種別片刃
両刃厚鎌 千吉 金両刃厚鎌千吉 金
4,998税込5,498
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝払い用仕様鋼付刃の種別両刃
片刃中厚鎌 千吉片刃中厚鎌千吉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃幅(mm)40仕様鋼付刃の種別片刃
替刃式草刈鎌 替刃 千吉替刃式草刈鎌 替刃千吉
999税込1,099
1個
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
刃長(mm)180仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)40奥行(mm)2刃の種別片刃
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ゴールデンスター(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。全長(mm)740刃長(mm)80切断能力(mm)35トラスコ品番382-0769質量(g)815材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
片手鍬 幅広 トンボ工業片手鍬 幅広トンボ工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。全長(mm)390先幅(mm)76刃高(mm)160トラスコ品番335-4211質量(g)360
剪定鋸ブラック 替刃 アルス剪定鋸ブラック 替刃アルス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
竹製手箕 GLOBAL&LOCAL竹製手箕GLOBAL&LOCAL
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
農業や園芸には必需品の箕収穫物の収穫、仕分け、運搬など多様な使用方法があります。手作りの為、色合いや、サイズ等に微量ながら誤差がございます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×600×210
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1セット(2本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃生木の切断・枝剪定なら枝用竹の伐採・枝払いなら竹用枝用仕様:刃渡り210mm、ピッチ3mm、板厚0.9mm竹用仕様:刃渡り210mm、ピッチ2.15mm、板厚0.8mm
用途替刃として。替え刃 枝切りのこぎり 高枝切りノコギリ 剪定
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉
1,298税込1,428
1本
当日出荷
サビに強く、メンテナンスが簡単なステンレス刃です。作業時・保管時に便利なストッパー付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定・整枝作業用。仕様ストッパー付材質刃部;ステンレス(420J2),グリップ;鉄(PVC樹脂コーティング),バネ;バネ材(5Mn)全長(mm)200切断能力(mm)生木切断目安:15
溝そうじ器 スリム 八ツ矢工業溝そうじ器 スリム八ツ矢工業
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
頭部の角度が自由に変えられる!側溝のふたを一部めくるだけでフタの下のゴミや泥をかき出して掃除できます。スコップ状にして押し出したりすくったりできます。コンパクトに収納できます。
用途溝掃除 溝さらい 泥 スコップ材質【網枠】鉄【ネット】ポリエチレン25mm目【柄/】アルミパイプ柄長105cm寸法(幅W×奥行D)(cm)6×18
V/VS/130/140 バネ アルスコーポレーションV/VS/130/140 バネアルスコーポレーション
129税込142
1個
3日以内出荷
VSシリーズ/VAシリーズ/130シリーズ/140シリーズ用のバネです。
適合品番VS-7Z/(部品番号)3、VS-8Z/(部品番号)3、VS-9Z/(部品番号)3、VS-7R/(部品番号)3、VS-8R/(部品番号)3、VS-9R/(部品番号)3、VA-7Z/(部品番号)7、VA-8Z/(部品番号)7、130DX/(部品番号)2、130DX-P/(部品番号)2、130DX-G/(部品番号)2、130DX-Y/(部品番号)2、130DX-V/(部品番号)2、130DX-D/(部品番号)2、130B/(部品番号)2、140DX/(部品番号)2、140DX-P/(部品番号)2、140DX-G/(部品番号)2、140DX-Y/(部品番号)2、140DX-V/(部品番号)2、140DX-D/(部品番号)2、140B/(部品番号)2、140L-DX/(部品番号)2
HSレーキ柄 金象HSレーキ柄金象
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
長切れで丈夫な日本製。掘り起こしや土の塊をほぐす作業に適します。頭部は熱処理済なので、丈夫です。3本爪タイプ。
材質天然木頭部寸法(mm)Φ29手元寸法(mm)Φ29
強力倍力 根切鋏 OWL強力倍力 根切鋏OWL
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。重いので果樹や植木などの根切り用として。造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
用途果樹や植木などの根切り用として。全長(mm)630質量(g)1712刃長(mm)85柄長さ(mm)530材質(柄部)スチール・樹脂グリップ材質(刃)スチール刃渡り(mm)65切断寸法(mm)目安:40※生木に限る
折込剪定鋸 木柄のみ 天寿折込剪定鋸 木柄のみ天寿(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
天寿 折込鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
枝切りばさみ YFSGS-01 YARD FORCE枝切りばさみ YFSGS-01YARD FORCE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象刃渡り(mm)45
折りたたみ式 草刈り鎌 ウィキャン折りたたみ式 草刈り鎌ウィキャン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納可能 本製品は草刈り用です 刃部は約230mmと大きく作業がしやすい 刃先を収納できるので安全に持ち運べます 滑りにくいゴム製グリップを採用 本体カラーは安全に配慮した目立つ赤橙系色
仕様●サイズ:使用時/23×39×2.5cm、収納時/8×39×2.5cm●材質:マンガン鋼・鉄・PP●※草刈り用となります●刃部約230mmとなりますので使用時以外折りたたむこと●ストッパー付きアズワン品番68-4067-80
プロフェッショナル薪割り斧 ワグナムプロフェッショナル薪割り斧ワグナム
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材刃長(mm)90
スパイキハンマー柄 金象印スパイキハンマー柄金象印
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
用途スパイキハンマー用の替柄です材質頭部材質:/柄部材質:天然木質量(kg)0.5
すくいスコップ 丸型 EVER GREENすくいスコップ 丸型EVER GREEN
249税込274
1個
当日出荷
ガーデニングやペットのお散歩にも!「深型」だから土をいっぱいすくえます!樹脂製で軽くてサビにくく丈夫。
用途苗や球根の植え替えに。全長(mm)117質量(g)100
すくいスコップ 角型 EVER GREENすくいスコップ 角型EVER GREEN
279税込307
1個
5日以内出荷
ガーデニングやペットのお散歩にも!「深型」だから土をいっぱいすくえます!樹脂製で軽くてサビにくく丈夫。
用途苗や球根の植え替えに。全長(mm)120質量(g)135
軽いアルミ製 3段伸縮式 8本爪レーキ カネコ総業軽いアルミ製 3段伸縮式 8本爪レーキカネコ総業
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約500mmから、最長/約1050mmまで伸縮可能!!軽いアルミ製!!
用途整地・集草・その他園芸作業に。全長(mm)【伸長時】1050【収縮時】500質量(g)450材質(柄部)アルミ・PP
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃SHARK SAW(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目SHARK SAW
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
サヤ付替刃式剪定鋸 SHARK SAWサヤ付替刃式剪定鋸SHARK SAW
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
サヤ付剪定カーブソー 替刃 SHARK SAWサヤ付剪定カーブソー 替刃SHARK SAW
1,798税込1,978
1本
当日出荷
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
サヤ付剪定カーブソー SHARK SAWサヤ付剪定カーブソーSHARK SAW
2,798税込3,078
1本
当日出荷
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
草刈りらーく ライト キンボシ草刈りらーく ライトキンボシ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの 草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
全長(mm)1280質量(g)360刃渡り(mm)120
PC用 掛矢柄 900mm 浅野木工所PC用 掛矢柄 900mm浅野木工所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
交換柄です
柄長さ(mm)900先端サイズ(mm)27×44
全鋼 鉄 家庭鍬 浅野木工所全鋼 鉄 家庭鍬浅野木工所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り・土寄せ・土ならし・畝づくりに。頭部寸法(mm)130×280柄長さ(mm)1050
本樫 拍子木 浅野木工所本樫 拍子木浅野木工所
919税込1,011
1個
当日出荷から11日以内出荷
板金作業に
サイズ(mm)35×50×360入数(本)1
ハンドスコップ 6cm 8951-20 GARDENA(ガルデナ)ハンドスコップ 6cm 8951-20GARDENA(ガルデナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
細かい作業に最適小型スコップ使いやすい形状の柄が手にフィットし作業しやすい高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより耐食性があり高い耐久性を実現
用途細かい作業やポット植物の植え付けに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/小型スコップ/手/幅/種子/多年草/ポット/フィット/最適/スペース/球根/作業/植え付け/刃/柄材質高品質スチール(Duroplastコーティング)質量(g)200保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×8.9×4.1
太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20GARDENA(ガルデナ)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
硬くて強い直径45mmまでの太枝のカットに上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に向く枝を支え樹皮が傷つかないようカット少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用通常の3倍の力を持つ切断力2019年度レッドドットデザイン賞受賞
用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/太枝/アンビル/力/直径/ラチェット/レッドドットデザイン賞受賞商品/アルミニウム素材/カット/品質/刃/通常/パワー材質プラスチック、鉄質量(kg)1.29使用目的枝の切断に切断対象保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×2.8×20.4刃型アンビル型最大切断径(Φmm)45
剪定鋏 左用 永吉剪定鋏 左用永吉(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!切り口が滑らかで樹木を傷めません。切れ味の良い専用鋼材使用。
用途左利き用の剪定鋏。全長(mm)200質量(g)185切断能力(mm)(生木)12使用目的剪定切断対象生木材質(刃)刃物用特殊鋼材質(ハンドル)スチール・PVC材質(バネ)スチール刃渡り(mm)55
ハンドクリエーションF170黒刃 坂源ハンドクリエーションF170黒刃坂源
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から8日以内出荷
黒刃仕様。 素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。
用途生け花、切花、フラワーアレンジメントに。全長(mm)170質量(g)134刃長(mm)42使用目的生け花、切花、フラワーアレンジメントに切断対象
鍛造 十字鍬 安隨製作所鍛造 十字鍬安隨製作所(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え刃長(mm)360柄長さ(mm)760材質(柄部)先幅(mm)50総質量(kg)1.3
鍛造 片手鍬 舟型 安隨製作所鍛造 片手鍬 舟型安隨製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)160柄長さ(mm)390材質(柄部)総質量(kg)0.45

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具