絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 農具

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
6,606件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鎌砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)280砥石サイズ(mm)133×40×28
ステンレス火ばさみ 永塚製作所ステンレス火ばさみ永塚製作所(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ステンレストング先端ギザ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)300幅(mm)15厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×15×35質量(g)70
木柄十能(中) 千吉木柄十能(中)千吉(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
溝掃除・炭の後片づけ用です。
用途十能材質頭部:鉄、柄部:木全長(mm)510質量(g)360頭部長(mm)185先端幅(mm)150
刈込鋏65型 岡恒刈込鋏65型岡恒(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)780刃長(mm)195質量(g)1050
カラフルゴミばさみ 永塚製作所カラフルゴミばさみ永塚製作所(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
腰が強くつかみやすい、高張力鋼板使用。
用途ゴミ拾い、空き缶等の回収、炭バサミなどに。材質鉄(焼付塗装)幅(mm)【掴み部】24全長(mm)440質量(g)167
パワー極太切 アンビル型 ツリーパワー極太切 アンビル型ツリー(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ全長(mm)700質量(g)1200刃部硬度HRC54±2切断能力(Φmm)生木約50
青果鋏 永吉青果鋏永吉(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途野菜・果物の収穫に。全長(mm)210刃渡り(mm)65切断能力(mm)約4(生木)使用目的収穫切断対象果物、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼
ぬれ落ち葉も掃けるシャークホーキ TAKAGI(高儀)ぬれ落ち葉も掃けるシャークホーキTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
腰が強くギザ刃付で濡れ落ち葉や土・泥も掃ける!
サイズアズワン品番64-4066-22
サムライ 竹 替刃 神沢精工サムライ 竹 替刃神沢精工(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
火はさみ TRUSCO火はさみTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
トップR部の凹凸が、強いばね力を生み、長期間使用しても、適度な反発力が維持されます。
幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
金象印 ステン三角ホー 浅香工業金象印 ステン三角ホー浅香工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業象 スライドガーデンレーキ 小浅香工業(5件のレビュー)
789税込868
1丁
当日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730トラスコ品番783-1994質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
金象印 プラ溝さらえ (ミニ) 浅香工業金象印 プラ溝さらえ (ミニ)浅香工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)140全長(mm)540質量(g)195深さ(mm)(頭部)45先幅(mm)(頭部)85
全鋼腰鉈 両刃 165mm 千吉全鋼腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃の種別両刃
アルミ柄ステンレス刈払鎌 千吉アルミ柄ステンレス刈払鎌千吉(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用刃長(mm)195柄長さ(mm)900全長(mm)1000仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ質量(g)336刃の種別片刃、全鋼
両刃中厚鎌 千吉両刃中厚鎌千吉(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用柄長さ(mm)360仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40刃の種別両刃
楽切剪定鋏 サボテン楽切剪定鋏サボテン(14件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
1/2の力で太枝を切断!!刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販光山作 長柄刈払鎌豊稔企販(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
ガーデンチリトリバッグ 小 セフティー3ガーデンチリトリバッグ 小セフティー3(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
落葉や除草後の草集めに大変便利です。寝かせてチリトリとして、立ててゴミ箱として使える便利な集草作業時短アイテムです。立ったまま、移動しながら楽に使える40cmのロング持ち手付きです。たたんでコンパクトに収納可能です。
用途落葉や除草後の草集め作業。材質ポリプロピレン容量(L)約75耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×37
ホームショベル用替柄 千吉ホームショベル用替柄千吉(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホームショベル用の替柄です。経済的な交換部品です。
用途交換用柄。仕様ホームショベル用・ビス付全長(mm)630材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの
ステンレスフルイ用替アミ 37CM ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 37CMミネックスメタル(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途ステンフルイ 37cm用の替フィルター材質外径(Φmm)360
スネークキャッチャー セフティー3スネークキャッチャーセフティー3(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
もしもの時に便利です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途ヘビの捕獲。長さ(mm)1200材質ステンレス・アルミ・TPR
GF剪定鋏 芽切 千吉GF剪定鋏 芽切千吉(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
たち刈る君1号 本体 DAISHIN(大進)たち刈る君1号 本体DAISHIN(大進)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
ライオン剪定ハサミ 交換キット LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミ 交換キットLOWE(ライオン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
手斧38cm ハスクバーナ手斧38cmハスクバーナ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
本革 鋸鎌ケース ホウネンミヤワキ本革 鋸鎌ケースホウネンミヤワキ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボタンでしっかり固定可能な鋸鎌専用ケース。 ボタン式のベルト通し付きのため、ベルトを外すことなく腰に下げられます。 170mmの鋸鎌に最も適しております。
用途鋸鎌専用のケース。仕様ベルト通し付材質本革
鋏正宗 職人用バッグ 吉岡刃物製作所鋏正宗 職人用バッグ吉岡刃物製作所(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
長柄三角ホー普及型 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄三角ホー普及型MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削りらくらくギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削りらくらくギザ刃MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(17件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380形状ギザ刃刃幅(mm)117材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
金象印 クサビ パック入 No.6 浅香工業金象印 クサビ パック入 No.6浅香工業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途唐鍬、家庭鍬、平鍬用材質スチール幅(mm)約18厚さ(mm)約4全長(mm)約48質量(g)約27
金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業金象印 U型溝さらえ ロングハンドル浅香工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
木柄 十能 永塚製作所木柄 十能永塚製作所(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
木柄でクロカワのしっかりした十能 機械の清掃に!
仕様寸法(mm)510×145×95全長(mm)510質量(g)360頭部長(mm)185先幅(mm)145
DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R GREEN FINGERDX ラチェット刈込鋏 GF-D770RGREEN FINGER(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770刃長(mm)約73切断能力(mm)(生木)50材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP材質(柄部)アルミ合金材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
泥落としハンドブラシ E-Value泥落としハンドブラシE-Value(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
全体用、爪などの細かい部分用の2種類のブラシ付きです。
用途泥汚れ落としが楽にできます材質樹脂、ブラシ部:PVC質量(g)40
伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value伸縮式高枝切鋏(鋸付き)E-Value(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ使用目的高枝切
くさび 特大 千吉くさび 特大千吉(8件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷
柄の抜け防止用です。
用途クサビ材質幅(mm)25厚さ(mm)4高さ(mm)70質量(g)50
火バサミ 千吉火バサミ千吉(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
用途ゴミ拾い・炭つかみ用材質厚さ(mm)1
太枝切鋏用バネ(2pcs) 千吉太枝切鋏用バネ(2pcs)千吉(3件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
用途交換部品材質バネ鋼幅(mm)10高さ(mm)45質量(g)20奥行(mm)10使用目的交換部品

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具