農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
150,566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm)255 刃数(p)3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)約1.5 材質SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 取扱説明書(1.3MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト 種別LB形 ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)9.5 材質ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして 全長(mm)223 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)30 刃径(mm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります