絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,061)
  • ホンダ(38,506)
  • スバル(14,507)
  • 三菱(4,890)
  • ヤンマー(3,425)
  • 工進(2,572)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • 麻場(682)
  • 京セラインダストリアルツールズ(528)
  • 共立(479)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(459)
  • マキタ(444)
  • ハスクバーナ(268)
  • セフティー3(260)
  • フルプラ(238)
  • 東日興産(TN)(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈太郎 ニシガキ工業

    刈太郎

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
    用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度最大切断径(Φmm)7(生木)
  • チェーンソーデプス調整器 ニシガキ工業

    チェーンソーデプス調整器

    ニシガキ工業(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
    用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
  • 草刈バリカンプロ(角度固定式) ニシガキ工業

    草刈バリカンプロ(角度固定式)

    ニシガキ工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
    用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27取付方式ギヤケース差替式適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
  • 刈払機取付用 T型バリカン用二輪車セット ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン用二輪車セット

    ニシガキ工業
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    T型バリカン用の2輪車です。刈払機に取り付けることで滑らしながら草刈りができ、作業時の疲労を軽減します。
  • 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。
    用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7
  • L型バリカン用 替刃 ニシガキ工業

    L型バリカン用 替刃

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L型バリカン用の替刃です。
  • L型バリカン 500 ニシガキ工業

    L型バリカン 500

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.9本体寸法(mm)700×260×115刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7
  • 刈太郎 替刃セット ニシガキ工業

    刈太郎 替刃セット

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    刈太郎用の替刃セットです。
  • 太丸用 替刃セット ニシガキ工業

    太丸用 替刃セット

    ニシガキ工業(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ニシガキ工業太枝切太丸用の替刃セットです。
  • 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業

    刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎

    ニシガキ工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
    付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)本体質量(g)610(チップソーは除く)適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26取付け方法ギアケース差替式角度可変60度無段階可変アズワン品番64-8615-85チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305チップソー内径(Φmm)25.4
  • バリカン研磨機 ニシガキ工業

    バリカン研磨機

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
    用途様々な刃研ぎに使用。材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4
  • L型バリカン 400 ニシガキ工業

    L型バリカン 400

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.8本体寸法(mm)600×260×115刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7
  • 草刈バリカンプロ 替刃セット ニシガキ工業

    草刈バリカンプロ 替刃セット

    ニシガキ工業
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ニシガキ 草刈バリカンプロ用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
    セット内容上・下刃各一枚 / 刃組み立て部品一式
  • L型バリカン用 一輪車セット ニシガキ工業

    L型バリカン用 一輪車セット

    ニシガキ工業
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    L型バリカン用の車輪です。
    適合L型バリカン400/500パイプ長(mm)500
  • 太丸充電用 替刃セット ニシガキ工業

    太丸充電用 替刃セット

    ニシガキ工業
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ニシガキ工業太丸充電用の替刃セットです。
    適合太丸充電750/1000/1500/2000
  • 草刈バリカン 替刃セット ニシガキ工業

    草刈バリカン 替刃セット

    ニシガキ工業
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    草刈バリカン用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
    セット内容上刃・下刃各一枚、刃組み立て用ボルトセット
  • 充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード ニシガキ工業

    充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    太丸ハンディの電源コードです。
    適合本体太丸ハンディ25
  • 草刈りバリカン用 刃組立ネジセット ニシガキ工業

    草刈りバリカン用 刃組立ネジセット

    ニシガキ工業
    279税込307
    1セット
    翌々日出荷
    刃組み立て用の部品セット 【刃組立六角ボルト(M4x21) 1本、刃組立焼入ワッシャー 1枚、回転リング 1個、刃組立用回り止めワッシャー 1個、六角(U)ナット(M4) 1個】
  • 充電器(1.0A)16.8V用 ニシガキ工業

    充電器(1.0A)16.8V用

    ニシガキ工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ニシガキ16.8Vバッテリー用充電器
  • 太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業

    太丸剪定(バッテリー、充電器付)

    ニシガキ工業
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷
    50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
    付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
  • ベアリング ニシガキ工業

    ベアリング

    ニシガキ工業
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • 刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット

    ニシガキ工業
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ニシガキT型バリカン用の替刃です。
    セット内容上下刃セット、刃滑り板、ネジ・ナット類一式
  • 太丸ハンディー35用 替刃 ニシガキ工業

    太丸ハンディー35用 替刃

    ニシガキ工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
  • 太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
    電源タイプ充電式
  • バリカン刃研ぎ台 ニシガキ工業

    バリカン刃研ぎ台

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    バリカンの固定によって研磨作業をスムーズに行えます。
    用途バリカンの固定。寸法(mm)120×250×80質量(g)約2000
  • チェーンソーデプス調整器用ヤスリ ニシガキ工業

    チェーンソーデプス調整器用ヤスリ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    適合本体N-821-52
  • 太丸剪定32用替刃 ニシガキ工業

    太丸剪定32用替刃

    ニシガキ工業
    859税込945
    1枚
    翌々日出荷
    太丸剪定35用の替刃
  • 草刈りバリカン用 カムセット ニシガキ工業

    草刈りバリカン用 カムセット

    ニシガキ工業
    1,898税込2,088
    1セット
    翌々日出荷
  • カサ歯車小用ベアリング ニシガキ工業

    カサ歯車小用ベアリング

    ニシガキ工業
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • 太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) ニシガキ工業

    太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き)

    ニシガキ工業
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
    付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
  • 太丸バリカンS充電式(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸バリカンS充電式(本体のみ)

    ニシガキ工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
    電源タイプ充電式
  • 太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
    付属品充電器付き刈込み幅(mm)400バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH電源タイプ充電式
  • 充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ) ニシガキ工業

    充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)

    ニシガキ工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
    用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
  • 充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業

    充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25

    ニシガキ工業(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
    用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)本体質量(g)670定格消費電力(W)(モーター)80コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合バッテリーN-902-1最大切断径(Φmm)生木:約25最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本切断速度(秒)約0.4/1サイクル
  • 太丸伸縮用 替刃セット ニシガキ工業

    太丸伸縮用 替刃セット

    ニシガキ工業
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    ニシガキ工業太丸伸縮用の替刃セットです。
    用途植木の枝切り用仕様40mm用適合N-160太丸伸縮
  • 草刈丸R ニシガキ工業

    草刈丸R

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    市販の肩掛け式草刈機に装着できます。 低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。 地面に置いて滑るように刈れます。
    用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用仕様低速上下刃逆回転方式トラスコ品番778-5933セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼長さ(mm)265幅(mm)230質量(kg)1.59高さ(mm)92草刈刃(Φmm)230適合パイプ径(Φmm)24~26mm
  • 高速バリカンmini 替刃 ニシガキ工業

    高速バリカンmini 替刃

    ニシガキ工業
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
  • 草刈丸(安全回転バリカン) ニシガキ工業

    草刈丸(安全回転バリカン)

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式トラスコ品番431-6509適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)1.8高さ(mm)120刈刃外径(Φmm)230
  • 太丸MAX40 本体のみ ニシガキ工業

    太丸MAX40 本体のみ

    ニシガキ工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    コードレスならではの優れた取り回しと、最大40mmの太枝をわずか1秒で切断できるハイパワーを両立。疲労を軽減するベルトに加え、高所でも狙いやすいピストル形状のスリムグリップにより、快適な作業を実現します。刃には耐摩耗性に優れた高級刃物鋼を採用し、ヤニやサビに強いフッ素加工仕上げ。
    付属品肩掛けベルト最大切断径(Φmm)40
  • 高枝充電用刃セット ニシガキ工業

    高枝充電用刃セット

    ニシガキ工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ニシガキ高枝充電(16.8Vタイプ)の替刃セット

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械