絞り込み
ブランド
  • メータージャパン
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,058)
  • ホンダ(38,505)
  • スバル(14,505)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,423)
  • 工進(2,571)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • 麻場(682)
  • 京セラインダストリアルツールズ(528)
  • 共立(479)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(459)
  • マキタ(443)
  • ハスクバーナ(267)
  • セフティー3(260)
  • フルプラ(238)
  • 東日興産(TN)(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    仕様【測定有効体積】1010mL測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m温度測定範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)55動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    29,000税込31,900
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    仕様【測定有効体積】430mL測定範囲風乾~飽和測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)54印加電圧(DCV)3~15@15mA動作温度範囲(℃)-40~60分解能(%)0.1材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • 土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサー ECH2Oシリーズ

    メータージャパン
    24,000税込26,400
    1本
    6日以内出荷
    5cmのプローブを具えた水分センサーです。 風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    測定範囲風乾~飽和容量(mL)240(測定)測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)55印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA動作温度範囲(℃)0~50分解能(%)0.1材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    75,000税込82,500
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
    測定項目水ポテンシャル、温度ケーブル長(m)5測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF)分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)【水ポテンシャル】±10精度(℃)±11動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
  • センサーインターフェース メータージャパン

    センサーインターフェース

    メータージャパン
    27,000税込29,700
    1個
    6日以内出荷
    ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。 ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。 METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。 Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。 ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
    仕様【データ保存】なしポート数1電源単三アルカリ電池2本センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能寸法(cm)9.14×3.66×3.35OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降動作温度範囲(℃)-40~60
  • 土壌水分カルシメーター メータージャパン

    土壌水分カルシメーター

    メータージャパン
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。 簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。 アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。 土壌中のカルシウム濃度を計測します。 土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。 ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。
    質量(g)350電源単三アルカリ電池3本温度(℃)5~50測定範囲(%)0~100精度(%)0.05測定時間(秒)30測定単位%CaCO3記憶データ数50サンプル量0.5~5g分解能(%)0.1
  • 土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサー ECH2Oシリーズ

    メータージャパン
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。 広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    測定範囲風乾~飽和容量(mL)1320(測定)測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)100印加電圧(DCV)12~15@15mA動作温度範囲(℃)0~50分解能(%)0.08材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • データロガー メータージャパン

    データロガー

    メータージャパン
    145,000税込159,500
    1台
    6日以内出荷
    箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 測定間隔は1時間で、1分毎に測定した平均値か累積値を保存します。 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
    用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6電源単三アルカリ電池6本寸法(cm)14.9×25×6.3記憶データ数20000~30000電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)測定間隔1時間メモリ容量(MB)2
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    58,000税込63,800
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    仕様【測定有効体積】1010mL測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量)測定項目体積含水率(VWC)/温度分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)0.1(水分)精度(℃)±1プローブ長(mm)55動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • データロガー メータージャパン

    データロガー

    メータージャパン
    237,000税込260,700
    1台
    6日以内出荷
    箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 ソーラー充電機能を装備、電源設備を必要とせず長期間の計測が可能です。 測定間隔は5分~12時間で、1時間毎にデータをワイヤレス送信します。 (ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です) 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。
    用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6電源単三NiMH充電池、または単三アルカリ電池6本寸法(cm)14.9×25×6.3記憶データ数40000~80000電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)測定間隔5分~12時間メモリ容量(MB)8

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械