絞り込み
ブランド
- キンボシ
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,052)
- ホンダ(36,749)
- スバル(14,481)
- 三菱(4,885)
- ヤンマー(3,395)
- 工進(2,123)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- シングウ(新宮商行)(464)
- マキタ(441)
- ゼノア(426)
- 共立(350)
- 麻場(328)
- ハスクバーナ(262)
- フルプラ(236)
- セフティー3(224)
- アルミス(87)
- 三陽金属(ERBA)(87)
- ブランドをもっと見る

ステンレス製ボルトカバー2個入
キンボシ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷耐久性約5倍!(メーカー比)。高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!。刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。用途刈払機のボルトの保護に。仕様70mm×Φ8・Φ7兼用材質ステンレス穴径(Φmm)約70外径(Φmm)約17
刈払刃用安全カバー コンパクト型
キンボシ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!。簡易の腰パットとして。着脱が簡単!。【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。用途刈払刃用安全カバー材質ポリエステル本体寸法 直径(mm)約300
ローンパンチX
キンボシ¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷空気・水・肥料浸透を促進させる、芝生穴開け作業 芝生のエアレーション(穴あけ作業)で取り出したコア(土)をポリポットに回収する事で、お掃除の手間を減らしました まさに一石二鳥のアイデア商品です 固くなった土をパイプ状に取り出します 土壌の固結を解消し、空気や水・肥料の浸透を良くし芝生に活力を与えます 穴あけ作業後に目土入れをすると効果が高くなります適合適用ポリポットサイズ:下穴15タイプ全長(mm)770
ハッピーイーグルモアー
キンボシ¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。用途芝のお手入れに。質量(kg)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
グリーンミル QuietIV BOXタイプ
キンボシ¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。用途園芸用粉砕機。付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋質量(kg)約28.5出力(W)1500容量(L)収集ボックス:60電源(V)100・50/60Hz本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930電源コード(m)(本体コード)約10能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合)定格時間連続材質(ブレード)特殊鋼ギア刃安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
クラシックモアーラグジュアリー
キンボシ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷切れ味が冴えるクラシックスタイル。 。鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。用途芝のお手入れに。刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
ハッピーファインモアー
キンボシ¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
シンプルカット よごれおっとそー
キンボシ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷園芸機器に絡みついて草や泥を落す便利な万能鎌 ステンレス製用途芝刈機などに付いた汚れ・ゴミを落とす際に。全長(mm)224質量(g)約68刃渡り(mm)60
デサッチャー用デルタリール根切刃
キンボシ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷デサッチャー用デルタリール デサッチャー用デルタリール(GDT-351用)オプション(交換用リール) 根切り作業を行う事で、根の発育を促進致します仕様T-351用
手動芝刈機25cm用カバー
キンボシ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷手動式芝刈機25cm用になります 大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー!底部には強風によるめくれ防止の絞りヒモ付き 手動式芝刈機25cmサイズの機種対象になります 専用サイズになりますので、更にしっかりフィット致します材質ポリエステル(撥水剤塗布)色濃紺幅×長さ(mm)410×1570
芝刈機収納用フックストッパーセット
キンボシ¥699税込¥7691個翌々日出荷手動芝刈機(前キャッチャータイプ)が、省スペースで収納出来るフック・ストッパーセット 前キャッチャー式芝刈機専用 キャッチャーフック:切り込み部分をキャッチャーに差し込みセット ハンドルストッパー:T字部をリールカバーにひっかけてセット内容キャッチャーフック、ハンドルストッパー
ニューロータリーカッター
キンボシ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷刈払機用オプション刃 底面のボタンを地面で軽く叩くだけで、ナイロンコードが自動的に繰り出されます適合FFB4C-H25・CFB4A-TJ27E取付寸法(mm)8×1.25(ピッチ)
ラッピングマシン
キンボシ¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機 本格的研磨が可能なラッピングマシーンです付属品ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種)質量(kg)13.3定格100V・50/60HZ・90W・1.4A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)407×385×390定格時間(分)30
ニューギガントモアー
キンボシ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節付属品布製集草器、工具質量(kg)44容量(L)キャッチャー:約70出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900刈込み幅(mm)530(740m2/H)使用時間(分)60(満タン時より)刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
エンジン式チッパーシュレッダー
キンボシ¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。用途園芸用粉砕機。付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚質量(kg)約55本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)能力(Φmm)粉砕:約40出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
ハイカットモアーロイヤル
キンボシ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。用途芝のお手入れに。質量(kg)8.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
ブリティッシュモアーロイヤル
キンボシ¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高級感溢れるブリティッシュグリーン。面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」。ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。用途芝のお手入れに。質量(kg)10.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
A-3 カルチ車輪
キンボシ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷畝たてよう車輪アタッチメント キンボシのCVシリーズ専用車輪用途エンジン式小型耕運機アタッチメント適合本体CV-801N、CV-820N、CV-1000
230mmx8ヤマ 草刈機替刃
キンボシ¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷畦草・土手の雑草。トラスコ品番759-1161質量(g)474穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)8刃厚(mm)1.4