水栓柱パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
洗剤等収納できるポケット付
550はブラシを収納できるフック付
ゴミの詰まり防止の目皿付
VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
樹脂製電磁弁ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から7日以内出荷
自動散水コントローラー設置のための電磁弁ボックス。
自動散水コントローラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。
電磁弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ECXH10-59-ZA(自動散水コントローラー)用の電磁弁
フィルターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ステンレス水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途下給水用材質(水栓柱)SUS304、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP仕上ヘアライン
散水栓ボックス(床面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
床面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304仕様底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。厚さ(mm)(フタ)3高さ(mm)150表面処理ヘアライン仕上
ミストノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
ドリップチューブ(小口径)SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~
1巻(30m)
翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブ
ステンレス水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(水栓柱)SUS304、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管
散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
床面に設置するタイプ
材質SUS304
材質SUS304仕様底板なし表面処理ヘアライン仕上
ステンレス水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
全長(mm)1200材質水栓柱:SUS304、内部:ウレタン、内部給水管:HI管、ヘアライン仕上げ
ドリップチューブ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
PCパートサークルスプリンクラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
安定性のある土台付。
設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。
水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)3材質ポリアセタール
散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
表面は、ヘアライン仕上げ
裏板なし
壁面用
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304寸法(mm)190×235表面処理ヘアライン仕上
散水用二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、
もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。
吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
カギ付散水栓ボックス(壁面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
壁面設置用の散水栓ボックス。カギ付き。
材質SUS304仕様裏板なし、カギ付表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックス(壁面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
壁面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304仕様裏板なし表面処理ヘアライン仕上
潅水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)14日以内出荷
ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど(屋上緑化や公共施設)の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。
用途散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。リールにホース押さえ12個付。100m巻。
凍結センサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
気温が低下して凍結の恐れがあるときに散水を停止する事ができます。
用途三栄水栓製の自動散水コントローラー(ECXH10-59-ZA)用
軟質ポリエチレンパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。散水穴なし。16mm
木目調水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
全長(mm)900材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管
屋外水栓パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水はね防止マット、40VU・VP 兼用目皿付属。
ステンレス水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(水栓柱)SUS304、(内部)発泡ポリウレタン仕上ヘアライン
カギ付散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
床面に設置するタイプ
材質SUS304仕様カギ付、裏板なし表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
床面に設置するタイプ
材質SUS304仕様底板なし表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックス(床面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
側面厚さ5mm・フタ厚さ3mm7(補強枠付)、埋没防止用金具付
材質SUS304仕様底板なし表面処理ヘアライン仕上
散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
底板が付いているので美観を損ねません。
材質SUS304仕様水抜きあり表面処理ヘアライン仕上
ステンレス水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質水栓柱:SUS304、内部:ウレタン、内部給水管:SUS管、ヘアライン仕上げ
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
コロン20グリーンライフ税込¥3,958¥3,598