絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(16)
  • カクダイ(134)
  • タカギ(114)
  • GARDENA(ガルデナ)(85)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(84)
  • サンホープ(74)
  • 岩崎製作所(65)
  • セフティー3(61)
  • イーエス・ウォーターネット(58)
  • GAONA(ガオナ)(49)
  • グリーンライフ(48)
  • ネタフィム(40)
  • エスコ(29)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • 三洋化成(23)
  • ミヤコ(21)
  • POPE(20)
  • 報商製作所(19)
  • ニッコーエクステリア(18)
  • 住化農業資材(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチガーデン 耐圧 防藻ホースカクイチ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
ストレーナー 50mm カクイチストレーナー 50mmカクイチ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
クロノス カクイチクロノスカクイチ
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
用途農業 散水用グリーン使用流体農薬/水特性防藻
パスカル4-4S カクイチパスカル4-4Sカクイチ
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
ホースカップリング 50mm カクイチホースカップリング 50mmカクイチ
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
散水用ホース GARDEN G115D カクイチ散水用ホース GARDEN G115Dカクイチ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーロングノズル カクイチシャワーロングノズルカクイチ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPRシルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)カクイチ
2,043税込2,247
1本
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチクロノス洗浄ホースノズル付19mmx8mカクイチ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
ストレーナー 38mm カクイチストレーナー 38mmカクイチ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
ストレーナー 19mm カクイチストレーナー 19mmカクイチ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
サクションホース内径19mmの吸い込み口用、水を吸い込むときゴミが入らない様に網目になっております。
材質スチール
ストレーナー 32mm カクイチストレーナー 32mmカクイチ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
サクションホース内径32mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×180
散水・かん水資材