絞り込み
ブランド
刈込み幅(mm)
刈込み高さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
406mm ワイヤーソー エスコ406mm ワイヤーソーエスコ(6件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
欠品中
用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
芝カッター 縁切り アークランズ芝カッター 縁切りアークランズ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝生のエッジ切り、狭い所の仕上げに材質【ハンドル】スチール【刃部】スチール寸法(mm)【足置き】200×65グリーン/ブラックタイプ縁切りタイプ
芝生用スパイク セフティー3芝生用スパイクセフティー3(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
芝の根をカットして空気を土の中に送り込むことで若々しい芝生に生まれ変わります。古い根を切り芝生に活力を与えます。
用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100材質(刃)HRC45±2
サイドブレードR、Lセット品 マキタサイドブレードR、Lセット品マキタ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
芝カット&パンチ セフティー3芝カット&パンチセフティー3(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。高さ(mm)約840質量(g)約1100
ブレード330 マキタブレード330マキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
GS ローンスパイクJr ゴールデンスターGS ローンスパイクJrゴールデンスター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番868-2975材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
GS ターフカッターJr ゴールデンスターGS ターフカッターJrゴールデンスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4071全長(mm)930刃幅(mm)195刃高(mm)90
ローラーカッターDX(安全カバー付) ゴールデンスターローラーカッターDX(安全カバー付)ゴールデンスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4072材質刃部:スチール全長(mm)943質量(kg)2.252018年トラスコ掲載ページ9 1476
ローンパンチ Jr. ゴールデンスターローンパンチ Jr.ゴールデンスター(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具幅(mm)(パンチ)180全長(mm)830質量(kg)1
芝生カッター ステップ付き セフティー3芝生カッター ステップ付きセフティー3(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。全長(mm)約910
芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善)芝刈り機 刈る刈るモアYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)ハンドル2段階調節可能刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm取扱説明書(2.45MB)
サッチング刃セット 京セラインダストリアルツールズサッチング刃セット京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
リール刃 京セラインダストリアルツールズリール刃京セラインダストリアルツールズ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
930mm ターフカッター エスコ930mm ターフカッターエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650AB-20
固定刃 京セラインダストリアルツールズ固定刃京セラインダストリアルツールズ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
230ミリ芝刈機 マキタ230ミリ芝刈機マキタ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)880質量(kg)6.8消費電力(W)500刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
刃研ぎ用研磨セット 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎ用研磨セット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300取扱説明書(0.38MB)
サッチング刃 京セラインダストリアルツールズサッチング刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10個)
当日出荷
芝の大敵である枯れた芝の葉、根、茎などの除去を行うことができます。その他に芝の上に落ちた木の葉などの清掃もできます。
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300取扱説明書(0.7MB)
手動式芝刈機 京セラインダストリアルツールズ手動式芝刈機京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)取扱説明書(0.93MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
ブレード530セット品 マキタブレード530セット品マキタ
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
芝カッター 一体式 パンチ アークランズ芝カッター 一体式 パンチアークランズ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き
用途芝生の根切りと通気性改善作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチールブラックタイプパンチタイプ寸法(幅W×長さL)(mm)【足掛】83×165
530ミリ充電式芝刈機 マキタ530ミリ充電式芝刈機マキタ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)関連資料(3.9MB)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
160ミリ充電式芝刈機 マキタ160ミリ充電式芝刈機マキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含)容量(L)集草ボックス:8.4電源(V)直流18刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046回転数(min-1[回/分])1600関連資料(1.7MB)面積(m2)90(~27坪)
手動芝刈機 TAKAGI(高儀)手動芝刈機TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。刈込み高さ(mm)約15/25/35/40セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6方式(刈払)リール式5枚刃刈込高さ調整4段階タイヤ幅(mm)約220
280ミリリール式芝刈機 マキタ280ミリリール式芝刈機マキタ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
ロータリー刃160 マキタロータリー刃160マキタ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
適合はさみロータリー式用適合機種MLM160
電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.62MB)
充電式芝刈機(本体のみ) マキタ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
快適操作でパワフル刈込み刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
ブレード380 マキタブレード380マキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ブレード460 マキタブレード460マキタ
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
芝カッター 一体式 6本爪 アークランズ芝カッター 一体式 6本爪アークランズ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝の古い根カット作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール寸法(mm)【足置き】180×90ブラックタイプ6本爪タイプ
スパイダーモアー OREC(オーレック)スパイダーモアーOREC(オーレック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ小さなチカラで簡単にエンジン始動!リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
ブレード430 マキタブレード430マキタ
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
関連資料(5.31MB)
430ミリ充電式芝刈機 マキタ430ミリ充電式芝刈機マキタ
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
関連資料(5.31MB)
集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20 GARDENA(ガルデナ)集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GARDENAすべての手動手押し式芝刈り機に適合する集草かご軽量、折りたたみ可能
用途グラスキャッチャー、収集かごとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/芝/リール式芝刈り機/手動手押し式芝刈り機/GARDENAグラスキャッチャー/集草かご/収納可/折りたたみ機能/工具/手間/組み立て/スペース/廃棄材質プラスチック質量(kg)1.28容量(L)35-49適合品番4027、4018、 4022、4025寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×59.1×39.7
芝刈り機 手動 手押し式 40cm デフレクタ付き 4022-20 GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 40cm デフレクタ付き 4022-20GARDENA(ガルデナ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手材質鉄、プラスチック質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×57.5×118.6組立時間約10-20分作業範囲推奨刈込:最大250m2刈高調整(mm)最小12-最大42(4段階)
プロテクタ330 マキタプロテクタ330マキタ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
適合機種MURO15Gシリーズ
芝刈機