絞り込み
刈込み幅(mm)
ブランド
- マキタ(50)
- ツムラ(18)
- ハスクバーナ(14)
- ゴールデンスター(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- キンボシ(8)
- セフティー3(6)
- OREC(オーレック)(6)
- エスコ(4)
- アークランズ(4)
- ケルヒャー(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- GARDENA(ガルデナ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ノーブランド(1)
- GREEN ART(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- カーツ (KAAZ)(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 芝刈機
商品豆知識

乗用草刈機用ナイフTRM-85
ツムラ¥4,898税込¥5,3881式(2枚)9日以内出荷トラスコ品番698-0396セット内容フリーナイフx2枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×70×6.0対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリRM81/83-98/830-984、RMK150/151/160/161/180/1600(フリー刃)
フリーナイフ取付ボルトセット646 ウィングモア用 自走草刈機用
OREC(オーレック)¥9,980税込¥10,9781個9日以内出荷定期的なメンテナンスで長持ち。セット内容フリーナイフ×8 / ナイフ取り付けボルト×4 / フリーナイフ取り付けボルト×4 / UナットM10×4 / バネ座金×4適合型式【本機】WM646F
ハイカットモアーロイヤル
キンボシ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。用途芝のお手入れに。質量(kg)8.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
クラシックモアーラグジュアリー
キンボシ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷切れ味が冴えるクラシックスタイル。 。鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。用途芝のお手入れに。刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
ハッピーファインモアー
キンボシ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
ハッピーイーグルモアー
キンボシ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。用途芝のお手入れに。質量(kg)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
530ミリ充電式芝刈機
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)32電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
電動芝刈機
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。色ホワイト寸法(mm)1140×380×960質量(g)7000材質PP電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000刈込み幅(mm)320刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)集草容量(L)30切断方法ロータリー式防水保護等級IPX4付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本保証期間お買い上げ日より1年間
460ミリ充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モードセット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
530mm 充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
芝生バリカン R刃タイプ替刃
セフティー3(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷芝生バリカン用替刃、R刃です。R刃のため鋭い切れ味を実現しました。耐久性に優れた無電解ニッケルコーティング刃の為、錆びにくいです。用途芝バリカン替刃。適合機種SLB-160R用
ウイングモア用バーナイフTKM-1107
ツムラ¥5,398税込¥5,9381式(2枚)9日以内出荷トラスコ品番698-0400セット内容バーナイフx2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)355×45×4.5対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリWM・AZ35(1枚使用)、WM・AZ706/716/726/736(2枚使用)、WM・AZ1107/1207/1307/1317(3枚使用)
ハンマーナイフTZHM-150A(ゼノア)
ツムラ¥659税込¥7251枚9日以内出荷トラスコ品番696-3158適合機種ゼノアZHM150A/1500(120枚)、ZHM1700(140枚)、ZHM1100(90枚)、ZHM1510/1520(72枚)、ZHM1710(96枚)寸法(mm)130×40×6.0×11.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
フレールモア爪TFM-152(コバシ)
ツムラ¥789税込¥8681枚9日以内出荷トラスコ品番696-3159適合機種コバシFM151/155/156(80枚)、FM152/157(84枚)、FM181/185/186(96枚)、FM187(100枚)寸法(mm)125×42×4.5×12.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
ハンマーナイフSTM-651
ツムラ¥659税込¥7251枚9日以内出荷トラスコ品番696-3148適合機種サンエースSHM651(36枚)、SHM800(42枚)、SHM801(62枚)、シバウラFE750/751(48枚)寸法(mm)102×31×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
ハンマーナイフTBM-90
ツムラ¥699税込¥7691枚9日以内出荷トラスコ品番696-3153適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリBM90(2枚)、BM91/92/93(3枚)寸法(mm)112×44×4.5×15.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
ハンマーナイフTM-72(共栄社バロネス)
ツムラ¥579税込¥6371枚9日以内出荷トラスコ品番696-3157適合機種共栄社バロネスHM72(42枚)、HM80/800(72枚)寸法(mm)105×35×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
ハンマーナイフTKMX-5(クボタ)
ツムラ¥1,098税込¥1,2081枚9日以内出荷トラスコ品番696-3154適合機種クボタMX5(72枚)、MX7(112枚)寸法(mm)125×50×6.0×20(長さ×幅×厚さ×穴径)
バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ
ハスクバーナ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50
芝カッター 一体式 パンチ
アークランズ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き用途芝生の根切りと通気性改善作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール色ブラックタイプパンチタイプ寸法(幅W×長さL)(mm)【足掛】83×165
芝カッター 一体式 3本爪
アークランズ¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷グリップ一体式/グリップは滑りにくいゴム付き用途芝の古い根カット作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール色ブラックタイプ3本爪タイプ寸法(幅W×長さL)(mm)【足掛】80×155
ナイフセット1台分 スパイダーモア用 畔草刈機用
OREC(オーレック)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様適合本機型式:SP301Aセット内容フリーナイフ×4袋ナット×3ナイフ取り付けボルト×2バネ座金×1
草刈り機アタッチメント 楽々ディバイダーセット 刈幅650mm用
OREC(オーレック)¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷仕様適合本機型式:HR665・HR665ステンレス・HRC665・HRC665S
充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56
GARDENA(ガルデナ)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス質量(kg)8.4刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)10段階(20~60)適合面積(m2)芝生:200保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
オートモア用着せ替えキット デカールキット CAMO 430X
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower430Xに装着可能です 迷彩スキンをつけてオートモアを忍ばせてみてください適合機種AutoMower430X
オートモア用着せ替えキット デカールキット CAMO 305 カモフラージュ 迷彩柄
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower305に装着可能です 迷彩スキンをつけてオートモアを忍ばせてみてください適合機種AutoMower305
オートモア用着せ替えキット デカールキット ZEBRA 430X
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower430Xに装着可能です ゼブラスキンをつけてストライプを楽しみましょう適合機種AutoMower430X
オートモア用着せ替えキット デカールキット ZEBRA 305 ゼブラ
ハスクバーナ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Autommower305に装着可能です ゼブラスキンをつけてストライプを楽しみましょう適合機種AutoMower305