2ページ目: 芝刈機

146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雑草刈機アタッチメント 立ち乗りステップセット OREC(オーレック)

    雑草刈機アタッチメント 立ち乗りステップセット

    OREC(オーレック)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    ステップの上に乗って草刈り。足元が汚れない。草刈り作業の負担を軽減。取付も1人で簡単
    適合本機型式:HRC665/HRC805
  • 芝カッター 一体式 6本爪 アークランズ

    芝カッター 一体式 6本爪

    アークランズ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
    用途芝の古い根カット作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール寸法(mm)【足置き】180×90ブラックタイプ6本爪タイプ
  • ロボット芝刈り機 Automower  チャージステーションハウス 屋根 ハスクバーナ

    ロボット芝刈り機 Automower チャージステーションハウス 屋根

    ハスクバーナ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます
    材質Plasticカラーコード灰色
  • 乗用草刈機オプション 車体カバー OREC(オーレック)

    乗用草刈機オプション 車体カバー

    OREC(オーレック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:全機種共通
  • マルチングブレード430 マキタ

    マルチングブレード430

    マキタ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
  • ブレード430 マキタ

    ブレード430

    マキタ
    3,198税込3,518
    1枚
    4日以内出荷
  • リール刃280ミリ マキタ

    リール刃280ミリ

    マキタ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種MLM2851寸法(mm)280
  • 2WAYグラストリマー用カッターベース GREEN ART

    2WAYグラストリマー用カッターベース

    GREEN ART
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    適応機種:GGT-130W
    適合機種GGT-130W(専用)アズワン品番64-4063-05
  • サッチング刃 京セラインダストリアルツールズ

    サッチング刃

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷
    芝の大敵である枯れた芝の葉、根、茎などの除去を行うことができます。その他に芝の上に落ちた木の葉などの清掃もできます。
    適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
  • フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア) ツムラ

    フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア)

    ツムラ
    6,798税込7,478
    1箱
    7日以内出荷
    焼入れした高級炭素工具鋼を使用した純日本製フリー替刃です。幅広設計により耐久性にも優れています。替刃+取付ボルトの1台分セットです。
    用途斜面刈り草刈機 スパイダーモア用替刃トラスコ品番696-4535適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリ SP・AZ 431F・650AF・851AF・852F・852AF・853・853A 等(SP・AZ300・300A・301・301Aは2台分)セット内容替刃+取付ボルト、フリー替刃260×8枚、取付ボルト×4本、M10袋ナット×6個、M10バネ座金×2個材質特殊工具鋼SK85(替刃)
  • 充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
    用途※18V×2=36V本体のみ仕様
  • ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57 GARDENA(ガルデナ)

    ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57

    GARDENA(ガルデナ)
    129,980税込142,978
    1台
    翌々日出荷
    自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
    用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.3センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:250切断システム:回転ブレード3枚
  • ブレード460 マキタ

    ブレード460

    マキタ
    1,898税込2,088
    1枚
    3日以内出荷
  • 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ

    手押し式芝刈り機 54

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。
    仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
  • ブレード480セット品 マキタ

    ブレード480セット品

    マキタ
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    適合機種MLM001G、MLM003J
  • 230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    充電式ならサッと芝刈り
    刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
  • ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) YAMAZEN(山善)

    ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き)

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
    用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650電流(A)6.5質量(kg)6.8電圧(V)交流100(50/60Hz)刈込み幅(mm)約200絶縁方式二重絶縁回転数約7800min-1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
  • リール刃230ミリ マキタ

    リール刃230ミリ

    マキタ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MLM2351寸法(mm)230
  • 回転刃(リール刃) マキタ

    回転刃(リール刃)

    マキタ
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
  • ロータリー刃160 マキタ

    ロータリー刃160

    マキタ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    欠品中
    適合はさみロータリー式用適合機種MLM160
  • サッチング刃セット 京セラインダストリアルツールズ

    サッチング刃セット

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
  • 根切り刃 京セラインダストリアルツールズ

    根切り刃

    京セラインダストリアルツールズ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • リール刃 京セラインダストリアルツールズ

    リール刃

    京セラインダストリアルツールズ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ

    電子芝刈機 280mm

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
    用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
  • 固定刃 マキタ

    固定刃

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様下刃
  • スパイダーモア用バーナイフTSPー50 ツムラ

    スパイダーモア用バーナイフTSPー50

    ツムラ
    3,898税込4,288
    1式(4枚)
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-0399セット内容バーナイフx4、M10袋ナットx2、M10バネ座金x2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)262×30×2.3対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリRM81/83-98/830-984、RMK150/151/160/161/180/1600(フリー刃)
  • 乗用草刈機用ナイフTRM-82 ツムラ

    乗用草刈機用ナイフTRM-82

    ツムラ
    4,998税込5,498
    1式(2枚)
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-0397セット内容フリーナイフx2枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×60×6.0対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリRM80/81/81A/82/800、築水 草刈機まさお(差替式には取付不可)
  • ブレードセット マキタ

    ブレードセット

    マキタ
    4,498税込4,948
    1箱(9枚)
    7日以内出荷
  • ブレード380 マキタ

    ブレード380

    マキタ
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
  • マルチングブレード380 マキタ

    マルチングブレード380

    マキタ
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
  • 530ミリ充電式芝刈機 マキタ

    530ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
    タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
  • リール式芝刈機用研磨剤 ノーブランド

    リール式芝刈機用研磨剤

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    質量(g)約50
  • 手動式芝刈機 おすかる セフティー3

    手動式芝刈機 おすかる

    セフティー3(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
    刈込み幅(mm)200刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)仕様折りたたみ集草バッグ付質量(kg)5.6刈込み方式リール式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
  • ハンマーナイフTM-95(共栄社バロネス) ツムラ

    ハンマーナイフTM-95(共栄社バロネス)

    ツムラ
    679税込747
    1枚
    9日以内出荷
    トラスコ品番696-3149適合機種共栄社バロネスHM91/95/950(80枚)寸法(mm)128×35×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
  • ハンマーナイフTR-650 ツムラ

    ハンマーナイフTR-650

    ツムラ
    559税込615
    1枚
    9日以内出荷
    トラスコ品番696-3155適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリHR500(26枚)、HR531/532/550(32枚)、HR650/660-665(38枚)、H75B/750/751(44枚)、GH850(52枚)、H90B(56枚)、HRH801-805(46枚)寸法(mm)108×31×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
  • フレールモア爪 イチョウ刃TFNC-1602(ニプロ) ツムラ

    フレールモア爪 イチョウ刃TFNC-1602(ニプロ)

    ツムラ
    1,398税込1,538
    1枚
    9日以内出荷
    トラスコ品番696-3156適合機種ニプロFN・FNC・TDC1200/1202(20枚)、FN・FNC・TDS1400/C/1402(24枚)、FN2000(32枚)、FN/FNC/TDM1600/C1601/S/1602/C/S/CS(40枚)、FN・FNC1800/1802/C/R(48枚)、FN2001/2002/C/R寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)90×70×3.0
  • ハンマーナイフTM-110(共栄社バロネス) ツムラ

    ハンマーナイフTM-110(共栄社バロネス)

    ツムラ
    659税込725
    1枚
    9日以内出荷
    トラスコ品番696-3152適合機種共栄社バロネスHM110/1100(90枚)、HM140/1400(110枚)、HM160(96枚)、HM200/1550/1560(120枚)、HM1700/1720(140枚)寸法(mm)130×40×6.0×11.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
  • ハンマーナイフTMH-603(マメトラ) ツムラ

    ハンマーナイフTMH-603(マメトラ)

    ツムラ
    619税込681
    1枚
    9日以内出荷
    トラスコ品番696-3151適合機種マメトラMH603/607(36枚)、MH650/708(42枚)、MH750/751/803/810(48枚)寸法(mm)105×35×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
  • 乗用草刈機用ナイフTRM-85 ツムラ

    乗用草刈機用ナイフTRM-85

    ツムラ
    4,898税込5,388
    1式(2枚)
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-0396セット内容フリーナイフx2枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×70×6.0対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリRM81/83-98/830-984、RMK150/151/160/161/180/1600(フリー刃)
  • フリーナイフ取付ボルトセット646 ウィングモア用 自走草刈機用 OREC(オーレック)

    フリーナイフ取付ボルトセット646 ウィングモア用 自走草刈機用

    OREC(オーレック)
    9,980税込10,978
    1個
    9日以内出荷
    定期的なメンテナンスで長持ち。
    セット内容フリーナイフ×8 / ナイフ取り付けボルト×4 / フリーナイフ取り付けボルト×4 / UナットM10×4 / バネ座金×4適合型式【本機】WM646F
芝刈機
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
2ページ目: 芝刈機 【通販モノタロウ】 農業機械:農業資材・園芸用品