絞り込み
刈込み幅(mm)
ブランド
- マキタ(50)
- ツムラ(16)
- ハスクバーナ(14)
- ゴールデンスター(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- キンボシ(8)
- セフティー3(6)
- OREC(オーレック)(6)
- エスコ(4)
- アークランズ(4)
- ケルヒャー(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ノーブランド(1)
- GREEN ART(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- カーツ (KAAZ)(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- SUN GREEN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 芝刈機
商品豆知識

480ミリ充電式芝刈機
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド刈込み幅(mm)450適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです商品タイプ本体のみ刈高調整(mm)20~100(10段階)
480ミリ充電式芝刈機
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)31電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075刈込み幅(mm)480刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
手動式芝刈機
sita(サイタ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!付属品集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書方式刈刃:リール式5枚刃刈り幅(mm)約200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×750×1030刈高調整(mm)10/20/30/40(4段階調節)集草容量(L)8
230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)
マキタ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷充電式ならサッと芝刈り付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
電動芝刈機
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本材質PP寸法(mm)1140×380×960色ホワイト質量(g)7000電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000刈込み幅(mm)320刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)保証期間お買い上げ日より1年間切断方法ロータリー式防水保護等級IPX4集草容量(L)30
バッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフト
ハスクバーナ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷軽量で、扱いやすいホーム向けバッテリー刈払機。樹木の周囲や壁面など庭の草刈りに最適です。 作業者にフィットし、持ち運びに便利な伸縮式シャフト。ナイロンカッタ専用。 直感的なキーパッド操作で、ボタン一押しでスムーズに始動し、操作も簡単、お庭の草刈りがはかどります。 低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。近隣にも喜ばれる静音設計です。用途軽作業、密集地付属品ナイロンカッター、刈刃ガード乾燥質量(kg)3.45
ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー
ゴールデンスター¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。 5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。 上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。用途電動式芝刈機付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード仕様過電流防止回路付き質量(kg)23.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800電圧(V)(50/60Hz)100刈込み幅(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)520刈込み能力(m2/H)350機構逆転研磨機構刈込み方式リール式・8枚刃刈高調整(mm)5~50(無段調整)
SLCー150SR用固定刃
セフティー3¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷セフティ3電動芝刈機交換部品です。セフティ3電動芝刈機SLC-150SR専用の替刃(固定刃)です。用途芝刈機パーツ。適合機種セフティ3電動芝刈機SLC-150SR
芝生バリカン R刃タイプ替刃
セフティー3(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷芝生バリカン用替刃、R刃です。R刃のため鋭い切れ味を実現しました。耐久性に優れた無電解ニッケルコーティング刃の為、錆びにくいです。用途芝バリカン替刃。適合機種SLB-160R用
870mm/850mm 芝生用スパイク&パンチ
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。エスコ品番EA650AB-22材質スチール全長(mm)スパイク:870、パンチ:850質量(kg)3.25
GS 芝刈機お手入れセット
ゴールデンスター¥5,098税込¥5,6081セット6日以内出荷芝刈機の手入れに必要なものをひとつにまとめました。用途芝刈機の手入れ用品トラスコ品番868-2552セット内容万能グリス、サビ止め剤、ワイヤーブラシ、ブラシ、研磨剤、ウェス、袋材質コンパウンド:金剛砂
GS 電動芝刈機ティアラモアー
ゴールデンスター¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。用途電動式芝刈機トラスコ品番452-9880長さ(mm)980幅(mm)410質量(kg)15.3高さ(mm)800刃形リール式5枚刃刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)10~50材質(刃)特殊刃物鋼
金葉ステンレス十能
DAISHIN(大進)¥899税込¥9891本当日出荷サビに強いステンレス製です。用途溝掃除などに。トラスコ品番661-6153材質刃部:ステンレス、柄部:木材全長(mm)580色シルバー刃先長(mm)200
エンジン式芝刈機
ハスクバーナ¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷刈り取った草を効率よく処理する芝刈機です。扱いやすい操作性で、芝生の手入れを快適に行えます。用途芝生・草地の刈り取り作業に使用します。
















![[EA898BE-4、-4A用 ] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399633-170420-02.jpg)