絞り込み
刈込み幅(mm)
刈込み高さ(mm)
ブランド
- CANYCOM(6)
- GS(2)
- ISEKI(33)
- OREC(オーレック)(40)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アークランズ(4)
- エスコ(8)
- カーツ (KAAZ)(3)
- キンボシ(8)
- ケルヒャー(3)
- ゴールデンスター(13)
- シングウ(新宮商行)(2)
- セフティー3(6)
- ツムラ(18)
- ハスクバーナ(14)
- マキタ(50)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 共立(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 芝刈機
商品豆知識

手押し式芝刈り機用 グラスキャッチャー(集草カゴ)
ハスクバーナ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。容量(L)45
スイーパー けん引式集草器
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!質量(kg)31ブラシ直径(Φmm)254内容積(L)約340横(mm)965
電子芝刈機 280mm
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄質量(kg)10容量(L)(集草)24電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源コード(m)0.3刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50延長コード(m)10電源タイプAC電源式
フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア)
ツムラ¥6,798税込¥7,4781箱当日出荷焼入れした高級炭素工具鋼を使用した純日本製フリー替刃です。幅広設計により耐久性にも優れています。替刃+取付ボルトの1台分セットです。用途斜面刈り草刈機 スパイダーモア用替刃トラスコ品番696-4535適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリ SP・AZ 431F・650AF・851AF・852F・852AF・853・853A 等(SP・AZ300・300A・301・301Aは2台分)セット内容替刃+取付ボルト、フリー替刃260×8枚、取付ボルト×4本、M10袋ナット×6個、M10バネ座金×2個材質特殊工具鋼SK85(替刃)
雑草刈機アタッチメント 立ち乗りステップセット
OREC(オーレック)¥38,980税込¥42,8781個欠品中ステップの上に乗って草刈り。足元が汚れない。草刈り作業の負担を軽減。取付も1人で簡単適合本機型式:HRC665/HRC805
芝カッター 一体式 6本爪
アークランズ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ用途芝の古い根カット作業に材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール寸法(mm)【足置き】180×90色ブラックタイプ6本爪タイプ
ハッピーイーグルモアー
キンボシ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。用途芝のお手入れに。質量(kg)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)
マキタ¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷充電式ならサッと芝刈り付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き)
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか5日以内出荷水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。質量(kg)6.8電流(A)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)650刈込み幅(mm)約200絶縁方式二重絶縁回転数約7800min-1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
スパイダーモア用バーナイフTSPー50
ツムラ¥3,898税込¥4,2881式(4枚)9日以内出荷トラスコ品番698-0399セット内容バーナイフx4、M10袋ナットx2、M10バネ座金x2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)262×30×2.3対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリRM81/83-98/830-984、RMK150/151/160/161/180/1600(フリー刃)
ハンマーナイフTM-110(共栄社バロネス)
ツムラ¥659税込¥7251枚9日以内出荷トラスコ品番696-3152適合機種共栄社バロネスHM110/1100(90枚)、HM140/1400(110枚)、HM160(96枚)、HM200/1550/1560(120枚)、HM1700/1720(140枚)寸法(mm)130×40×6.0×11.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
フリー替刃355取付ボルトセット(ウイングモア)
ツムラ¥7,698税込¥8,4681箱当日出荷焼入れした高級炭素工具鋼を使用した純日本製フリー替刃です。幅広設計により耐久性にも優れています。替刃+取付ボルトの1台分セットです。用途自走2面草刈機 ウイングモア用替刃トラスコ品番696-4536適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリ WM・AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・747P・757P 等(スパイダーモアRC・RCSP・RCM530は2台分)セット内容替刃+取付ボルト、フリー替刃355×8枚、替刃取付ボルト×4本、M10袋ナット×4個、基盤取付ボルト×4本材質特殊工具鋼SK85(替刃)
手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX
GS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。用途芝生刈込用。トラスコ品番690-7322長さ(mm)1110幅(mm)360高さ(mm)800刈込み幅(mm)200ブレード枚数5刈込み高さ(mm)10152025材質(刃)炭素刃物鋼集草容量(L)9.4
手押し式芝刈り機 54
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
ロボット芝刈り機 Automower チャージステーションハウス 屋根
ハスクバーナ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます材質Plasticカラーコード灰色
530ミリ充電式芝刈機
マキタ¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モードタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
ローンパンチ Jr.
ゴールデンスター(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります用途芝生の手入れ用具幅(mm)(パンチ)180全長(mm)830質量(kg)1
ハンマーナイフTZHM-150A(ゼノア)
ツムラ¥659税込¥7251枚9日以内出荷トラスコ品番696-3158適合機種ゼノアZHM150A/1500(120枚)、ZHM1700(140枚)、ZHM1100(90枚)、ZHM1510/1520(72枚)、ZHM1710(96枚)寸法(mm)130×40×6.0×11.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
乗用草刈機用ナイフTRM-82
ツムラ¥4,998税込¥5,4981式(2枚)9日以内出荷トラスコ品番698-0397セット内容フリーナイフx2枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×60×6.0対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリRM80/81/81A/82/800、築水 草刈機まさお(差替式には取付不可)
ハンマーナイフTR-650
ツムラ¥559税込¥6151枚9日以内出荷トラスコ品番696-3155適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリHR500(26枚)、HR531/532/550(32枚)、HR650/660-665(38枚)、H75B/750/751(44枚)、GH850(52枚)、H90B(56枚)、HRH801-805(46枚)寸法(mm)108×31×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)