絞り込み
刈込み幅(mm)
刈込み高さ(mm)
ブランド
- CANYCOM(6)
- GS(2)
- ISEKI(33)
- OREC(オーレック)(40)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アークランズ(4)
- エスコ(8)
- カーツ (KAAZ)(3)
- キンボシ(8)
- ケルヒャー(3)
- ゴールデンスター(13)
- シングウ(新宮商行)(2)
- セフティー3(6)
- ツムラ(18)
- ハスクバーナ(14)
- マキタ(50)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 共立(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 芝刈機
商品豆知識

ハンマーナイフTMH-603(マメトラ)
ツムラ¥619税込¥6811枚9日以内出荷トラスコ品番696-3151適合機種マメトラMH603/607(36枚)、MH650/708(42枚)、MH750/751/803/810(48枚)寸法(mm)105×35×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
フリーナイフ取付ボルトセット646 ウィングモア用 自走草刈機用
OREC(オーレック)¥9,980税込¥10,9781個9日以内出荷定期的なメンテナンスで長持ち。セット内容フリーナイフ×8 / ナイフ取り付けボルト×4 / フリーナイフ取り付けボルト×4 / UナットM10×4 / バネ座金×4適合型式【本機】WM646F
スパイダーモア SP431F
ISEKI¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。型式TLE48FD-353(蓄力式)枚数フリーナイフ×8枚排気量(mL)【エンジン】47.1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)刈り幅(mm)430全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970コード9017-0220クラッチ作業:噛合式、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1300~1900(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.3、22.0、【後進 】11.3、22.0油量(L)1.2(混合50:1)能率(dB)10.6、20.9(直線刈時)刈高調整(mm)30~67(3段調整)総質量(kg)42
スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
ブルモアー
OREC(オーレック)¥799,800税込¥879,7801台7日以内出荷長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)220種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
芝生用スパイク
エスコ¥2,400税込¥2,6401足翌日出荷歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。バンド式で靴にしっかり装着できます。本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。材質【本体】ポリプロピレン、【スパイク】カーボンスチール、【ベルト】ナイロン寸法(mm)135×310×85質量(g)380長さ(cm)【スパイクピン】4.8適合サイズ(cm)【靴】21以上
クラシックモアーラグジュアリー
キンボシ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷切れ味が冴えるクラシックスタイル。 。鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。用途芝のお手入れに。刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
ハッピーファインモアー
キンボシ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
460ミリ充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モードセット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
530mm 充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
SLCー150SR用固定刃
セフティー3¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷セフティ3電動芝刈機交換部品です。セフティ3電動芝刈機SLC-150SR専用の替刃(固定刃)です。用途芝刈機パーツ。適合機種セフティ3電動芝刈機SLC-150SR
手動式芝刈機 おすかる
セフティー3(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。仕様折りたたみ集草バッグ付質量(kg)5.6刈込み幅(mm)200ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)刈込み方式リール式刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
金葉ステンレス十能
DAISHIN(大進)¥899税込¥9891本当日出荷サビに強いステンレス製です。用途溝掃除などに。トラスコ品番661-6153材質刃部:ステンレス、柄部:木材全長(mm)580色シルバー刃先長(mm)200
ウイングモア用バーナイフTKM-1107
ツムラ¥5,398税込¥5,9381式(2枚)9日以内出荷トラスコ品番698-0400セット内容バーナイフx2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)355×45×4.5対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリWM・AZ35(1枚使用)、WM・AZ706/716/726/736(2枚使用)、WM・AZ1107/1207/1307/1317(3枚使用)
ハンマーナイフTM-95(共栄社バロネス)
ツムラ¥679税込¥7471枚9日以内出荷トラスコ品番696-3149適合機種共栄社バロネスHM91/95/950(80枚)寸法(mm)128×35×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
フレールモア爪TFM-152(コバシ)
ツムラ¥789税込¥8681枚9日以内出荷トラスコ品番696-3159適合機種コバシFM151/155/156(80枚)、FM152/157(84枚)、FM181/185/186(96枚)、FM187(100枚)寸法(mm)125×42×4.5×12.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
ハンマーナイフSTM-651
ツムラ¥659税込¥7251枚9日以内出荷トラスコ品番696-3148適合機種サンエースSHM651(36枚)、SHM800(42枚)、SHM801(62枚)、シバウラFE750/751(48枚)寸法(mm)102×31×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
ハンマーナイフTBM-90
ツムラ¥699税込¥7691枚9日以内出荷トラスコ品番696-3153適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリBM90(2枚)、BM91/92/93(3枚)寸法(mm)112×44×4.5×15.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
フレールモア爪 イチョウ刃TFNC-1602(ニプロ)
ツムラ¥1,398税込¥1,5381枚9日以内出荷トラスコ品番696-3156適合機種ニプロFN・FNC・TDC1200/1202(20枚)、FN・FNC・TDS1400/C/1402(24枚)、FN2000(32枚)、FN/FNC/TDM1600/C1601/S/1602/C/S/CS(40枚)、FN・FNC1800/1802/C/R(48枚)、FN2001/2002/C/R寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)90×70×3.0
ハンマーナイフTM-72(共栄社バロネス)
ツムラ¥579税込¥6371枚9日以内出荷トラスコ品番696-3157適合機種共栄社バロネスHM72(42枚)、HM80/800(72枚)寸法(mm)105×35×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
乗用草刈機用ナイフTRM-85
ツムラ¥4,898税込¥5,3881式(2枚)9日以内出荷トラスコ品番698-0396セット内容フリーナイフx2枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×70×6.0対応機種オーレック・共立・ヰセキアグリRM81/83-98/830-984、RMK150/151/160/161/180/1600(フリー刃)
ハンマーナイフTKMX-5(クボタ)
ツムラ¥1,098税込¥1,2081枚9日以内出荷トラスコ品番696-3154適合機種クボタMX5(72枚)、MX7(112枚)寸法(mm)125×50×6.0×20(長さ×幅×厚さ×穴径)
プチもあ VRX551-W
ISEKI¥569,800税込¥626,7801台8日以内出荷誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。質量(kg)155形式【エンジン】GB181L段数前進:3段、後進:1段枚数30枚車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)550燃料タンク容量(L)3.6排気量(L)0.181(181mL)出力(kW[PS])4.6[6.3]走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
オートモア AM64B
ISEKI¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
オートモア AM74B
ISEKI¥559,800税込¥615,7801台8日以内出荷3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群型式【エンジン】GB221LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)700全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980コード9019-1120クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.3、22.1刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)108
バーディーモア BX800+MP750
ISEKI¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階)作業幅(mm)【作業機取付時】750総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
ウイングモア WMC1317F
ISEKI¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×12枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB26×1本、走行:Vベルト LA26×1本、オフセット:LA45(AG-X)×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690~1020全長×全幅W×全高(mm)1760×970(~1220)×950コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、22.0(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)92
ハンマーナイフモア HR532X
ISEKI¥489,800税込¥538,7801台8日以内出荷刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト。軽い取り回し型式【エンジン】GB181PNー411枚数ハンマーナイフ×32枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.5、21.0、31.8刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)125
ハンマーナイフモア HR665
ISEKI¥589,800税込¥648,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB290PNー406枚数ハンマーナイフ×38枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)650全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)10.6、21.3、32.3刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)135
バーディーモア BX800+HM122X
ISEKI¥939,800税込¥1,033,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【HM122X】1100×1380×890(集草レーキ除く)、【作業機取付時】2050×1380×1040(集草レーキ除く)クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】スプリングタイン長×8本、スプリングタイン短×8本出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】11.5、22.5、33.6作業高さ(mm)【作業機取付時】前輪アーム調整作業幅(mm)【作業機取付時】1200総質量(kg)【BX800】110、【HM122X】68、【作業機取付時】178
ラジコン草刈機 RCSP530A
ISEKI¥1,598,000税込¥1,757,8001台8日以内出荷専用クローラーで傾斜45度に対応。遠隔でナイフ・刈高操作など可能。傾斜アシストなど、充実のサポート機能を搭載しています。最大傾斜45°。遠隔操作で安心作業型式【エンジン】GEH802Rスイッチ過負荷防止機能:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止機能:非常停止スイッチ枚数フリーナイフ×4枚ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32 W600排気量(mL)【エンジン】79.4モーター電動モータ(ブラシレス)×2車輪ゴムクローラ刈り幅(mm)530機能傾斜アシスト装備全長×全幅W×全高(mm)970×915×580コード9001-0460クラッチ作業:ベルトテンション始動方法セルスタートボタン傾斜角度(°)45(等高線方向における作業時)防水性非防水走行速度(km/h)前・後進:0~2.7(初心者モード:0~2.0)油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)1.4(直線刈時)刈高調整(mm)30~100(5段階調整)総質量(kg)138