タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615
ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30
乾燥質量(kg)9.3
燃料タンク容量(L)0.89
排気量(cm3)38.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×870
ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)
乾燥質量(kg)41
燃料タンク容量(L)0.59
ポンプ2連ピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.8
使用ホース7.5mm×50m
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
容量(L)【収納箱】34
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×230×230
ノズル立木防除用噴口
乾燥質量(kg)9.3
ポンプ2連プランジャー式
吸水量(L/min)【ポンプ】3.8(50Hz)・4.4(60Hz)
使用ホース7.5mm×10m
圧力(MPa)【ポンプ】1.0・2.0・2.5(3段階)
1台
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)35.6
エンジンタイプGB131LL
ポンプHP304
吸水量(L/min)22
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】3
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900
ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)
乾燥質量(kg)22.5
燃料タンク容量(L)0.8
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.3
使用ホース7.5mm×20m
圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)11
噴霧量(L/min)17.4~28.9
所要動力(kW)1.8~3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
容量(L)【収納箱】35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×255×240
ノズルカスタムノズル
乾燥質量(kg)13.8
ポンプ2連プランジャー式
吸水量(L/min)【ポンプ】5.7(50Hz)・6.8(60Hz)
使用ホース8.5mm×10m
圧力(MPa)【ポンプ】~3.4
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.4
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×326×430
最高圧力(MPa)4
乾燥質量(kg)24
噴霧量(L/min)61~78
所要動力(kW)5.0~6.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.3
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×261×344
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)11.7
噴霧量(L/min)13.2~22.0
所要動力(kW)1.4~2.3
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384
最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)31.2
ポンプSP357
吸水量(L/min)24
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】3
エンジン型式GB131LN
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×215×300
最高圧力(MPa)4
乾燥質量(kg)7
噴霧量(L/min)11.0~13.0
所要動力(kW)0.96~0.99
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406
最高圧力(MPa)【ポンプ】5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.9
ポンプSP457
吸水量(L/min)31.3
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)39.7
エンジンタイプGB181LL
ポンプSP617
吸水量(L/min)40.4
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×289×388
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)15.8
噴霧量(L/min)24.8~40.0
所要動力(kW)2.4~4.0
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×580×865
ノズル縦型2頭口、泡除草2頭口
乾燥質量(kg)41.5
燃料タンク容量(L)0.8
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース6mm×50m
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×287×348
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)14.5
噴霧量(L/min)18.5~30.9
所要動力(kW)1.9~3.1
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×437×638
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)8.8
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ2連ピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】7.1
圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600
ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口
乾燥質量(kg)7.1
燃料タンク容量(L)0.6
ポンプ渦流式
吸水量(L/min)【ポンプ】9
圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
1台
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.9
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)38.5
ポンプHP504
吸水量(L/min)40.2
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】4.6
エンジン型式GB181LN
1台
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384
最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.8
エンジンタイプGB131LL
ポンプSP357
吸水量(L/min)24
始動方法セルスタート付き
最大出力(kW)【エンジン】3
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×402×356
最高圧力(MPa)【ポンプ】4
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)24
ポンプHP173
吸水量(L/min)12.7
始動方法リコイル
最大出力(kW)【エンジン】2.2
エンジン型式GB101LN
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×289×368
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)12.5
噴霧量(L/min)29.2~48.6
所要動力(kW)2.9~4.8
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320
ノズル小型鉄砲ノズル
乾燥質量(kg)6.7
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース7.5mm×10m
排気量(cm3)22.8
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×329×419
最高圧力(MPa)5
乾燥質量(kg)20.7
噴霧量(L/min)39.3~59.0
所要動力(kW)3.9~5.9
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×340×385
ノズル小型鉄砲ノズル
乾燥質量(kg)6.7
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース7.5mm×20m
排気量(cm3)22.8
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570
ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20
乾燥質量(kg)8.6
燃料タンク容量(L)0.65
排気量(cm3)30.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470
最高圧力(MPa)4
乾燥質量(kg)39.2
噴霧量(L/min)80~104
所要動力(kW)10.6(最大)
1台
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布
最高圧力5.0MPa
関連資料(0.28MB)
アルミフレームがセットになった動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布
寸法(mm)長さ440×幅550×高さ350
質量(kg)28
最高圧力5.0MPa
給水量(L/分)17
最大出力(kW)2.2(3.0)
エンジン型式GB101LL
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布
吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6
標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル
エンジン型式丸山 GE233P
排気量(cm3)22.5
ポンプの種類カスケードポンプ
2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布
ホース内径(Φmm)噴霧:5
最高圧力2.5MPa
エンジン形式空冷2サイクル D26C
給水量(L/分)常用:8.0
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。