絞り込み
タンク容量(L)
  • 20
  • 0.5(8)
  • 0.55(4)
  • 0.6(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 1(3)
  • 1.6(3)
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 3.6(4)
  • 5(23)
  • 10(31)
  • 13(5)
  • 15(28)
  • 23(7)
  • 25(3)
  • 26(5)
  • 30(6)
  • 50(7)
種類
  • エンジン式(3)
  • 電池式(3)
ノズル長(mm)
  • 600(2)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
ブランド
  • 麻場(6)
  • 丸山製作所(4)
  • 共立(3)
  • 工進(2)
  • マキタ(2)
  • アリミツ(2)
  • ゼノア(1)
  • 初田工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分商品タイプ本体のみ
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    <新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
    長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18作業量(目安)約50~80分充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)

    工進(7件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付) 麻場

    エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付)

    麻場
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。 タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。 最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)
    質量(kg)24種類エンジン式タンク容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5連続運転時間(h)4タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ)ポンプ対向2連プランジャ式吸水量(L/min)7充電時間(時間)6.5噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時)エンジン型式D26C 空冷2サイクル走行速度(km/h)~5(5段階調整)散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×510(サイドカバー無)×940
  • 背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」 麻場

    背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」

    麻場
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)8.8容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
  • 背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ

    背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

    アリミツ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
    用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
  • 背負式動力噴霧機 SHRE20G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE20G

    共立
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】20使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.8始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負動噴 EP-200H4-1 麻場 「さすけ」 麻場

    背負動噴 EP-200H4-1 麻場 「さすけ」

    麻場
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
    用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。仕様4サイクル:HONDA GX25型式プランジャ式質量(kg)9タンク容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5吐出量(L/min)7燃料タンク容量(L)0.53
  • 背負動噴 EP-220D1 麻場 「さすけ」 麻場

    背負動噴 EP-220D1 麻場 「さすけ」

    麻場
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
    用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式プランジャ式質量(kg)8.8タンク容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L)7.0/min
  • 背負式動力噴霧機 SHRE20DX 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE20DX

    共立
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.3燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
  • 背負式動力噴霧機 SHPE2025DX 共立

    背負式動力噴霧機 SHPE2025DX

    共立
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×437×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)8.8燃料タンク容量(L)0.6ポンプ2連ピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.1圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
  • 背負動力噴霧器 初田工業

    背負動力噴霧器

    初田工業
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
    用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
  • 電動化キット一式(電動アシスト式除草エース) 麻場

    電動化キット一式(電動アシスト式除草エース)

    麻場
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    通常の除草エースに取り付けることで電動アシスト仕様に変更することができます。
    容量(L)20
  • 背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」 麻場

    背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」

    麻場
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)7.8高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)5.2エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
  • 背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ

    背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子

    アリミツ
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
    用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6
  • エンジン式動力噴霧機 ゼノア

    エンジン式動力噴霧機

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
    仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)8.6最大吐出圧力(MPa)2.5薬剤タンク容量(L)20排気量(cm3)22.5
動力式噴霧器