絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- EPOCA(3)
- IK[農業機械](4)
- MATABi(4)
- MESTO(1)
- いけうち(6)
- アイリスオーヤマ(3)
- セフティー3(36)
- ダリヤ(マルハチ産業)(4)
- ノーブランド(1)
- ハスクバーナ(1)
- フルプラ(3)
- ヤマト農磁(4)
- ヤマホ工業(13)
- 工進(75)
- 日産化学(1)
- 永田製作所(38)
- 麻場(4)
エコロジープロダクト
商品豆知識

新広角P-1頭口S型
ヤマホ工業¥739税込¥8131個4日以内出荷軽量ノズルで楽々散布ができます。動力用です。扇形の霧は均一性に優れているので、ムラなく防除でき、果樹や野菜等に幅広く使用できます。樹脂製なので軽く、作業負担が軽減します。用途殺虫殺菌剤用ノズル。全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
レバーコック
麻場¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバーが握りやすい形状で、手首などへの負担が軽減します。レバーを握った位置でロックできるため、握らずに連続噴霧が可能です。用途薬剤の散布にトラスコ品番680-6084適合機種乾電池・バッテリ動噴、背負動噴圧力(MPa)~3.5![蓄圧式スプレー用メンテナンスキット IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015666-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー用メンテナンスキット
IK[農業機械]¥3,198税込¥3,5181セット(5個)当日出荷メンテナンスキットです。トラスコ品番251-4278適合機種81771、81776、81774、8.16.76、82676セット内容チャンバーバルブ×1個、ラウンドガスケットΦ15×1個、ラウンドガスケットAN5×1個、シール098×1個
MATABI噴霧器用メンテナンスキット
MATABi¥299税込¥3291セット(4個)当日出荷メンテナンスキットです。トラスコ品番251-4272適合機種81841セット内容ノズル×1個、ラウンドガスケット×1個、チャンバーバルブ×1個、トリックガスケット×1個
畜圧式噴霧器用オプション
MESTO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷弾性力のある大きなホイールで、路面状況の良くない場所でも活躍します。オプションとしてホイールの装着が可能です。付属品取付け工具
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業¥959税込¥1,0551個当日出荷ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KAL-9SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
蓄圧式噴霧器用 圧力レギュレーター 0.15、0.3MPa
MATABi¥839税込¥9231個当日出荷0.15MPaと0.3MPaの圧力設定が可能です。一定の圧力で噴霧することで、作業にムラが無くなります。トラスコ品番149-4241適合本体MATABi製噴霧器全機種材質/仕上ポリアセタール樹脂質量(g)84
蓄圧式噴霧器用フィッティングノズル
MATABi¥329税込¥3621個当日出荷交換用ノズルの装着用のフィッティングノズルです。簡単にノズルの交換が可能です。トラスコ品番149-4240適合本体MATABi製噴霧器全機種材質/仕上ポリアセタール樹脂質量(g)9.5
自在ノズル
ダリヤ(マルハチ産業)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)5日以内出荷ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。トラスコ品番795-2295適合機種DA-2・DA-10材質真鍮質量(g)15
スプリンクラー30PH-Ⅱ (取付PT3/4)
永田製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷接続口径4.8×3.2仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]半径(Φmm)12.8[0.15MPa]、13.5[0.20MPa]、14.3[0.25MPa]、14.7[0.30MPa]、15.0[0.35MPa]、15.4[0.40MPa]
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)
永田製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
ラウンド25LA-1(人力用)赤(キ)(G1/4)
永田製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷用途10アール当り25L散布用。質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数1水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
ラウンド25LA-1(人力用)赤PP製(G1/4)
永田製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数1水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
半自動4L用カットホース
セフティー3(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。 接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維ピッチ1最高使用圧力(MPa)1ねじ径(mm)10
ラウンドノズル25人力カバー
セフティー3(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷用途噴霧器用パーツ 除草用(ラウンドアップ用)幅(mm)320高さ(mm)165質量(g)140奥行(mm)125ねじ径G1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
サマーラック 5型
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷用途除草用(バスター・プリグロックス等)幅(mm)320高さ(mm)150質量(g)120奥行(mm)125ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-14R噴出量(mL/min)1330(0.2MPa)![蓄圧式スプレー用ノズルキット IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
蓄圧式スプレー用ノズルキット
IK[農業機械]¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷iK噴霧器の交換用部品です。トラスコ品番709-1627適合機種81774セット内容チャンバーバルブNo.165(838053141)×1個、ラウンドガスケットNo.603(2239943916)×1個、ラウンドガスケットAN-5(22316905)×1個、ラウンドガスケットNo.098(22316990)×1個、ラウンドガスケットNo.1269(22316128)×1個、シャフトジョイントNo.1284(81774603)×1個材質各種ガスケット材品名メンテナンスキット
オイル、燃料、グリース
ハスクバーナ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷エンジンの潤滑性能を支えるオイル・燃料・グリースです。製品性能を維持し、安定した運転をサポートします。用途対応するエンジン・機器の潤滑、給油に使用します。用途に適した製品を選んでご使用ください。
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![蓄圧式スプレー用メンテナンスキット IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015666-230407-02.jpg)

































![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)