絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 永田製作所(40)
- セフティー3(35)
- 工進(19)
- ヤマホ工業(13)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ダリヤ(マルハチ産業)(4)
- IK[農業機械](4)
- MATABi(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- フルプラ(3)
- EPOCA(3)
- 麻場(3)
- ノーブランド(1)
- ハスクバーナ(1)
- 日産化学(1)
- MESTO(1)
エコロジープロダクト
手動式噴霧器パーツとは、噴霧器を修理、補修するためのパーツ。噴霧器とは園芸や農業用などで殺虫剤や水の散布をする目的で用いられます。パーツの種類は主に、ハンドルコックやノズル、パッキン、ワンタッチカプラー、安全弁などです。製品によっては、アダプターを変更すれば他機種の噴霧器に応用できるノズルもあります。ノズルには、「一頭口」「二頭口」がありますので、自分が使用している噴霧器の状態をよく確認してからパーツを選んだ方が相応しいパーツが見つかりやすいです。
商品豆知識

工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ
工進(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット
工進(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用
(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。用途消耗時の交換用として。セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)
永田製作所(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト
工進(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ラウンドノズルセット(バッテリー・人力用カバー付き)
日産化学(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。 圧倒的に軽い! 散布面積が広い! 作業の手間が省ける! 散布時間が速い!
キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用
ヤマホ工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ドリフトが少なく、除草に最適です。用途除草ノズルN-KA-10RRRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.60噴出量(L/min)0.1MPa:1.0
ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
サマーラックみえーる 6型(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KA-10RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル
フルプラ(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
スーパーノズル 3000
セフティー3(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。用途手動式噴霧器用伸縮ノズル幅(mm)30奥行(mm)40ノズル長(cm)86~300
新広角除草1頭口S型
ヤマホ工業¥739税込¥8131個当日出荷霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ
工進¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種材質(本体)プラスチック(黒色)接続ねじM6パターン形状霧状・直射噴霧調整霧・直射
ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業¥959税込¥1,0551個欠品中扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。質量(g)18取付ねじG1/4ノズルN-KAL-15RR全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.70噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ヨレーズDX-1000G型(G1/4)
ヤマホ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。質量(g)340取付ねじG1/4全長(cm)108
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)
ヤマホ工業¥959税込¥1,0551個当日出荷ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KAL-9SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
ステンレス先パイプ750型
永田製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。長さ(mm)750取付ねじG1/4
キリナシ除草 人力1頭口
セフティー3¥969税込¥1,0661個当日出荷用途除草用(バスター・プリグロックス等)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)60質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-15R噴出量(mL/min)560(0.2MPa)















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)