絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,741)
- 麻場(304)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 工進(62)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(36)
- ヤマホ工業(29)
- セフティー3(20)
- マキタ(12)
- みのる産業(7)
- アリミツ(4)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 日産化学(1)
- オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

丸5頭口(換)(G1/4)
永田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。質量(g)108内径×外径(Φmm)78×63水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
背負い動噴用ノズル ST型(G1/4)
永田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。用途野菜、果樹等。全長(mm)425タイプ動力本体質量(g)250最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)4以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.3出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
ミニ鉄砲ノズル(G1/4)
永田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。全長(mm)700タイプ動力本体質量(g)445最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
グラッパー25 動力用 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷少量でも高濃度なので効き目抜群です。質量(g)130最高使用圧力(MPa)1.5吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5取付ねじG1/4
スーパー25 人力用1頭口 G1/4
麻場¥1,098税込¥1,2081個当日出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)50質量(g)12吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】110°
除草剤噴口 Zノズル 人力1頭口 G1/4
麻場¥1,198税込¥1,3181個当日出荷多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)60質量(g)12吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4取付ねじG1/4噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
霧替噴口除草剤タイプ G1/4
麻場¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷少量・多量散布量対応です。 除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!全長(mm)70質量(g)18吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
ニュー自在噴口 G1/4 小箱入
麻場¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。全長(mm)50質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
霧状噴口 長七頭口
工進¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途きめ細かな消毒作業に仕様長七頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:7頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.8~4.2
霧状噴口 長五頭口
工進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途きめ細かな消毒作業に仕様長五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2
丸3頭口(換)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます(但しお手持ちの噴霧器の取付ネジをご確認ください)質量(g)88内径×外径(Φmm)68×53水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5]再生紙使用マーク適合
ネオゴールド噴口
麻場¥7,100税込¥7,8101個7日以内出荷従来品の吐出量が増え、作業効率がUPしました。本体後方のダイヤルで霧の拡散・直射の切り替えが可能です。230gと軽量なため腕が疲れにくく扱いやすいです。高圧で使用してもカバーが握りやすいです。フード部にポリカーボネートを使用しているので耐衝撃性、耐候性が高いです。Φ2.4噴板が標準で取り付けてありますが、付属噴板Φ1.5に交換して使用することも可能です。付属品噴板Φ1.5質量(g)230径(Φ)【標準噴板】Φ2.4最高圧力(MPa)3適合圧力(MPa)2
スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付
麻場¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
スーパー25 動力用1頭口 G1/4
麻場¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)50質量(g)12吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
除草剤噴口 Zノズル 動力1頭口 G1/4
麻場¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)60質量(g)12吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°