絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,741)
- 麻場(304)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 工進(62)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(36)
- ヤマホ工業(29)
- セフティー3(20)
- マキタ(12)
- みのる産業(7)
- アリミツ(4)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 日産化学(1)
- オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

アングル1頭口 S-7 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。全長(mm)360質量(g)5.5タイプ広角噴板1ツ穴種類噴板:SUS板 S-7×1取付ねじG1/4
除草噴口 人力新広角除草一頭口
工進(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷霧状タイプの除草剤専用ノズル。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布を効率的に仕様人力新広角除草一頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:2.3
霧状噴口 長七頭口
工進¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途きめ細かな消毒作業に仕様長七頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:7頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.8~4.2
霧状噴口 長五頭口
工進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途きめ細かな消毒作業に仕様長五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2
噴霧器用噴口キャップ 電気用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSA-5・10材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)0.75
ニューパール噴口2型首振自在型
永田製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。全長(mm)55本体質量(g)110機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
ピストル噴口AF-5
永田製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。全長(mm)350穴径(Φmm)墳板:0.7×5本体質量(g)490機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
エコシャワー
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。 空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用
ブラッシングエースクリアカバー(G1/4)
永田製作所¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.81[1.0]、0.99[1.5]
スーパートップ噴口15型 G1/4
麻場¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷到達性能に優れ、高木散布(アメシロ防除)等に最適です。松喰い虫などの防除に有効です。隊摩耗性、耐食性に優れたセラミック製ノズルチップを採用。握りを回すことで噴霧角度の調整が可能です。用途散布等仕様噴角(度):~40(at2.0Mpa)全長(mm)1270質量(g)940対応機種セット動噴、必要吸水量20L/min以上取付ねじG1/4到達距離(m)15(直・2.0Mpa)
マルチライト噴口
ヤマホ工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、。第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)。樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。用途散布
フロアブル噴口用 ノズルチップ
麻場¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷水田の初期除草剤散布用におすすめです。タイプヘッダー付吐出量(L/min)1.5到達距離(m)12圧力(MPa)噴口:0.2
ザクサノズル 畝間除草用切替ノズル G1/4
麻場¥6,998税込¥7,6981個欠品中多量散布用除草剤ノズルです。 乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。全長(mm)80質量(g)130吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)取付ねじG1/4
除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 ブリスターパック入
麻場¥929税込¥1,0221個5日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。全長(mm)50質量(g)30穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4取付ねじG1/4噴射角度【0.2Mpa】110°
除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4
麻場¥929税込¥1,0221個7日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。全長(mm)50質量(g)30穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4取付ねじG1/4噴射角度【0.2Mpa】110°
立木防除用噴口 G1/4 ヘッダ付
麻場¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷人力でも立木防除ができる長距離噴口です。全長(mm)48質量(g)40吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64取付ねじG1/4噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50°到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2
樹脂ニュー自在1頭口 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。全長(mm)60質量(g)42穴径(Φmm)噴板:1.65吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0pa/直】10
樹脂型1頭口 CP-1(0.8) G1/4 ヘッダー付
麻場¥999税込¥1,0991個8日以内出荷円錐状も立体的な霧が出ます。 作物を柔らかな霧で包み込みます。全長(mm)360質量(g)5.5種類噴板:SUS板 0.8×1取付ねじG1/4
セラミS型イチゴスズラン 3頭口 G1/4
麻場¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。全長(mm)510質量(g)200穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.5【2Mpa】8.4【2.5Mpa】9.3取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】90°ピッチ(cm)噴口:20
広角セラミ環状3頭口 G1/4
麻場¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。全長(mm)110質量(g)160穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】140°















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)