絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,741)
- 麻場(304)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 工進(62)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(36)
- ヤマホ工業(29)
- セフティー3(20)
- マキタ(12)
- みのる産業(7)
- アリミツ(4)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 日産化学(1)
- オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ブリスタパック 4L用 自在噴口 A-2
麻場¥679税込¥7471個7日以内出荷ステンレス製肩掛噴霧器4L用です。戦乱部を回すと遠近調節が可能です。垂直型ノズルため、樹木の防除など距離のある作業に適しています。全長(mm)32質量(g)20備考ブリスターパック入り
SPホース8.5Φ*30mK付G1/4(オレンジ)
麻場¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷中圧タイプのスプレーホースです。備考金具付き全長(m)20耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
SPホース8.5Φ*10mK付G1/4(オレンジ)
麻場¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷中圧タイプのスプレーホースです。備考金具付き全長(m)10耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
ネオプロ噴口
麻場¥8,200税込¥9,0201個6日以内出荷従来品の吐出量が増え、作業効率がUPしました。本体後方のダイヤルで霧の拡散・直射の切り替えが可能です。240gと軽量なため腕が疲れにくく扱いやすいです。高圧で使用してもカバーが握りやすいです。フード部にポリカーボネートを使用しているので耐衝撃性、耐候性が高いです。Φ2.0噴板が標準で取り付けてありますが、付属噴板Φ1.5に交換して使用することも可能です。付属品噴板Φ1.5質量(g)240径(Φ)【標準噴板】Φ2最高圧力(MPa)3適合圧力(MPa)2
ブリスターパック 9L用 PKセット TEF
麻場¥498税込¥5481個5日以内出荷肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。セット内容L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
カート式静電噴口
みのる産業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。使用圧力(MPa)2~3
マルチライト噴口
ヤマホ工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、。第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)。樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。用途散布
グラッパー霧替噴口 人力用 G1/4
麻場¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)【0.2Mpa/アワ】0.7、【0.2Mpa/キリ】1.7取付ねじG1/4
グラッパーZ 動力用 G1/4
麻場¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。質量(g)130最高使用圧力(MPa)1.5吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.0取付ねじG1/4
グラッパーZ 人力用 G1/4
麻場¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。質量(g)130最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8取付ねじG1/4
グラッパーW型 G1/4
麻場¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。質量(g)130最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)【0.3Mpa】2.8取付ねじG1/4
スーパー25スズラン 2頭口MS-2S-25 G1/4
麻場¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)310質量(g)100吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1取付ねじG1/4噴射角度【1.0Mpa】100°
スーパー25縦型 3頭口W-3S-25 G1/4
麻場¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)290質量(g)130吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7取付ねじG1/4噴射角度【1.0Mpa】100°
除草剤噴口 Zノズル 人力2頭口 G1/4
麻場¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8取付ねじG1/4噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
ウィードスズラン 3頭口 W-2S-3 G1/4
麻場¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。全長(mm)510質量(g)210吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9取付ねじG1/4噴射角度【1.5Mpa】90°
ウィードスズラン 2頭口 W-2S-2 G1/4
麻場¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。全長(mm)300質量(g)140吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】3.8、【2.0Mpa】4.5取付ねじG1/4噴射角度【1.5Mpa】90°
1頭自在噴口(大) G1/4
麻場¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。全長(mm)70質量(g)130穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~55°到達距離(m)【2.0pa/直】7
樹脂型1頭口 CP-1(1.2) G1/4 ヘッダ付
麻場¥999税込¥1,0991個5日以内出荷円錐状も立体的な霧が出ます。 作物を柔らかな霧で包み込みます。全長(mm)360質量(g)5.5種類噴板:SUS板 1.2×1取付ねじG1/4
樹脂型1頭口 CP-1(1.0) G1/4
麻場¥999税込¥1,0991個6日以内出荷円錐状も立体的な霧が出ます。 作物を柔らかな霧で包み込みます。全長(mm)360質量(g)5.5種類噴板:SUS板 1.0×1取付ねじG1/4
アングル1頭口 D-3 G1/4
麻場¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。全長(mm)360質量(g)5.5タイプ広角噴板2ツ穴種類噴板:SUS板 D-3×1取付ねじG1/4
規格横型2頭口 G1/4
麻場¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。 2頭口だから作業効率がアップします。全長(mm)60質量(g)100穴径(Φmm)噴板:1.0×2吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】65°
3分スズラン7頭口 G1/4
麻場¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。全長(mm)810質量(g)220穴径(Φmm)噴板:0.7×7吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.7【2Mpa】4.5【2.5Mpa】4.9取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】60°