絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,741)
- 麻場(304)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 工進(62)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(36)
- ヤマホ工業(29)
- セフティー3(21)
- マキタ(12)
- みのる産業(7)
- アリミツ(4)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 日産化学(1)
- オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

噴口セット新広角スズランノズル用
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。適合本体新広角スズラン材質SUS入数新広角スズランノズル用×3個
ラウンドノズル25動力
セフティー3(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
噴霧機用ノズルパイプ
工進¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に適合機種人力・動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
動力噴霧機用ホース接続金具
工進¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途動噴ホース・ノズル等の接続に
新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4)
永田製作所(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD
工進¥14,880税込¥16,3681本当日出荷噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
永田自在一頭口(G1/4)
永田製作所(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
噴霧機用レバーコック
工進(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として
コルト噴口C-2 (G1/4)
永田製作所(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
ゴールド噴口AP-1 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷片手サイズだから取り回しが楽です。付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
霧状噴口 エースノズル
工進¥1,998税込¥2,1981個当日出荷消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様エースノズル適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:3