絞り込み
ブランド
- 永田製作所(1,822)
- 麻場(611)
- 工進(82)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- 藤原産業(60)
- 丸山製作所(37)
- ヤマホ工業(34)
- セフティー3(32)
- マキタ(12)
- みのる産業(9)
- アリミツ(4)
- HARAX(ハラックス)(3)
- エスコ(2)
- 精和産業(2)
- MESTO(2)
- オーミヤ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

動力噴霧機用ホース巻き取り機
工進¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から3日以内出荷動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースの巻き取りを簡単に接続ねじG1/4(ISO)ホース径(Φmm)8.5
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル
工進¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高木の直射・噴霧に仕様新鉄砲ノズル適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0
除草用クリアカバーB(動力用)(G1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)本体質量(g)128カバー寸法(mm)323×154×126水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
グラッパー25 人力用 G1/4
麻場¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷少量でも高濃度なので効き目抜群です。質量(g)130最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6取付ねじG1/4
工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット
工進¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
動力噴霧器用圧力計
工進¥3,500税込¥3,8501個当日出荷圧力測定に使用します R1/4ネジ 最大圧力5.0MPaまで。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として仕様圧力計 50mm×5MPa接続ねじR1/4
動力噴霧機用ホースバンド
工進¥479~税込¥527~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷ホースの接続時に締め付けて使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として適合機種人力・動力用セット内容2個
背負い動噴用ノズル ST型(G1/4)
永田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。用途野菜、果樹等。全長(mm)425タイプ動力本体質量(g)250最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)4以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.3出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
広角除草剤噴口W型 多量 G1/4
麻場¥779税込¥8571個当日出荷多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。全長(mm)40質量(g)10吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】120°
泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5
工進(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-5適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
霧状噴口 丸五頭口
工進¥3,898税込¥4,2881本当日出荷3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途きめ細かな消毒作業に仕様丸五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1
工進¥13,980税込¥15,3781本当日出荷噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
ミニ鉄砲ノズル(G1/4)
永田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。全長(mm)700タイプ動力本体質量(g)445最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
フード付ピストル噴口FL-1(G1/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)350タイプ動力本体質量(g)545最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。本体質量(g)180カバー寸法(mm)370×216×115水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]