絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,784件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キリナシ除草3頭口(G1/4) ヤマホ工業

    キリナシ除草3頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • ホースカップリング 50mm(2") メネジ 麻場

    ホースカップリング 50mm(2") メネジ

    麻場
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG2適合ホース径(Φmm)50
  • ホースカップリング 38mm(1"-1/2) メネジ 麻場

    ホースカップリング 38mm(1"-1/2) メネジ

    麻場
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG1-1/2適合ホース径(Φmm)38
  • ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ 麻場

    ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ

    麻場
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG1-1/4適合ホース径(Φmm)32
  • 元用ボールコック G1/4×R1/4 麻場

    元用ボールコック G1/4×R1/4

    麻場
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4×R1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • 広角除草剤噴口W型セット ヘッダー付 G1/4 麻場

    広角除草剤噴口W型セット ヘッダー付 G1/4

    麻場
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
    全長(mm)40質量(g)14吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】120°
  • 広角除草剤噴口W型 多量 G1/4 麻場

    広角除草剤噴口W型 多量 G1/4

    麻場
    779税込857
    1個
    当日出荷
    多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
    全長(mm)40質量(g)10吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】120°
  • 霧替噴口 セフティー3

    霧替噴口

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
    用途除草剤散布用噴霧ノズル。材質本体:PP・POM、墳板:SUS304最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
  • Φ8.5巻取用捩戻し45°(G1/4) 永田製作所

    Φ8.5巻取用捩戻し45°(G1/4)

    永田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • ピストルASD(G1/4) 永田製作所

    ピストルASD(G1/4)

    永田製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 手元バルブC Oリング付 セフティー3

    手元バルブC Oリング付

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合SSA-10
  • マキ太郎 HARAX(ハラックス)

    マキ太郎

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    仕様Φ8.5より戻し金具付全幅(mm)413
  • JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ) 永田製作所

    JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ)

    永田製作所(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa最大吐出量(L/min)160最大揚程(m)20ホース内径(Φmm)38ノズル内径(Φmm)3.5取付ネジ径G1/4男ネジ
  • 8.5Φクリーナー(大) 永田製作所

    8.5Φクリーナー(大)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付ネジ径G1/4
  • 新広角たて2頭口 BIGM(丸山製作所)

    新広角たて2頭口

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    広角噴口2個で広範囲を散布。
    用途果樹、野菜長さ(mm)150吐出量8.4L/2.0MPa(20kgf)
  • 1頭口ノズルエルボ付き BIGM(丸山製作所)

    1頭口ノズルエルボ付き

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    人力噴霧機の修理に使います。
    仕様肩掛9型用
  • ニューパール噴口1型(G1/4) 永田製作所

    ニューパール噴口1型(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。全長(mm)45本体質量(g)70水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
  • 人力用新広角1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業

    人力用新広角1頭口S型(G1/4)

    ヤマホ工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 異径金具 G1/4×SW13.8 麻場

    異径金具 G1/4×SW13.8

    麻場(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスG1/4/メス ×SW13.8
  • 継ノーズル握り G1/4 麻場

    継ノーズル握り G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    各ノズルと自由に組み合わせて使用できる!
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機質量(g)89取付ねじG1/4全長(cm)15.5
  • 角キャップ G1/4 麻場

    角キャップ G1/4

    麻場
    389税込428
    1個
    当日出荷
    作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • ボールコック(10) G1/2 オス×メス 麻場

    ボールコック(10) G1/2 オス×メス

    麻場
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/2適合ホース径(Φmm)13
  • 除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4 麻場

    除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4

    麻場
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
  • ニュー自在噴口 G1/4 ヘッダ付 麻場

    ニュー自在噴口 G1/4 ヘッダ付

    麻場
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
    全長(mm)50質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
  • Φ50x5.0MPa圧力計(G1/4) 永田製作所

    Φ50x5.0MPa圧力計(G1/4)

    永田製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • 液肥ニイドル(PT3/8ブッシング付) 永田製作所

    液肥ニイドル(PT3/8ブッシング付)

    永田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • 13 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/2) 永田製作所

    13 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/2)

    永田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.5 永田製作所

    ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.5

    永田製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • バリアガン G-150 (G3/8) 永田製作所

    バリアガン G-150 (G3/8)

    永田製作所
    32,880税込36,168
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ストレーナー1"(樹脂竹の子付) 永田製作所

    樹脂ストレーナー1"(樹脂竹の子付)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ねじ径1外径(Φmm)160接続部ねじ1インチ
  • 丸7頭口 BIGM(丸山製作所)

    丸7頭口

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    円形状に広範囲を散布(ノズル7つ)
    用途一般吐出量2.5L/0.5MPa(5kgf)
  • 丸5頭口(換)(G1/4) 永田製作所

    丸5頭口(換)(G1/4)

    永田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。
    質量(g)108内径×外径(Φmm)78×63水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
  • 背負い動噴用ノズル ST型(G1/4) 永田製作所

    背負い動噴用ノズル ST型(G1/4)

    永田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
    用途野菜、果樹等。全長(mm)425タイプ動力本体質量(g)250最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)4以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.3出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
  • ミニ鉄砲ノズル(G1/4) 永田製作所

    ミニ鉄砲ノズル(G1/4)

    永田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。全長(mm)700タイプ動力本体質量(g)445最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
  • 除草剤噴口 アイリスオーヤマ

    除草剤噴口

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    噴霧器用の別売のパーツです。除草剤をお使いの場合にはこちらのキャップへ変更してください。
    適合IR-N3000,IR-N5000,IR-4000WT-BK,IR-5000WT-BKトラスコ品番419-0181材質ポリプロピレン質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×121
  • 10 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G3/8) 永田製作所

    10 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G3/8)

    永田製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 新広角スズラン3頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角スズラン3頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • ホース巻取機 小型 G1/4 麻場

    ホース巻取機 小型 G1/4

    麻場
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    動噴用ホース巻取り機です。
    質量(kg)3.3ホース長さ(m)50ホース径(Φmm)8.5適合ホースG1/4
  • 異径金具 G3/8×G1/2 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2

    麻場
    899税込989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 異径金具 G3/8×G1/4 麻場

    異径金具 G3/8×G1/4

    麻場
    599税込659
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/4
動力式噴霧器パーツ