草取り・草刈り兼用鎌千吉(6件のレビュー)当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)280仕様鋼付材質刃:刃物鋼、柄:木幅(mm)120質量(g)80奥行(mm)30刃の種別片刃
両刃中厚鎌千吉(20件のレビュー)当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用柄長さ(mm)360仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40刃の種別両刃
アルミ柄ステンレス刈払鎌千吉(7件のレビュー)当日出荷
立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用刃長(mm)195柄長さ(mm)900全長(mm)1000仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ質量(g)336刃の種別片刃、全鋼
立ち刈り草取鎌千吉(3件のレビュー)当日出荷
立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900全長(mm)970材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木質量(g)270刃の種別鋼付片刃
鋭刈鋸鎌千吉(14件のレビュー)当日出荷
切れ味抜群で作業時の負担を軽減します。切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。
用途稲刈り、除草作業、その他の雑作業用刃長(mm)140刃幅(mm)25柄長さ(mm)195全長(mm)320仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)90
片刃薄鎌千吉当日出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌仕様鋼付材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木刃の種別片刃
振っても引いても切れる鎌千吉(2件のレビュー)当日出荷
振っても引いても草を刈る事の出来る鎌です。除草作業用です。小さな刃が全体に付いている為、振っても、引いても草を刈れます。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。サビに強いステンレス製です。
両刃中厚鎌 角型千吉(3件のレビュー)当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用全長(mm)420刃幅(mm)25仕様鋼付材質(刃部)安来鋼白紙2号、(柄部)木刃の種別両刃
片刃中厚鎌千吉当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃幅(mm)40仕様鋼付刃の種別片刃
鎌サック千吉(1件のレビュー)当日出荷
鎌の収納・携帯に最適です。ベルト付きで幅広いサイズに対応します。
用途鎌用サック。材質天然牛革収納寸法(mm)薄鎌・中厚鎌160~195
替刃式草刈鎌千吉(2件のレビュー)当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
経済的な替刃式。
刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)340全長(mm)360仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)350質量(g)200奥行(mm)20刃の種別片刃
楽軽鎌千吉(2件のレビュー)当日出荷
柔らかい草の草刈り用鎌です。鋼付刃で切れ味抜群です。作業が楽な投げ刈りタイプです。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。草抜けの良い「スキ加工」刃を採用しています。
鋭刈鋸鎌 曲柄千吉(1件のレビュー)当日出荷
特殊加工刃で切れ味抜群です。使いやすい曲柄タイプです。曲柄(ガンタイプ)になっているので、非常に持ちやすくなっています。柄は畑や草の中で目立ちやすい赤塗装を施しています。
用途稲刈り、草刈り作業用。仕様すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装)材質刃部:特殊ステンレス鋼 柄部:木刃長(mm)160刃形電解研磨処理加工
得得鎌(鋼付き)千吉当日出荷
柔らかい草、硬い草の草刈用鎌です。鋼付刃で切れ味抜群です。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。両刃タイプで右利き左利き兼用です。
用途除草作業用刃長(mm)180刃幅(mm)40全長(mm)420仕様刃部:鋼付材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木質量(g)170刃の種別両刃
アルミ柄刈払鎌 中厚千吉(5件のレビュー)翌日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)200全長(mm)1330仕様鋼付幅(mm)220高さ(mm)1320質量(g)580奥行(mm)35刃の種別片刃
三面刃式刈払鎌千吉当日出荷
払い刈り・引き刈りが可能な鎌です。三面に刃をつけた裏目式の刈払鎌です。切れ込みの両側に刃が付いている事で、払う・引くの動作で切る事ができ、作業性が向上しています。刃先に焼入れが入っている為、砥石等で数回は研ぐ事が可能です。
除草鎌 長柄千吉当日出荷
抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。
用途作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木全長(mm)670質量(g)180
得得草削り(双刃型)千吉当日出荷
これ一本で雑草を削る、根から抜き取ることができるので、一丁二役です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草を抜くこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。滑りにくく、屋外の作業でも目立ちやすい砥粒入り赤柄です。
用途除草作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:木刃長(mm)160硬度(刃部)2.3mm刃厚(mm)2.3柄長さ(mm)220
桑切鎌千吉当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途桑の葉・枝落とし用仕様鋼付幅(mm)90高さ(mm)275質量(g)80奥行(mm)25
先細鋸鎌ステン千吉当日出荷
先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。
用途収穫・除草作業。刃長(mm)150柄朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
得得厚鎌(鋼付)千吉当日出荷
硬い草から小枝まで、これ一丁行えます。硬い草から小枝まで、これ一丁です。笹・ヨシ・ススキなどから5mm程度の小枝までにこれ1本で刈ることが出来ます。柄は畑や草の中で目立ちやすい赤塗装を施しています。
用途草刈り、小枝払い用。仕様すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装)材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃長(mm)150柄長さ(mm)390
研げるから長く使える鎌千吉当日出荷
ステンレス製でサビに強く、研磨する事で切れ味が持続します。除草作業用です。ステンレス鎌でありながら、鋼を割り込む事で通常の鋼付鎌の様に研磨しながら使うことのできる鎌です。ステンレスと鋼の3層構造の為、サビに強いだけでなく、切れ味も申し分ありません。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。
収穫包丁千吉当日出荷
抜群の切れ味の収穫包丁です。レタスやキャベツ・白菜の収穫に最適です。先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。
用途収穫包丁。タイプバチヅル材質(柄部)木刃の種別鋼付材質(刃)鋼付
小型造林鎌千吉(1件のレビュー)翌日出荷
除草作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌刃長(mm)210全長(mm)1050仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)600刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1060×240×40
鋼付ステン 片刃中厚鎌千吉当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)180刃幅(mm)35全長(mm)430仕様鋼付幅(mm)185高さ(mm)430質量(g)180奥行(mm)25刃の種別片刃
片刃薄鎌 角型千吉当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途柔らかい草の草刈り用。仕様鋼付奥行(mm)25刃の種別片刃
信州厚鎌千吉当日出荷
抜群の切れ味で雑木・小枝に使えます。除草作業用です。雑木・小枝に使えます。
用途草刈り鎌。材質刃物鋼・ポプラ質量(g)290柄長さ(mm)450材質(刃)鋼付刃渡り(mm)165
信州薄鎌千吉当日出荷
柔らかい草の除草作業に抜群の切れ味です。除草作業用です。柔らかい草の除草作業に適しています。
用途草刈り鎌。材質刃物鋼・ポプラ質量(g)200柄長さ(mm)450材質(刃)鋼付刃渡り(mm)180
鋸鎌サック千吉翌々日出荷
鋸鎌の収納・携帯に最適です。ベルト付きで幅広いサイズに対応します。
用途鋸鎌用サック。材質天然牛革収納寸法(mm)鋸鎌150~170
収穫包丁千吉当日出荷
抜群の切れ味の収穫包丁です。
用途収穫包丁。材質刃部:鋼付 柄:木刃の種別細刃/鋼付
長刃鎌千吉当日出荷
収穫範囲の広い長刃で広範囲の収穫、除草作業に最適です。刃渡りが長く、株植えや不規則な雑草などが効率的に刈り込めます。通常の鋸刃よりも刃渡りが長く、一度に大量に収穫作業が行えます。
木のこ鎌千吉当日出荷
抜群の切れ味で山菜やきのこの収穫に最適です。きのこ・山菜収穫用です。鋼付刃で切れ味抜群です。
用途収穫鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃の種別鋼付
草刈鎌千吉当日出荷
丈夫で使いやすく切れ味のよい片刃薄鎌です。除草作業用です。柔らかい草の草刈り用です。鋼付刃で切れ味抜群です。
用途草刈り鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃の種別鋼付/片刃
押切り鋸鎌千吉当日出荷
押して刈る特殊刃でらっきょうなどの収穫に最適です。押しながら切れますので、刃を土に入れる部分が少なくすみます。土から引き抜く際にも刃が傷みにくいです。押して刈る特殊目(逆目)仕様です。
用途作物の収穫作業。全長(mm)390質量(g)110タイプイカ型材質(刃)S55C
白菜用収穫包丁千吉当日出荷
抜群の切れ味の収穫包丁です。白菜の株元部の不要な部分を効率よく切り落とせる白菜専用の収穫包丁です。刃を曲げているので、不要な部分を効率よく落とせます。左利き用です。
用途収穫包丁。仕様片刃薄刃左タイプ細幅材質(柄部)木刃の種別鋼付材質(刃)鋼付
白菜用収穫包丁千吉当日出荷
抜群の切れ味の収穫包丁です。白菜の株元部の不要な部分を効率よく切り落とせる白菜専用の収穫包丁です。刃を曲げているので、不要な部分を効率よく落とせます。
用途収穫包丁。仕様片刃薄刃タイプ広幅材質(柄部)木刃の種別鋼付材質(刃)鋼付
信州中厚鎌千吉当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
収穫鎌千吉当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
鋼付ステン 片刃薄鎌 角度付千吉当日出荷
柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用仕様鋼付質量(g)180奥行(mm)25刃の種別片刃
のぼり鎌トップマン[工具・金物]税込¥3,518~¥3,198~
南部鎌 大ね鹿税込¥2,748¥2,498
南部鎌 小ね鹿税込¥2,198¥1,998
竹割り器アークランドサカモト税込¥8,778¥7,980
空柄アークランドサカモト税込¥3,278¥2,980