絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(4)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 1000~1200未満(10)
- 1200~1400未満(6)
- 1400~1600未満(8)
ブランド
- 浅香工業
- 浅野木工所(73)
- 石黒金属(31)
- ドウカン(31)
- 千吉(26)
- ゴールデンスター(23)
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(18)
- カネコ総業(15)
- 千吉 金(9)
- FG(9)
- エスコ(8)
- CLUB.J(8)
- 松尾刃物製作所(7)
- SENNARI(7)
- 仁作(7)
- キンボシ(6)
- 豊稔企販(5)
- 大五郎(5)
- sita(サイタ)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
200~220未満(1)
220~240未満(1)
240~260未満(4)
300~350未満(2)
350~400未満(2)
400~450未満(1)
1000~1200未満(10)
1200~1400未満(6)
1400~1600未満(8)

金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー
浅香工業(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
金象印 ステン三角ホー
浅香工業(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1515高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
金象印 片手三角ホー 鋼付
浅香工業(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。用途草削り作業トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)415質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
金象印 本鋼付 手打ち三角ホー
浅香工業(4件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1465高さ(mm)(頭部)240質量(g)900
金象印 ステン窓ホー
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ全長(mm)1400高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210
象 窓ホー
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1210質量(kg)1高さ(mm)(頭部)130先幅(mm)(頭部)210
金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。 柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。 三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。用途花壇、菜園などの耕作作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65全長(mm)360質量(g)500柄長さ(mm)360
金象印 らくらく草はぎピーラー 伸縮アルミP柄
浅香工業¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる さびにくいステンレス鋼(熱処理済み) 軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄用途草削り作業トラスコ品番819-3360材質(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ)全長(mm)820~1320質量(g)510先幅(mm)145
金象印 鍛造片手 唐鍬 ツル 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途花壇、菜園などの耕作作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85幅(mm)(頭部)50全長(mm)360質量(g)400柄長さ(mm)360
FG ハンドマルチ雑草とり
浅香工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP全長(mm)240質量(g)100先幅(mm)110
金象 MFステン半月草削り AP柄付
浅香工業¥4,298税込¥4,7281丁翌日出荷狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1165質量(g)480板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)180
象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り
浅香工業¥2,398税込¥2,6381丁翌日出荷切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。トラスコ品番780-7945材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1150質量(g)430柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1050先幅(mm)(頭部)150
象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)長さ(mm)(刃先部)175全長(mm)1155高さ(mm)(頭部)170質量(g)580
FG ハンド雑草ピーラーレーキ
浅香工業¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役 余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる 爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り・集草作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ全長(mm)1225質量(g)105先幅(mm)100
象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付
浅香工業(1件のレビュー)¥549税込¥6041丁7日以内出荷畑や庭での家庭菜園向けコンパクトツール。 刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。用途狭い場所での草削り、草取り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂全長(mm)235質量(g)135刃幅(mm)90柄長さ(mm)210
金象 MF ステン三角草削り AP柄付
浅香工業¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1170質量(g)570板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)175
金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。用途花壇、菜園などの耕作作業。トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80全長(mm)345質量(g)400柄長さ(mm)300
象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ
浅香工業¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。用途草削り・草の掻き集め、土ならし材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1100質量(g)550柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1050先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
金象 月型ホー鋼付 1350柄付
浅香工業¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷窓なしタイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1430質量(kg)1高さ(mm)(頭部)85板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
金象印 ステンレス 三角ホー 柄付
浅香工業¥7,198税込¥7,9181丁翌日出荷頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1480高さ(mm)(頭部)230質量(g)900板厚(mm)(刃先部)1.8
全鋼 片手三角ホー グリップ付
浅香工業¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃先は両面使用できる便利な草削りです。刃先のとがった先端部分で種の筋付け作業もできます。狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に、種の筋付け作業に。用途ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。狭い場所での草削り、草取り、土寄せ作業に種の筋付け作業に。材質刃先:スチール/柄部:天然木/グリップ部:ポリ塩化ビニル全長(mm)345質量(g)210刃長(mm)135柄長さ(mm)260
金象 野菜畑のスリム三角ホー鋼付
浅香工業¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計 先端部で草抜き・両サイドで草削りと三面使える 頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です用途草削り作業材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1050質量(g)310頭部寸法(mm)90×70
象 三角ホー
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷両面草削り 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業トラスコ品番780-7571材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1465質量(kg)1
象 ジュニアー 窓ホー 椎柄付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1080高さ(mm)(頭部)95質量(g)500先幅(mm)(頭部)150
宝長久 草削り
浅香工業¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1245高さ(mm)(頭部)100質量(g)900板厚(mm)(刃先部)2.1先幅(mm)(頭部)195
金象 窓ホー210 1200柄付
浅香工業¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1300質量(kg)1高さ(mm)(頭部)120板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
金象 野菜畑のスリムウィングホー鋼付
浅香工業¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計 使い易い150mm刃で草削り・両サイドの鋭利な部分で草抜き 頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です用途草削り作業材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1050質量(g)330刃長(mm)150
金象印 ジュニアー 山型ホー 鋼付
浅香工業¥5,398税込¥5,9381丁翌日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの半月草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1125高さ(mm)(頭部)65質量(g)540板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)150
金象印 ジュニアー 草削り 鋼付
浅香工業¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1150高さ(mm)(頭部)40質量(g)540板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)150
金象印 本鋼付 手打ち窓あき草削り
浅香工業(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781丁翌日出荷本格鎚目仕上げの窓あき草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1410高さ(mm)(頭部)120質量(g)850先幅(mm)(頭部)210
金象印 ステンレス 窓ホー 柄付
浅香工業¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス刃物鋼に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 窓あきタイプの草削り。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)1425高さ(mm)(頭部)117質量(g)900板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)210