絞り込み
使用目的
- 果実などの採取・収穫(3)
- 枝刈り(3)
刃長(mm)
- 15(1)
- 40(2)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
切断能力(Φmm)
- 1.2
- 2(3)
- 3(2)
- 5(11)
- 6(12)
- 8(6)
- 9(8)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(5)
- 16(1)
- その他(1)
切断対象
- ワイヤー(3)
- 厚紙(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- アルス(4)
アルス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「使用目的」から絞り込む
果実などの採取・収穫(3)
枝刈り(3)

クラフトチョキ プリザ
アルス¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
アルスヌーボーダブル
アルス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップトラスコ品番752-4803材質高炭素刃物鋼色ブラック質量(g)60使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本全長×刃長(mm)169×40