絞り込み
使用目的
刃長(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 60~70未満(3)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(14)
- 180~200未満(15)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(1)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(1)
ブランド
- アルス(16)
- 近正(9)
- 千吉(9)
- ビクトリノックス(9)
- 岡恒(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- サボテン(2)
- FUKUZEN×TAKAGI(2)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- ゴールデンスター(1)
- OWL(1)
- sita(サイタ)(1)
アルス・近正・千吉・ビクトリノックス・岡恒・BIGMAN(ビッグマン)・サボテン・FUKUZEN×TAKAGI・E-Value・エスコ・ゴールデンスター・OWL・sita(サイタ)
「使用目的」から絞り込む

ガーデン万能鋏 サック
千吉(19件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。用途園芸鋏。仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
ガーデニング鋏強力万能
千吉(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
高級剪定鋏PRO
アルス(10件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。用途生木の剪定仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ガーデニング鋏 小型刃
千吉(18件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。用途園芸鋏仕様刃部:SK-5全長(mm)約165質量(g)約67刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
ガーデニング鋏ロング刃
千吉(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。用途園芸鋏。材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約197質量(g)約79刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8使用目的園芸鋏
剪定鋏ミニチョキデラックス
アルス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。用途生木の剪定全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43表面処理ハードクローム仕上げ使用目的剪定切断対象生木対応商品KC-VS材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入
近正(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。全長(mm)210質量(g)50刃長(mm)35
ガーデニング鋏キャップ付長刃
千吉(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。用途園芸鋏。仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR全長(mm)約185質量(g)約68切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏
ガーデニング鋏小型長刃
千吉(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷家庭菜園や農作業、園芸資材の切断など幅広く使えるスタンダードタイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約170質量(g)約75切断能力(mm)生木:5使用目的園芸鋏
アルスロングファミリーデラックス
アルス(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)全長(mm)210質量(g)150刃長(mm)58切断能力(mm)-使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏
FUKUZEN×TAKAGI(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利全長(mm)約190切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封切断対象土・肥料袋、小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2刃渡り(mm)約74
ステンぶどう鋏 曲先丸フッソ
近正(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
ガーデニング鋏ワイヤーカット
千吉(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
園芸鋏 花パッチン
アルス(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。用途混み合った場所や高所の剪定に仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9067全長(mm)620質量(g)325刃長(mm)48切断能力(mm)9使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
本刃付ステンレス芽切小枝切鋏
FUKUZEN×TAKAGI(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。全長(mm)約160切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm使用目的フラワーアレンジメント、剪定切断対象小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2刃渡り(mm)約44
鋏ケース B3
近正(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)0
ガーデニング鋏
アルス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工全長(mm)170質量(g)73刃長(mm)45使用目的手入れRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
摘果鋏ロングタイプ ステンレス
アルス(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)190質量(g)115刃長(mm)46使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ロング刃園芸鋏
千吉(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR全長(mm)260刃長(mm)120刃部硬度HRC52±2使用目的仕上作業、整枝、葉刈切断対象新芽材質(刃)ハードクロムメッキ
芽キズ鋏 MEBUKI改
サボテン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。用途柑橘類の果樹の発芽促進に。使用目的発芽促進切断対象柑橘類の果樹
スイスカードライトT
ビクトリノックス(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4
ステンぶどう鋏L型 BP
近正(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷L型仕様。 サビにくいステンレス刃。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35
Gクラシック替刃式ガーデニング鋏
アルス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。用途庭木のお手入れ、収穫などに仕様専用キャップ付き、替刃式全長(mm)183質量(g)85刃長(mm)46使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6