絞り込み
使用目的
- 園芸・家庭菜園(1)
- 手芸・クラフト(1)
- 果実などの採取・収穫(4)
- 枝刈り(1)
- 生花・華道(1)
- 芽切り(2)
切断対象
- リボン(1)
- 果実(1)
- 果樹(1)
- 枝・小枝(1)
- 盆栽(1)
- 花(2)
- 芽(2)
- 野菜(2)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
刃長(mm)
- 40(1)
- 50(1)
切断能力(Φmm)
- 6
- 3(2)
- 8(6)
- 9(1)
- 160(2)
ブランド
- CLUB.J(1)
- アルス(1)
- 浅香工業(2)
CLUB.J・アルス・浅香工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「使用目的」から絞り込む
園芸・家庭菜園(1)
手芸・クラフト(1)
果実などの採取・収穫(4)
枝刈り(1)
生花・華道(1)
芽切り(2)

クラフトチョキ(生花・アレンジメント用)
アルス(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ステンガーデン花鋏
CLUB.J¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE全長(mm)約175質量(g)約110切断能力(mm)(目安)6以下使用目的切り、収穫、生け花切断対象果実、枝、盆栽、芽
FG フラワー鋏 万能用
浅香工業¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトに材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)170質量(g)70刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
アルミハンドルガーデン鋏
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減 用途の幅が広がるワイヤーカット付 便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR全長(mm)210質量(g)180切断能力(mm)(生木)約6使用目的切、収穫切断対象果樹、花、芽、野菜