「使用目的」から絞り込む
剪定(1)
生花・華道(4)
芽切り(1)

宝長久 池の坊鋏
浅香工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)160切断能力(mm)(生木)8以下使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
FG フラワー鋏小枝切用
浅香工業¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途細い枝の剪定、芽切作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)175切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)245切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
レディース花鋏
千吉¥1,798税込¥1,9781個当日出荷錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。仕様フッ素コート刃衝撃吸収樹脂付グリップ材質刃:SK-5(HRC55±1)柄:PP+TPR幅(mm)170高さ(mm)107質量(g)120奥行(mm)14切断能力(mm)8(目安)