絞り込み
ブランド
- 金象
- モノタロウ(6)
- 浅香工業(164)
- 千吉(106)
- 豊穣(91)
- 石黒金属(66)
- 浅野木工所(60)
- 千吉 金(55)
- SENNARI(41)
- OWL(34)
- ゴールデンスター(30)
- コンヨ(29)
- ノーブランド(26)
- エスコ(25)
- 安隨製作所(24)
- フジカワ(23)
- 八ツ矢工業(23)
- 大五郎(19)
- sita(サイタ)(19)
- 若獅子(18)
- 金象印(16)
- ブランドをもっと見る
特価

金象 販売用ステン板レーキ柄
金象¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷4960517072715:金象 ステン板レーキ360 1350柄共・4960517072739:金象 ステン板レーキ450 1350柄共用の替柄です。厳選素材使用で丈夫。材質天然木全長(mm)1350頭部寸法(mm)20×20手元寸法(mm)30×30
木柄ホーク 3本爪 3B
金象¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)3本爪タイプで木柄を採用し、かき寄せ、すくい作業用として最適。頭部(爪部)はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。柄は手に馴染む天然木を採用。3本爪タイプ。別売部品対応:[交換柄]ホーク 柄のみ B(#90515)用途干草のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。材質爪部:スチール/木柄部:天然木長さ(mm)【爪】300全長(mm)1100質量(kg)1.8爪数3本先幅(mm)【爪】200
HSレーキ柄
金象¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷長切れで丈夫な日本製。掘り起こしや土の塊をほぐす作業に適します。頭部は熱処理済なので、丈夫です。3本爪タイプ。材質天然木頭部寸法(mm)Φ29手元寸法(mm)Φ29
三徳鍬 鋼付 55°柄共
金象¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度55°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。材質頭部/スチール、ヒツ部/アルミ、柄部/天然木全長(mm)1365質量(kg)1.3頭部長(mm)285頭部幅(mm)先幅:125頭部板厚(mm)2