絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(142)
  • タカショー(690)
  • タカギ(459)
  • カクダイ(388)
  • グリーンクロス(372)
  • アサヒパック(294)
  • エスコ(267)
  • セフティー3(267)
  • サンホープ(250)
  • 大和プラスチック(230)
  • 住まいスタイル(226)
  • アイリスオーヤマ(222)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(209)
  • 日本マタイ(191)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(190)
  • 末松電子製作所(184)
  • ナイキ(179)
  • 東京堂(172)
  • GAONA(ガオナ)(169)
  • イーエス・ウォーターネット(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(493)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(54)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(217)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(73)
  • 名入れ(5)
  • 組立・設置・取付(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水用ノズル 前レバー モノタロウ散水用ノズル 前レバーモノタロウ(124件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質TPR+PP+ABS質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ(99件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18使用目的雑草対策関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)耐候年数(年)3
ノズル 散水用 モノタロウノズル 散水用モノタロウ(51件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに材質樹脂質量(g)約144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
コネクタ 散水ホース用 モノタロウコネクタ 散水ホース用モノタロウ(45件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途屋外での散水などに材質ABS+PP接続方式ニップル-ホース使用流体水(常温)
メタル散水用ノズル 前レバー モノタロウメタル散水用ノズル 前レバーモノタロウ(90件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質亜鉛質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウホース 防藻・耐圧タイプモノタロウ(75件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー
押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ押さえ板 シート押さえU字型用モノタロウ(207件のレビュー)
899税込989
1パック(100個)
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類押さえ板材質樹脂厚さ(mm)約2直径(Φmm)約70
シート押さえ U字型 モノタロウシート押さえ U字型モノタロウ(268件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100本)
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類Uピン材質長さ(mm)約150幅(mm)約30太さ(mm)約2.8
じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]じょうろTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](72件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
オーロラZERO タカギオーロラZEROタカギ(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用適合蛇口外径(Φmm)14~18材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)カバーなし材質(本体)ポリプロピレンキャスターなし噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
コネクター(裸) タカギコネクター(裸)タカギ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7497高さ(mm)62質量(g)40内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製ニップル全種類
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
テープ 防草シート用 モノタロウテープ 防草シート用モノタロウ(48件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.19粘着剤アクリル系粘着剤引張強度(N/10mm)58粘着力(N/10mm:参考値)9.6粘着タイプ強粘着
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込みモノタロウ(28件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
ノズル 散水用 金属製 モノタロウノズル 散水用 金属製モノタロウ(86件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。噴出形状ジェット適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176サイズ(mm)160×82関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法シャワー種類ジェット
ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウホースセット 散水用 伸縮式モノタロウ(299件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10適合蛇口外径(Φmm)15~19仕様7種類の散水パターン付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックスブルー噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネット 収穫用 赤 モノタロウネット 収穫用 赤モノタロウ(68件のレビュー)
389税込428
1パック(25枚)
当日出荷
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
コネクタ タカギコネクタタカギ(30件のレビュー)
698税込768
1個(1個)ほか
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
異径ホースコネクター セフティー3異径ホースコネクターセフティー3(86件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
ノズルファイブW タカギノズルファイブWタカギ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
蛇口ニップル(L) タカギ蛇口ニップル(L)タカギ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25トラスコ品番337-6737高さ(mm)58質量(g)45適合コネクタG079・G079SH・G096・G124蛇口取付形状止めねじ型
ホ―スニップル 樹脂製 モノタロウホ―スニップル 樹脂製モノタロウ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA6(GF30%)入数(個)1
防草シート 不織布製 10年耐久 モノタロウ防草シート 不織布製 10年耐久モノタロウ(23件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。モスグリーン耐候年数(年)屋外暴露:10材質ポリエステル長さ(m)30使用目的防草目付(g/m2)260巻数1巻
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
樹脂製ホースニップル カクダイ樹脂製ホースニップルカクダイ(39件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ホースニップル材質PA
マルチシート 黒 穴あきタイプ モノタロウマルチシート 黒 穴あきタイプモノタロウ(149件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。長さ(m)50厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
防曇袋(穴アリ) SWAN防曇袋(穴アリ)SWAN(87件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)ほか
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
二方型ホース継手 ノールマ二方型ホース継手ノールマ(37件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ストレート使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ メッシュ 軽量タイプ モノタロウコンテナ メッシュ 軽量タイプモノタロウ(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。 持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。 果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質PP外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305質量(g)1400積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292フタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)スタッキング
スリット鉢 CSM-L 兼弥産業スリット鉢 CSM-L兼弥産業(185件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
パチットホースジョイント(裸) タカギパチットホースジョイント(裸)タカギ(14件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7482質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
コック付三方コネクタ タカギコック付三方コネクタタカギ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。仕様水・止水の切替コック付トラスコ品番381-3959材質ABS樹脂高さ(mm)115質量(g)93接続方式ニップル-コネクタ(×2)適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
縁台 アルミ製 モノタロウ縁台 アルミ製モノタロウ(59件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
簡単組立方式にリニューアル! アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。材質アルミニウムブラウン(表面塗装)耐荷重(kg)約200(片足側:約100)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タフギア メタルノズル タカギタフギア メタルノズルタカギ(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21までトラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
ネズミ撃退器 セフティー3ネズミ撃退器セフティー3(52件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。対象動物ねずみ材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)
オーロラBOXYツイスター タカギオーロラBOXYツイスタータカギ(22件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18カバーありホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)加工(ホース)防藻加工ノズルワンタッチ取付耐熱温度(℃)60ニップル蛇口:工具不要のレバー式適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5巻取形式手動
ボードン袋 穴あり モノタロウボードン袋 穴ありモノタロウ(6件のレビュー)
189税込208
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。材質OPP厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合穴数4
不織布 農業用 モノタロウ不織布 農業用モノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

園芸資材特集
おすすめ人気ランキング
農業・園芸資材