農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質TPR+PP+ABS
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに
材質樹脂
質量(g)約144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質ABS+PP
接続方式ニップル-ホース
使用流体水(常温)
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質亜鉛
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質PVC、ポリエステル糸
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/防藻
色ブルー
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類押さえ板
材質樹脂
厚さ(mm)約2
色黒
直径(Φmm)約70
1パック(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類Uピン
材質鉄
長さ(mm)約150
幅(mm)約30
太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7497
高さ(mm)62
質量(g)40
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質ABS
全長(mm)約42
質量(g)約32
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。
色黒
テープ幅(mm)80
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤アクリル系粘着剤
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/10mm:参考値)9.6
粘着タイプ強粘着
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状ジェット
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
付属品ホースバンド1個
材質亜鉛/鉄/銅
質量(g)約176
サイズ(mm)160×82
関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色赤
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
片手レバー操作が可能。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用
噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)17~21
仕様コネクター付
材質ABS樹脂
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66
シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質PA6(GF30%)
入数(個)1
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
こんなお得な商品も!
ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!
ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
色緑
質量(g)1400
積載荷重(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スタッキング可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ストレート
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様水・止水の切替コック付
トラスコ品番381-3959
材質ABS樹脂
高さ(mm)115
質量(g)93
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状8角形
色モスグリーン
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7482
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
水の出方が4つに変わる。
吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。
ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック
噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
トラスコ品番835-9918
材質金属ボディ+ラバーグリップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253
シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単組立方式にリニューアル!
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。
材質アルミニウム
色ブラウン(表面塗装)
耐荷重(kg)約200(片足側:約100)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)20
透光率(%)約58
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質OPP
厚さ(mm)0.02
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
穴数4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。