絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 農業・園芸資材

土壌分析サービス 注文ステップ
13,430件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 止水コック付き分岐コネクター 分水用 GAONA(ガオナ)

    止水コック付き分岐コネクター 分水用

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
  • らくらくベンチ 三建産業

    らくらくベンチ

    三建産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    草むしりや野菜の収穫など、かがんだ姿勢での作業をサポートする腰掛けです。発砲スチロール製なので170gと軽くて移動や作業も楽々です。ワンタッチで着脱できるベルト付きのゴムがついています。中には隙間があるので、ちょっとした小物も入れることができます。
    用途作業用イス質量(g)約170g高さ(cm)21
  • コックつき分岐コネクター カクダイ

    コックつき分岐コネクター

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
    材質ABS/PP
  • プレステラ105型 日本ポリ鉢販売

    プレステラ105型

    日本ポリ鉢販売(2件のレビュー)
    479税込527
    1セット(10個)
    当日出荷
    柔らかいビニールポットと違い、硬質ポットなので安定感があります。しっかりと自立し、植物が崩れにくく管理が容易です。8か所のスリット構造により、通気性・排水性が抜群です。
    高さ(mm)82縦(mm)92横(mm)92
  • 横型スタンドパック SP35 精工

    横型スタンドパック SP35

    精工
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷
    プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ 一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。 横に長い無地のスタンドパックなので、りんごなどやや大きめの果物や野菜も綺麗に陳列できます。 表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。 プラマーク入り。
    材質OPP防曇厚さ#35穴数4
  • 圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル) ネタフィム

    圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)

    ネタフィム(3件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
    用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)8
  • 新広角タテ3頭口  (G1/4) ヤマホ工業

    新広角タテ3頭口 (G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)110取付ねじG1/4全長(cm)27散布幅(m)約1噴出量(L/min)11.0(1.5MPa)
  • ガーデンエッジ GARDEN EDGE タカショー

    ガーデンエッジ GARDEN EDGE

    タカショー(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。
    材質天然木幅(mm)1000ブラウン長さ(m)1長さ(cm)100厚さ(cm)1.3
  • ホースニップル セフティー3

    ホースニップル

    セフティー3
    198税込218
    1個
    当日出荷
    散水散水作業をより快適に行えます。太いホースをつなぎます。ホースとホースの接続に使用します。
    用途散水アタッチメント。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)25適合ホース内径(Φmm)15~19
  • リング支柱 モノタロウ

    リング支柱

    モノタロウ(13件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ツル性植物や野菜などの立体栽培に最適です。支柱をリングにそってスライドさせるだけで簡単に設置できます。使わない時はコンパクトにたためます。
    用途ツルで育つ植物に材質スチール長さ(mm)540グリーン支柱径(Φmm)8適合鉢5号(14~16cm)
  • フローレンスチェアー タカショー

    フローレンスチェアー

    タカショー
    20,980税込23,078
    1セット(10脚)
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3構造完成品耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57×52×81入数10脚座面高(cm)約40スタッキング
  • 黒竹 タカショー

    黒竹

    タカショー(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    5日以内出荷
    人気の黒竹。植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
    材質天然竹長さ(m)2.1
  • 鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用

    岩崎製作所
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。鋳鉄製ホースニップルは用途に応じた特徴があり、比較的過酷な環境で使用されることが多いです。 。工場設備の冷却水配管/農業用ポンプや散水設備/建設現場の給排水設備/コンプレッサーのエア配管/泥水・排水・スラリー搬送設備/消火設備や産業用設備など、特に高い機械強度が必要な設備配管で採用されます。
    用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質鋳鉄製
  • イノシシなぜ逃げる? 長谷弘

    イノシシなぜ逃げる?

    長谷弘
    2,998税込3,298
    1パック(6シート)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。人間の1000倍もある嗅覚を利用、猪の嫌いな唐辛子の臭いで寄せ付けないようにします。嫌いな色で怖がらせます。青・紫色を嫌う猪、イノブタの習性を利用、風による揺れで更に威嚇し慣れを防ぎます。設置がとても簡単!ロープを張って吊り下げるだけ。誰にでも簡単設置が簡単です。効果が長続きします。約1年間にわたり臭い効果を持続します。
    用途猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。対象動物猪・イノブタ
  • Root Pouch 生分解性タイプ ROOT POUCH

    Root Pouch 生分解性タイプ

    ROOT POUCH(12件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
    用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
  • アトリエ ポット アップルウェアー

    アトリエ ポット

    アップルウェアー(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルでナチュラルな手作り感のある陶器風デザイン。 サイズごとに個性や特徴を変えることで、観葉植物の種類や大きさ、飾る場所に合わせてコーディネートできます。 付属のポリ栓を排水穴に取付ることで鉢カバーとして使用できます。
  • メタル ワンタッチノズル YM77864 浅香工業

    メタル ワンタッチノズル YM77864

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
    用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
  • くきたっちアルファM シーム

    くきたっちアルファM

    シーム(18件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1袋(24個)ほか
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:15×15適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
  • バラ用やわらかバンド ブラック DAIM

    バラ用やわらかバンド ブラック

    DAIM(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    バラの茎と支柱の結束に。柔らか素材で茎を傷つけない。はさみでカットできる。
    材質エラストマー・スチール
  • ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) GAONA(ガオナ)

    ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
    材質ステンレス取付可能厚(mm)10~65、90~150アズワン品番64-5154-80
  • アルミ製縁台 アルインコ

    アルミ製縁台

    アルインコ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    どんな場所でもマッチするスッキリとしたデザインの縁台。サテン塗装仕上げで、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。軽くて丈夫なアルミ製エクステリア商品です。縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。
    材質アルミ合金製全幅(mm)360全高(mm)400
  • リサイクルエッジング Qタイプ プラエッジ35 グリーンフィールド

    リサイクルエッジング Qタイプ プラエッジ35

    グリーンフィールド(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット
    翌々日出荷
    上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
    用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本長さ(m)2
  • ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ DAIM

    ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ

    DAIM(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
    仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップトラスコ品番855-1529材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 1516
  • アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤 アース製薬

    アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(900g)
    当日出荷
    もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
    用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。有効期間約1ヶ月対象動物もぐら、ヘビ
  • ホースハンガーJフックタイプ セフティー3

    ホースハンガーJフックタイプ

    セフティー3(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。散水ホースの収納に便利です。延長コード等の収納にも使えます。
    用途散水パーツ。材質ABS樹脂
  • 散水ジェットロングノズル セフティー3

    散水ジェットロングノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
    用途農機具の洗浄・洗車。仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・広角
  • PCソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • ネコ専用のみはり番容器タイプ アース製薬

    ネコ専用のみはり番容器タイプ

    アース製薬
    899税込989
    1パック(4個)
    当日出荷
    ネコの嫌がる植物由来成分配合ワサビ由来成分、タイム由来成分、マツといった植物由来の刺激とニオイで約2か月間ネコを追い出す効果が持続します。 薬剤に直接触れない子どもにもやさしい設計雨に強く、効果は約2ヵ月間※持続(※使用環境により異なります。)
    用途【 使用場所 】 庭、花壇、家のまわり、駐車場※自動車や塗装したもの、金属、プラスチック、芝生の上には置かないこと。 【 使用方法 】 猫のフンがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてください。 ※姉妹品の「イヌ・ネコの消臭液」「ネコ専用の消臭液」で消臭することをおすすめします。 銀色のフィルムをはがしてください。 ※目や鼻に刺激を感じることがありますので、顔から離してはがしてください。 ※中の白いフィルムははがさないでください。銀色のフィルムをはがした面を下にしてください。 フン尿の被害を受けた場所、あらされたくない場所等に設置してください。風向きなどにより効果は異なります。有効成分植物由来成分(イソチオシアン酸アリル、p-シメン、テレピンオイル)対象動物ネコ
  • 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-1P形状プラグ
  • 星のきゅうり フォレスト

    星のきゅうり

    フォレスト(7件のレビュー)
    529税込582
    1セット
    当日出荷
    キュウリの実が小さいうちに取付けるだけで星型のキュウリができます。側面に長さの目安となる目盛りが付いているので、観察にも最適です。
  • 注入型計量容器(吸水チューブ付き) ダリヤ(マルハチ産業)

    注入型計量容器(吸水チューブ付き)

    ダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン、(チューブ)塩化ビニール
  • ダンポールR 宇部エクシモ

    ダンポールR

    宇部エクシモ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100本)ほか
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプマル
  • ツメ付リング大(JAN付き) タカギ

    ツメ付リング大(JAN付き)

    タカギ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合G042FJ/G084FJ/G124FJ/G125FJ/G140FJ/G450BK05/G450BK10/R500FJRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3

    マイクロ灌水ノズル ミスト

    セフティー3(5件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L
  • プロパッカー 渡辺パイプ(SEDIA)

    プロパッカー

    渡辺パイプ(SEDIA)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    保持力と耐久性を兼ね備えたプロ仕様のフィルム留材です。
    用途フィルム留材
  • 異径ソケット サンホープ

    異径ソケット

    サンホープ(3件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製のソケット。オスネジからメスネジへ変更できる継手。
  • ホース用クイックカップラー(水道ホースジョイント) サンホープ

    ホース用クイックカップラー(水道ホースジョイント)

    サンホープ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    水道用ホース用のクイックカップラー。
    仕様ホース×Qメス適合ホース内径15~19mm用
  • 農園芸用寒冷紗 渡辺泰

    農園芸用寒冷紗

    渡辺泰(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    (黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
    用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに材質PES使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥幅(m)1.8
  • 黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付) 日本ワイドクロス

    黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付)

    日本ワイドクロス(17件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1パック(200個)
    翌々日出荷
    材質Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン種類Uピン

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材