カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(455)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(226)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(202)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 横浜ディスプレイミュージアム(168)
- 東京堂(167)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ボードンレックス 0.025 穴なし
福助工業¥3,598~税込¥3,958~1パック(100枚×10袋)当日出荷から6日以内出荷優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
トンネル支柱
積水樹脂(16件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(50本)ほか翌々日出荷支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。色グリーン
ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M
サンホープ(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
農園芸用シート押さえ丸型
渡辺泰(41件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷打ち込みの出来るシート押さえです。直径4mmの被覆鉄線なので、マルチや不織布に差し込みやすく簡単に固定出来ます。材質PVC被覆鉄線長さ(mm)200幅(mm)67種類丸型太さ(mm)4
スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き
EIGERTOOL(アイガーツール)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!寸法(mm)430
スーパーカセットL 蛇口側
TOYOX(トヨックス)¥769税込¥8461個当日出荷横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
コンポスト用生ゴミ防臭剤
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷不快害虫の動きを抑制し、マスキング効果で、いやな臭いを防ぎます。殺虫効果のある有機リン剤は使用していないので安全な堆肥作りができます。1~2ヶ月連続使用が可能です。材質パラジクロルベンゼン寸法(mm)約Φ80×25質量(g)125
ピストルグリップノズル
エスコ(5件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121個当日出荷冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2
スナオ電気(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
とり去~る ブラック
ミツギロン¥859~税込¥945~1個ほか4日以内出荷強力磁石で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、害鳥を寄せ付けにくくします。用途ベランダ・果樹園・鳥の被害でお困りの場所に。磁気の効果は半永久的です。ホログラムが光を反射して鳥を警戒させます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト磁石、シール:PET幅(mm)113色ブラック高さ(mm)12タイプ磁力(3000ガウス)奥行(mm)90
GPR-LL ピオーネ巨峰シャインマスカット等用
エフピコチューパ¥1,698~税込¥1,868~1袋(25枚)ほか当日出荷から3日以内出荷丸みのあるデザインで果実を引き立てます。ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。天面の穴と側面の通気口でムレ対策しています。用途ブドウ・マンゴー・桃・ラフランス等青果物容器。仕様ボタン嵌合 / 穴あり・側面通気口材質エコA-PET
スミサンスイ R露地ワイド
住化アグリテック¥29,980税込¥32,9781巻(100m)6日以内出荷散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:62幅(m)散水:10適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
フルカバーホースリールJET
アイリスオーヤマ¥4,198~税込¥4,618~1台翌々日出荷【10m 15m】【9Φ】。メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。用途水撒き、洗車、清掃等色ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
メタルパルススプリンクラー
タカギ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
おそとキッチン ステンレス流し台80(蛇口付)
サンカ¥18,980税込¥20,8781台欠品中庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。寸法(mm)795×450×800(蛇口取り付け時1040)質量(g)7400
VF-100AP.4H (R)
エフピコチューパ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)6.3外寸(mm)106×105×50穴数4本体高さ(mm)30フタ高さ(mm)20目安容量(g)約100
ガーデンビートル 5L
八幡化成¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷から11日以内出荷やさしい散水、素早い散水の2WAY用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。底の窪みで持ちやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(g)約441容量(L)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×214×192
コンパクトメタルノズル
タカギ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。用途園芸・清掃に。トラスコ品番362-4403高さ(mm)219適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ
YAMAZEN(山善)¥1,290~税込¥1,419~1セット(2個)ほか5日以内出荷ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。取付方法。取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セット
YAMAZEN(山善)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から5日以内出荷シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC紫外線遮断率(%)70
ツイストロックスタート
ネタフィム¥249税込¥2741個当日出荷ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16寸法(inch)3/4M
Y型スタートコネクター
ネタフィム¥489税込¥5381個当日出荷ユニラム17・ラム17・ドリップライン用の継手です。ポリエチレンパイプ16mmにも利用可能です。用途灌水用資材適合ユニラム17・ラム17・ドリップライン寸法(mm)17タイプオスネジ寸法(inch)3/4
エンド
ネタフィム¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のリング付エンド(継手)です。用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合寸法(mm)12タイプリング付き
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)
ネタフィム¥85税込¥941個当日出荷から6日以内出荷圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械






































![トンボ角型タブひも付き TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25030804-230410-02.jpg)