カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(455)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(226)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(202)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 横浜ディスプレイミュージアム(168)
- 東京堂(167)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

マルチ穴あけカッター
石黒金属(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。 マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。 刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)高さ(mm)95(梱包寸法)材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
アクアガンS前レバー
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
育苗箱51型
安全興業(17件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷材質容リ材(PP・PE混合再生材)色黒穴径(Φmm)3容量(L)11.8穴数3456内寸法(縦×横×高さ)(mm)326×477×76
ハトプロテクター
ACE(エース)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など材質ポリプロピレン長さ(mm)600色グレー
ホースロックナット(CG)
タカギ¥79税込¥871個当日出荷タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。用途タカギ製散水用品専用。仕様ツメ付リング同梱材質ABS樹脂高さ(mm)28質量(g)10適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
サンレイユ流し台
JEJアステージ¥5,798税込¥6,3781台当日出荷ワンタッチ方式で組立て簡単な流し台。工具不要。用途持ち運びも簡単で片付けも簡単です。道具の泥落とし、水溜にも最適です。質量(kg)2.8容量(L)シンク:16.8組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×475×700
X-ENERGY(エックスエナジー)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)¥699税込¥7691本(600mL)当日出荷環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。容量(mL)600
散水チューブ 50m
カクダイ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
ラクロック蛇口(GY)
タカギ¥579税込¥6371個当日出荷1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3378幅(mm)100高さ(mm)129奥行(mm)490
ゲッターEGFポール
末松電子製作所¥20,980税込¥23,0781箱(50本)当日出荷ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
園芸用水差し オレンジ
イノマタ化学¥169税込¥1861個当日出荷計量目盛り付。仕様●カラー:オレンジ●サイズ:24.8×11.3×14.4Hcm●容量:900mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8981-53
グレース ラウンドピッチャー
Richell(リッチェル)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷小さな鉢植えにも水やりしやすい、ラウンド型の水差し。極細ステンレスノズルで、細く優しい水が差せる。部屋の雰囲気を壊さないデザイン。液肥の希釈に便利な目盛付きで。水やり時の重心バランスと、水やりのしやすさを考えて設計されたハンドル。材質本体/AS樹脂 ノズル/ステンレス鋼 ノズルキャップ/塩化ビニル樹脂容量(L)土:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×34×21
シェード取付 カラビナフック
タカショー¥2,398税込¥2,6381個(2個)当日出荷ステンレス製でサビにくい。外壁にしっかり打ち付け固定。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。材質ステンレス質量(g)約67タイプ木・金属・コンクリート用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×7.7×3.5
スピンネットグレースウィベル付きノズル
ネタフィム(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。用途灌水用資材水圧範囲:2.0~3.0bar
ピーコンバードフリー低臭タイプ
日本鳩対策センター¥4,998税込¥5,4981箱(18g×6個)当日出荷鳩よけの忌避剤になります。嗅覚、触覚、味覚だけでなく視覚へも同時に刺激をします。視覚への作用は、バードフリーは鳥にしか見えない色と紫外線吸着剤を入れており、紫外線を吸着する事によって、鳥には炎のように見えています。そのことによって、その場所が危険な場所であるという事を認識させて寄り付かなくさせます。効果期間は1年です。ピーコンバードフリー低臭タイプは、誰でも手軽に取り付ける事ができ、しかも他の忌避剤に比べて長期的に効果が見込めます。ピーコン バードフリー低臭タイプは、カップ型になった事により、女性でも簡単に鳩が止まるところに設置することが出来ます。用途鳥よけに。成分天然:ポリブデン、ミネラルオイル、植物エキスセット内容18g×6個有効期限開封後、約1年
ホースリール シャロ
三洋化成¥8,998税込¥9,8981台当日出荷充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
スタイルシェード取付用部品(サッシ枠付け用)
TOSTEM(LIXIL)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷から7日以内出荷スタイルシェード本体取付部品です。サッシ枠にひっかけて取り付ける「アナノン」構造ならメーカーによらずドライバー1本で簡単に取付可能です。内容左右1セット強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
ロックウール栽培マット
大和プラスチック(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。材質銑鉄(高炉スラグ)寸法(mm)360×170×H135
オーロラNANONEXT
タカギ(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。ホース内径(Φmm)7.5
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°
岩崎製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
ボタニー スクエアポット
Richell(リッチェル)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷プラスチックに自然材質を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。用途シンプルなフォルムで植物を選びません。材質ポリエチレン
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械