カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(455)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(226)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(202)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 横浜ディスプレイミュージアム(168)
- 東京堂(167)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

南洲香蚊取線香 箱入
児玉兄弟商会(3件のレビュー)¥489税込¥5381箱(30巻)当日出荷人体に安全性の高い殺虫成分配合の「南洲香」がリニューアル新登場成分除虫菊抽出粕粉末、タブ粉、木粉、防腐剤、着色剤有効成分dl・d-T80-アレスリン 32.5mgRoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンアグリパイプ用打込みキャップ
DAIM(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷土中への打ち込み用キャップとして使用します。仕様ガーデンアグリパイプ用打込みキャップトラスコ品番855-1528材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
ホースガイドローラー
セフティー3(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷水まき作業のサポート用品です。水まき作業時のホースの引っかかりを防止します。用途散水パーツ。材質ABS・亜鉛ダイキャスト質量(g)120
SPレギュラーノズル
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
トラップ両バネ式2号 C type No.401
栄ヒルズ(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ付属品タグ仕様ソフトタッチ付材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
スーパーネズレスシードS
レインボー薬品(3件のレビュー)¥599税込¥6591箱(10g×8包)当日出荷ネズミの大好物であるヒマワリの種を使った殺そ剤。ヒマワリの種のまわりに、殺そ成分を混ぜた食品と大豆油をコーティングすることによって食いつきが良い。仕様防除用医薬部外品成分ワルファリン対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
日ざし「強力」 カットシェード
まつうら工業(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付色白長さ(m)2幅(m)1生地デュポン社製タイベック素材使用
ハウスバンドミニ 3芯
まつうら工業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも材質ポリエチレンタイプ3芯(#312)12本長さ(m)200バンド幅(mm)15
サンボードン#20 プラマーク付き
エフピコチューパ(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。厚さ#20
自動水やり器
セフティー3(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ
アサヒパック(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1パック(100枚)当日出荷から10日以内出荷紐付クラフトの小型サイズです。用途米用包装資材容量(kg)0.3品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
トルシーS100P
一色本店¥5,298税込¥5,8281パック(100枚)当日出荷飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。リケイ紙タイプの粘着紙で手が汚れにくく簡単に設置でき、使用後は可燃ゴミとして処理できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350材質(本体)紙粘着剤ポリプデン
マイクロチューブ 5M
セフティー3¥829税込¥9121個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PVC質量(g)325長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45ホース径(Φmm)約4
棚ッカー
DAIM(14件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(3個)当日出荷支柱にセットするだけでカンタンに合掌型のつるもの用柵ができます。材質ポリプロピレン、ナイロン、アルミ色(パッカー部分)ブラック、(本体)オレンジ
エバフロー K型
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。用途片側噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2~0.3内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)50散水量(L/m・分)0.2~0.5
スタート
サンホープ¥349税込¥3841個当日出荷ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け仕様ドリップチューブ用継手スタート質量(kg)29サイズ16mm用×1/2"オス
エリアアルミ線1000M
アポロ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
吊金具 ブロック用ワイド
伊藤商事(5件のレビュー)¥459税込¥5051袋(2本)5日以内出荷内寸19cmのブロックに掛けれる吊金具です。用途バスケット吊り金具。材質本体:塩化ビニール被膜鉄線、キャップ:ポリエチレン
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械