絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 農業・園芸資材

土壌分析サービス 注文ステップ
13,430件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製散水栓ボックス SPG(サヌキ)

    ステンレス製散水栓ボックス

    SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
    材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
  • チューブフィルター ST(青) 住化アグリテック

    チューブフィルター ST(青)

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)
    当日出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
    適合ワンタッチニップル25(糸)青
  • 自動給水おまかせ君 ダリヤ(マルハチ産業)

    自動給水おまかせ君

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
    材質ポリエチレンベージュ質量(g)16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
  • 黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農)

    黒マルチ(センターライン入)

    AINO(愛農)(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    6日以内出荷
    雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
    厚さ(mm)0.02
  • ピッキングトレー 大和プラスチック

    ピッキングトレー

    大和プラスチック(3件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    家庭菜園での種まき・挿し木に便利な育苗箱です。
    材質ポリプロピレンブラック50容量(L)7.5角穴(mm)4寸法(縦×横×高さ)(mm)505×350×85
  • 育苗箱 アップルウェアー

    育苗箱

    アップルウェアー(6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
    材質ポリプロピレンスミグレー
  • クレストプランター丸 アップルウェアー

    クレストプランター丸

    アップルウェアー(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    おしゃれなぶどう柄のレリーフプランター。玄関先の寄せ植えに最適な設計。通水性・通気性のよい底穴構造。
    材質ポリプロピレン
  • 枝受ホルダー 積水樹脂

    枝受ホルダー

    積水樹脂
    6,998税込7,698
    1パック(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    支柱の頭部に取り付ける枝受材です。 軽くて丈夫、取扱いも簡単です。 農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
    用途枝の保護・育成に。
  • スプレーペン サンホープ

    スプレーペン

    サンホープ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
    使用圧力(MPa)0.05適合チューブLT5535散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)
  • タップアダプター サンホープ

    タップアダプター

    サンホープ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    水道蛇口用タップアダプター
    蛇口取付形状止めねじ型
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • スクリーンフィルターAKY387 サンホープ

    スクリーンフィルターAKY387

    サンホープ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
    最高使用圧力(MPa)0.8
  • スリースバルブ サンホープ

    スリースバルブ

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    配管途中につけるバルブ。
  • 育苗用 DAIM苗ドーム DAIM

    育苗用 DAIM苗ドーム

    DAIM(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(5枚)
    欠品中
    換気穴付きで、適度な温度を保ち強い雨からも苗を守ります。
    材質PETスチール
  • 【袋のみ】 お米袋 シモジマ

    【袋のみ】 お米袋

    シモジマ(14件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1パック(100枚)ほか
    3日以内出荷
    使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
  • スリットバスケット 伊藤商事

    スリットバスケット

    伊藤商事(24件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。 小型のかわいいハンギングバスケットです。 初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。 使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
    用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。付属品スポンジ材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
  • 苗帽子3号 アカサカ

    苗帽子3号

    アカサカ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    霜・強風・豪雨・など悪天候の他、害虫・鳥・イヌネコのいたずら防護に有効です。 リブと通気孔により葉の接触障害や高温障害がない。 果菜類の定植のほか、つぎ木、挿し木、種の催芽、ハウス内での二重覆い、パインの台風避け、スイカ玉の保護等、用途は広くあります。
    用途苗帽子は、野菜の苗などをワンタッチでガードします。材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×220
  • ちょびっとホース タカギ

    ちょびっとホース

    タカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7347材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニル質量(g)69内径(Φmm)15TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
  • ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ コンパル

    ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ

    コンパル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    質量(g)250寸法(cm)H8.5×W16×9.5対象動物ねずみ
  • 土入器 大和プラスチック

    土入器

    大和プラスチック(5件のレビュー)
    319税込351
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    カップ型になっており、こぼれにくく使いやすいのが特徴です。
    材質ポリプロピレン
  • バッテリーボックス NOCO

    バッテリーボックス

    NOCO
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    NOCOのバッテリーボックス、BG24です。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。対応サイズ:M24MF 等
    セット内容バッテリーボックス / 固定ベルト(106cm)質量(kg)1.8外形寸法(mm)長さ355×幅254×高さ271最小寸法(mm)長さ216×幅132×高さ193内形寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243最大使用寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243適合サイズM24
  • 防カビ竹すだれ 室内外両用 大島屋

    防カビ竹すだれ 室内外両用

    大島屋
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    防カビ加工を施した竹すだれです。屋外屋内どちらでも使えます。お部屋の間仕切りとしてもおすすめです。均一な竹ひごを使用し光の差し込みにムラが少ない。
    用途日除けに。お部屋の間仕切りに。窓際の目隠しに。材質竹ひご幅(mm)880
  • スゲ笠 GLOBAL&LOCAL

    スゲ笠

    GLOBAL&LOCAL
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    三角型のすげ笠です。屋外での作業等に欠かせない品物です。真夏の日差しを遮ったり、冬には雪かきなどの屋外作業に、年中使用できます。紐が付いていますので、風でも飛んで行きません。手作りの竹製品ですので、サイズや編み目、多少の歪みなど個体差があります。天然素材で一つ一つ風合いが違います。色などが画像と異なる場合もあります。
    直径(Φmm)【五徳(頭が入る部分)】200
  • 防鳥用吊り下げカラス アーテック[学校教材・教育玩具]

    防鳥用吊り下げカラス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,091税込2,300
    1個
    3日以内出荷
    吊るすだけで害鳥被害を減らす実感の”寄せつけない”存在感。吊るすだけで害鳥被害を軽減できる、本物そっくりの吊り下げカラスです。ゴミ置き場、畑、ベランダ、庭、店頭、駐車場など、さまざまな場所で使用可能。上下2箇所に取り付け紐があるため、用途に応じて上向き・下向きに調整できます。下向きに吊るせばカラス対策に、上向きに吊るせばハトやスズメ、ムクドリなどの対策にも効果を発揮します。材質:PE。サイズ:600×140×170mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)600×140×170
  • メタルコックつき分岐接手 カクダイ

    メタルコックつき分岐接手

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    一時止水(完全止水しません。)。メタルホーセンドの付いたホースを二方向に分水。取付ネジG3/4(内ネジ)。パッキン付き
    材質黄銅
  • 国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り エコワン

    国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り

    エコワン
    5,998税込6,598
    1セット(2袋)
    当日出荷
    国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守りは、北海道産乾燥ヒトデを使用した鳩・カラスの忌避剤です。吊り下げや小分け使いに便利な小袋が付属しております。有効期間は約3カ月です。乾燥粉砕・脱臭済みです。
    用途鳩・カラス・害獣(鹿・猪)の忌避剤に。内容量(g)500×2袋使用の目安1袋(500g)の使用目安は6.5~7.5m2(4~5畳)有効期間約3年
  • アポロエリアシステム アポロ

    アポロエリアシステム

    アポロ
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
    用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
  • 鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ シルバー&レッド AFF WARE

    鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ シルバー&レッド

    AFF WARE(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    表裏で色が異なるフクロウ型で、不審な鳥をしっかり威嚇。ベランダや畑の害鳥対策にぴったりです。取り外しできる鈴がついており、音による被害防止も可能です。
    用途鳩、カラスなどの害鳥対策として付属品鈴付き材質PVC製【表】シルバー【裏】レッド質量(g)34サイズ(cm)35×23設置方法吊り下げ式入数1対象動物鳥類
  • 立型ラベル GARDEN FRIENDS

    立型ラベル

    GARDEN FRIENDS
    168税込185
    1個(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    わかりやすく表示して植物管理に!。表面がザラザラ状の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。黒ラベルは、白色で書くとハッキリと見やすい!
    用途品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル材質塩化ビニールブラック
  • パニエポット aika(アイカ)

    パニエポット

    aika(アイカ)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    取っ手が付いて持ち運びが楽々。底部分に水が溜められるタンクを設置しました。余分な水や汚れた水は中央部分より輩出します。水切れ防止のお手伝いをいたします。
    用途花苗、草花の寄せ植えに。野菜苗にも最適。材質ポリプロピレン
  • ストリートエルボ カクダイ

    ストリートエルボ

    カクダイ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    散水・農水用。
    材質PP
  • マルチ底面給水トレー 東海化成

    マルチ底面給水トレー

    東海化成
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    底面給水栽培が簡単にできるトレーです。底面は凸凹のある形状なので、トレーやポットを置いた時に水や空気の流れる空間ができます。
    規格38.5cm×57.8cm×4.9cm
  • BNポット 明和[農業・園芸資材]

    BNポット

    明和[農業・園芸資材]
    219税込241
    1個(10個)
    6日以内出荷
    水抜き穴がたくさん空いていますので植物へのストレスを軽減し、良く育ちます。扱い易いつば付き形状を採用。
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • スーパージェットロングノズル グリーンライフ

    スーパージェットロングノズル

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
    用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂質量(g)300タイプ角度調整式寸法(cm)80×5.9×6.1適合ホース内径(Φmm)12~15までパターン3種類シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
  • コックつきネジニップル カクダイ

    コックつきネジニップル

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    流量調節ができます。一時止水(完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4
    材質ABS/PP取付ねじG3/4
  • アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)

    アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E

    タバタ(畜産)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
    仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
  • 防草シート 耐候15年 TRUSCO

    防草シート 耐候15年

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1巻
    翌日出荷
    約15年の耐久性です。織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。
    用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.5~0.55両面ブラック引張強度縦648.7N/2.5cm、横646.1N/2.5cm使用目的除草幅(m)1耐候年数(年)15
  • とうもろこし保護ネット 10枚入 SNアグリーン

    とうもろこし保護ネット 10枚入

    SNアグリーン
    169税込186
    1個
    当日出荷
    とうもろこしにかぶせるだけの簡単なネット。
    用途収穫前のとうもろこしを鳥の被害から守る。材質PE寸法(cm)23×32
  • 盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線 白

    石崎剣山製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷
    庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
    用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)質量(g)約100

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材