カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(455)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(226)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(202)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 横浜ディスプレイミュージアム(168)
- 東京堂(167)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

90°チーズ
ネタフィム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
チューブセット
ネタフィム¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷コネクター バーブ / メス、コネクター バーブ / オス、スタビライザー 重り、コネクター バーブ / メス、AD バルブ水ダレ防止メス / オス(青)、SD コネクターのチューブセットです。用途灌水用資材
遮熱シート
エスコ¥3,100~税込¥3,410~1枚当日出荷から翌日出荷#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
コネクター(CG)
タカギ¥549税込¥6041個当日出荷ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。用途ホース内径12.0~15mm、外径21.0mmまで対応トラスコ品番249-5369材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)35適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ全製品
ニューカプラ メススターター(メス×オスネジ)
岩崎製作所¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。材質アルミタイプメススターター
エコ竹
タカショー¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660色イエロー
ゆらゆら鳥よけフクロウ2
セフティー3(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リアルな目玉で威嚇し、害鳥を遠ざけます。風で首が揺れるため、まるで本物のように見え効果抜群です。砂を入れて設置可能です(約3.5kg)。付属のビスで固定が可能です。用途田畑・マンション・ベランダ等の害鳥対策。仕様砂を入れて設置可能(約3.5kg)・ビス固定可材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)約160×390×160対象動物トリ
防獣くんソーラー1500
ネクストアグリ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)用途防獣用付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000
黄銅製 町野式カップリングオスのみ(B-102)
岩崎製作所¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から10日以内出荷差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
らくらくシート押さえピン
第一ビニール(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷押さえ板とU字ピンをセットする手間を無くしました! 大面積の敷設作業効率が大幅に向上します用途防草シートやマルチなどいろいろなシート押さえとしてご使用いただけます。 固い地盤にもしっかりと差し込むことができ、収納時に引き抜きやすく便利です。長さ(cm)15
菜園伸縮パイプ イボ付
第一ビニール(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から5日以内出荷緑のカーテンや野菜栽培に使用できます。 かえし付き十字キャップでネットやロープの外れを防止します。材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ABS色ダークグリーン外径(Φmm)19~22
緑のカーテンアーチde立掛け1800
第一ビニール(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。 奥行きを1m保ちながら、高さ1.7m~3.2mまで伸縮することができ、窓の開閉がラクに行えます。セット内容縦パイプ(伸縮式)×3本、横パイプ×4本、アーチパイプ×3本、専用ネット(180cm×3.6m)×1枚、クロスバンド×12本、ネジ×6個材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール色パイプ:ダークグリーン、ネット:グリーン、クロスバンド:シルバー幅(cm)180アズワン品番64-6533-24高さ(m)1.7~3.2
自在Tバンド 2個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1セット(2個)当日出荷から13日以内出荷妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
延長ホース5m(Φ12、NB)
タカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297
ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット
アポロ(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板電源(V)DC12本体寸法(mm)270.5×120×140出力電圧(V)10000本体質量(kg)3(セット質量:8)有効距離(m)600(2段張りで300)対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
メッシュガーデンバケツ
セフティー3(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。材質ナイロン・スチール容量(L)65寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600
とりガード
タキロンシーアイ¥21,980税込¥24,1781巻(30m)3日以内出荷軽量なので運搬や施工が楽に出来ます。ネットに剛性があるので施工が簡単に出来ます。建物に合わせて簡単に加工が出来ます用途野鳥・野生動物侵入防止ネット網目20×21mm
トラップ片バネ式1号 C type No.201 (2ヶ入)
栄ヒルズ(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(2個)当日出荷30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ付属品タグ仕様ソフトタッチ付材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.4作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×75×200対象動物イタチ(オス)、ウサギ
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)
カクイチ¥18,980~税込¥20,878~1本(100m)ほか3日以内出荷高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
マイクロ灌水ノズル 180度
セフティー3(1件のレビュー)¥699税込¥7691袋(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m
マイクロ灌水用 減圧器0.1
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械