絞り込み

9ページ目: 農業・園芸資材

土壌分析サービス 注文ステップ
8,881件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタル地下散水栓ニップル タカギ

    メタル地下散水栓ニップル

    タカギ(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121取付ねじG1/2蛇口取付形状地下水栓用
  • メタルセブン グリーンライフ

    メタルセブン

    グリーンライフ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水量調節可能!
    材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴムシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230適合ホース外径(Φmm)~20機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
  • 猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 220度検知 動物撃退器 ベスト・アンサー

    猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 220度検知 動物撃退器

    ベスト・アンサー(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個(1個)ほか
    3日以内出荷
    2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
    用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)騒音値(dB)90~110バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)防水保護等級IPX4感知距離(m)約8 / 110°/ 水平本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
  • 防草シート用押え釘 20cm セフティー3

    防草シート用押え釘 20cm

    セフティー3(10件のレビュー)
    649税込714
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
    用途防草シートの固定用釘。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:5ピン長さ(mm)200
  • ノズル 散水用 洗剤カップ付 モノタロウ

    ノズル 散水用 洗剤カップ付

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
    用途農機具、車、家周りの清掃作業に。材質ABS樹脂質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
  • チューブフィルター 住化アグリテック

    チューブフィルター

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途スリムホースの接続に。適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070トラスコ品番361-1582材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)40接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13
  • BOXY NEXT タカギ

    BOXY NEXT

    タカギ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
    材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 流し台 ステンレス製 バックガード付 モノタロウ

    流し台 ステンレス製 バックガード付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740槽下から棚板までの高さ(mm)425
  • TOポリポット丸型 東海化成

    TOポリポット丸型

    東海化成(15件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
  • キャスタープレート 大和プラスチック

    キャスタープレート

    大和プラスチック(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)50未満
  • 土と芝の根 どめどめシート DAIM

    土と芝の根 どめどめシート

    DAIM(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(3m)ほか
    当日出荷
    直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。
    用途芝の根止めや花壇づくりに材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)ブラック
  • 散布&収穫桶 安全興業

    散布&収穫桶

    安全興業(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。 広口で目盛付なので肥料散布に便利です。 ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。 さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。 叩いても落としても凹みにくいです。
    質量(g)600容量(L)17寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213
  • ポリエチレンパイプ サンホープ

    ポリエチレンパイプ

    サンホープ(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
    使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
  • L型ホース継手 タカギ

    L型ホース継手

    タカギ(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
  • ミキサーガン カクダイ

    ミキサーガン

    カクダイ(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15・18シャワー種類直射、噴霧、止水
  • ファーム じょうろ ブルー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    ファーム じょうろ ブルー

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](27件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。 ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。 便利なホース止め付きです。
    付属品ハスの実、こし網材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP)
  • ホースジョイントニップル(CG) タカギ

    ホースジョイントニップル(CG)

    タカギ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。ホースとホースの接続用。
    材質ABS樹脂高さ(mm)60質量(g)19接続方式ホース-コネクタ適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • バットガード コウモリ忌避剤 屋内外用 アルケー(旧アルケーウィル)

    バットガード コウモリ忌避剤 屋内外用

    アルケー(旧アルケーウィル)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(50g×6個)
    当日出荷
    天井裏、屋根裏、軒下、雨戸の近くに吊るすだけでコウモリを寄せ付けない。 高濃度カプサイシン配合の即効タイプのみを使用。 使用後から唐辛子のにおいが広がり、迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。 効果は約2ヵ月持続(効果には個体差があります)。 コウモリの侵入口に吊るすだけ。 他の迷惑動物には、出没する場所にポンと置くだけの、使いやすい小袋タイプ。 使用後の処理も簡単。 天然素材なので置きっぱなしでも大丈夫。 そのほか屋根裏、倉庫、工場、飲食店、店舗、コンバイン、脱穀機、乾燥機、米保管庫などでもお使いいただけます。
    対象動物コウモリ
  • 泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ

    泡沫水栓用ネジ口金 13

    カクダイ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
    仕様パッキン付き材質黄銅取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
  • アニマルフェンスネット 日本マタイ

    アニマルフェンスネット

    日本マタイ(20件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
    用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
  • 日よけメッシュシート 目隠し 遮光 遮熱 紫外線 UV 窓ガラス 簡単 貼り直し可能 YAMAZEN(山善)

    日よけメッシュシート 目隠し 遮光 遮熱 紫外線 UV 窓ガラス 簡単 貼り直し可能

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    遮熱効果で冷房効率UP!目隠しとしても活躍!日よけメッシュシート。貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。目線、日射し、光熱費を同時にカット。貼り直しも簡単で何度でも使える(※長時間使用後の貼り直しは出来ません)。凹凸ガラスにも貼れます
    用途日よけ、目隠しに。室内窓専用 日除け シール フィルム 暑さ対策 視線対策 日ざし 日差し 陽射し 日よけ 日除け 目隠しシート 目隠しシール 目隠しフィルム材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
  • 鉢底ネット 大和プラスチック

    鉢底ネット

    大和プラスチック(10件のレビュー)
    349税込384
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    お好きなサイズにカットして、お使い頂ける便利なネットです。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)1こげ茶
  • スクリューニップル(短管付) 住化アグリテック

    スクリューニップル(短管付)

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    欠品中
    灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
    適合スミサンスイR、スミホース
  • 鳥追いリアル大型カラス モノタロウ

    鳥追いリアル大型カラス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リアルな外観で害鳥を威嚇。
    用途市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。付属品吊下ひも×1本材質本体:ポリエチレン、羽:天然羽全長(mm)約550質量(g)約330対象動物鳥類
  • じょうろNANOジョロ タカギ

    じょうろNANOジョロ

    タカギ(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    収納が便利なスリムジョロです。 水をこぼれにくくするスライドカバー付です。 ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。
    用途散水用。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー
  • ホースジョイントニップル タカギ

    ホースジョイントニップル

    タカギ(15件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
    材質ABS樹脂接続方式ホース-コネクタ
  • スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 差込型

    モノタロウ(34件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
    用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ステンホースリール ハタヤリミテッド

    ステンホースリール

    ハタヤリミテッド(50件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
  • 防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ モノタロウ

    防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷
    耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。
    用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)約0.55粘着剤アクリル系粘着剤粘着タイプ超強粘着
  • アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ アース製薬

    アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ

    アース製薬(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ●化学殺虫成分不使用 ●置くだけで逃げる ●侵入させない ●ハーブの香り:いい香りだから家の中で使える ●効果は約3ヵ月持続※使用環境により異なります。 ●お子様やペットがいるご家庭でも 【容器の特長とサイズ】 ●こぼれないから倒れても安心 ●ムカデの行動に合わせ下向きに香りが広がるスリット設計 ●いい香りだけどしっかりムカデが嫌がる植物由来成分 ●直径10cm・高さ6cm 【品名】芳香剤 【対象害虫】ムカデ
    用途置くだけでムカデの屋内への侵入を約3ヵ月防ぐ。成分【有効成分】植物由来成分タイプ置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×230×65香りハーブの香り対象害虫ムカデ適合害虫ムカデ有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。)使用場所寝室、玄関、窓ぎわ、物置き 剤形置き型
  • 網 防鳥用 30mm目 モノタロウ

    網 防鳥用 30mm目

    モノタロウ(16件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
    用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。糸の太さ(mm)約0.22
  • 人工芝押さえピン DAIM

    人工芝押さえピン

    DAIM(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(50個)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。 ピン先端が尖っているため差し込みやすく、グリーン色で目立たせません。
    材質スチール寸法(幅W×長さL)(mm)31×120アズワン品番64-6529-54
  • R用ワンタッチストッパー 住化アグリテック

    R用ワンタッチストッパー

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
  • 結束機 園芸用 モノタロウ

    結束機 園芸用

    モノタロウ(60件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
    用途園芸支柱と作物のツルの結束など付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール最大結束径(Φmm)40寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
  • 長鉢F型 アップルウェアー

    長鉢F型

    アップルウェアー(13件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    植え替えにとっても便利な内面カット設計で、観葉植物など、背丈のある植物に最適です。通水性・通気性のよい底穴構造になっています。
    材質ポリプロピレン
  • 約3倍に伸びる伸縮ホース ファミリー・ライフ

    約3倍に伸びる伸縮ホース

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    約3倍に伸び~る伸縮するホース。耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!。コンパクトな収納時約5m。通水するとホースが伸びる!約15m。7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット
    セット内容ホース本体、水道アタッチメント、散水ノズル材質合成ゴム、ポリエステル、ABS樹脂、PP、シリコンゴム(2層構造)ブルー質量(g)(約)680ホース寸法(全長)(m)(約)5~15
  • 虫取り上手 20枚入 カモ井

    虫取り上手 20枚入

    カモ井(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    野菜、果実、花、しいたけなどの栽培の際に発生する害虫を捕獲するためのシートです。
    全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラスよけネット セフティー3

    カラスよけネット

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。
    用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ
  • 防草シート固定用テープ オカモト

    防草シート固定用テープ

    オカモト(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
    用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。幅(mm)100厚さ(mm)0.35質量(g)810長さ(m)20基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)11引張強度(N/10mm)160

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材
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
9ページ目: 農業・園芸資材 【通販モノタロウ】