絞り込み

7ページ目: 農業・園芸資材

土壌分析サービス 注文ステップ
8,882件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉢皿F型 アップルウェアー

    鉢皿F型

    アップルウェアー(14件のレビュー)
    71税込78
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 補修クロステープ 農PO用 ユニ工業

    補修クロステープ 農PO用

    ユニ工業(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
    半透明テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15粘着タイプ強粘着
  • テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープナー用ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
    429税込472
    1箱(172本×28連)ほか
    当日出荷
    線径(Φmm)0.32足長(mm)4
  • NGネジ込みジョイント FARMECH

    NGネジ込みジョイント

    FARMECH(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
    用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 踏み台 アルミ製 2段 モノタロウ

    踏み台 アルミ製 2段

    モノタロウ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    ベランダ等の段差を解消できるステップ。 お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
    用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。材質アルミ段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×530×320下段高さ(mm)168上段高さ(mm)320最大使用荷重(kg)100
  • 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO

    作業軽減 防草シート押さえUピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
    用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
  • PCニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf)

    農業用ビニール補修用PEクロステープ

    古藤工業(Monf)(31件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
    用途ビニールハウスなどの補修用テープ半透明テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル 洗浄作業用 モノタロウ

    ノズル 洗浄作業用

    モノタロウ(108件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
    用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。材質アルミ製ノズル質量(g)286適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)82.5適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時)
  • 潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手) FARMECH

    潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手)

    FARMECH(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
    仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180材質(レバー部)ピン・リング/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチジョイント 東栄管機

    ワンタッチジョイント

    東栄管機(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    潅水チューブ接続用の継手です。 リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。
    用途潅水チューブの接続用。材質(本体)PVC材質(パッキン)EPDM材質(リング)PVC
  • セルボックス 明和[農業・園芸資材]

    セルボックス

    明和[農業・園芸資材](22件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10枚)
    当日出荷
    日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。 セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。 セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
    付属品JANシール1枚
  • 結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付 モノタロウ

    結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    209税込230
    1巻(30m)
    当日出荷
    ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
    用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。材質被覆:PET / 芯材:鉄幅(mm)約4、リール本体:約91全長(mm)リール本体:約134長さ(m)約30
  • 熊よけホーン(110dB) コンパル

    熊よけホーン(110dB)

    コンパル(1件のレビュー)
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷
    熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
    用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)材質ABS樹脂、他質量(g)約60(カラビナ含む)寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3時間最大連続作動:約4~12時間充電時間(時間)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5対象動物
  • 地下散水栓ニップル(裸) タカギ

    地下散水栓ニップル(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    地下散水栓に対応するニップルです。
    トラスコ品番392-4745
  • 園芸用・農業用ノズル ZETTO

    園芸用・農業用ノズル

    ZETTO(44件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
  • バンド付蛇口ニップルセット(裸) タカギ

    バンド付蛇口ニップルセット(裸)

    タカギ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7490材質ABS樹脂高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    光分解テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
    テープ幅(mm)11
  • フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ

    フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。防藻処理ホース・サイドホース付きです。簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。2025年10月現在。※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。
    用途水撒き、洗車、清掃等ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18再生材使用使用水流切替強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー
  • 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ

    押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(50枚)ほか
    当日出荷
    防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
    用途防草シート等のシート類の固定に。材質再生PE厚さ(mm)9.5直径(Φmm)80種類コの字型
  • 水栓柱 ミカゲ モノタロウ

    水栓柱 ミカゲ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
    用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
  • ラクロック蛇口分岐シャワー タカギ

    ラクロック蛇口分岐シャワー

    タカギ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。 毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。 工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
    質量(g)233寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×53×187
  • マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    マルチメッシュ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
    用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
  • 散水ノズル ピッターノズル(CG) タカギ

    散水ノズル ピッターノズル(CG)

    タカギ
    469税込516
    1本(1本)
    当日出荷
    ホールロックナットでホースを接続する散水ノズルです。
    用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2482長さ(mm)85高さ(mm)180適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
    材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • カクマルパチット蛇口(裸) タカギ

    カクマルパチット蛇口(裸)

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    用途蛇口とホース接続用仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
  • 園芸クリップ 福農産業

    園芸クリップ

    福農産業(117件のレビュー)
    309税込340
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
    用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。材質ポリプロピレン
  • 防鳥用 大型カラス コンパル

    防鳥用 大型カラス

    コンパル(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
    付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)対象動物鳥類
  • ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー

    ガーデニングトレイ マルチトレイ

    タカショー(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
    用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレンブラック
  • キャリングホースリール (30m / 50m) アイリスオーヤマ

    キャリングホースリール (30m / 50m)

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【移動らくらく】 持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに仕様ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3カバーなし使用圧力(MPa)0.8キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×730適合ホース内径(Φmm)15噴出形状ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 蛇口ニップルセット セフティー3

    蛇口ニップルセット

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
    用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
  • ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)

    ユニバーサルジョイント セット

    渡辺パイプ(SEDIA)(33件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
    セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
  • 育苗用ティーオートレー シモジマ

    育苗用ティーオートレー

    シモジマ(52件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • メタル散水ジェットノズル セフティー3

    メタル散水ジェットノズル

    セフティー3(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・広角
  • メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3

    メタルスプリンクラー 3方向

    セフティー3(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102散水範囲(m)距離:約12適合ホース内径(Φmm)12~15
  • みかんネット TRUSCO

    みかんネット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    189税込208
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
    用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450
  • 四方接手 カクダイ

    四方接手

    カクダイ(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
  • 踏み台 アルミ製 1段 モノタロウ

    踏み台 アルミ製 1段

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ベランダ等の段差を解消できるステップ。 お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
    用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。材質アルミ段数1最大使用荷重(kg)100
  • シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック YAMAZEN(山善)

    シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
    用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
  • 害獣忌避剤屋根裏害獣ニゲール アフティ

    害獣忌避剤屋根裏害獣ニゲール

    アフティ(4件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷
    屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
    用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。内容量(mL)300原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材