絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- TAKEGAWA(武川)(64)
- エスアンドエスサイクル(18)
- S&S(13)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- JTC(7)
- KITACO(3)
- RIDING SPOT(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- NTB(1)
- CF POSH(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

YD28用可変マニホールド モンキー用
Gクラフト(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用可変マニホールドPCΦ20用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個33日以内出荷特徴シャリー用可変マニホールドに、PCΦ20キャブレター用を追加しました。キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径Φ22 エンジン側ポート径Φ22 ガスケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドスペーサー
Gクラフト(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷キタコDOHC(88cc、125cc)用のマニホールドスペーサーです。 フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。 このスペーサーを使えばメーカー製可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。 29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。仕様マニホールドスペーサー厚み10mmRoHS指令(10物質対応)対応
CRミニ用可変マニホールド
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷人気の可変マニホールドに待望のCRミニΦ22キャブレター用が新登場しました。キャブレター取り付け位置が水平方向に360°調整可能なマニホールドです。ポート径Φ22 ガスケット付属RoHS指令(10物質対応)対応
YD28用可変マニホールド シャリー用
Gクラフト(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個59日以内出荷シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレーム への干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります。 (車体に干渉する位置での固定はできません) ガスケット、ボルト付属。 ポート径 キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用可変マニホールドTMR-MJN24用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ヨシムラTM-MJNΦ24、Φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。メンテナンスが容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ポート径Φ22 ガスケット付属RoHS指令(10物質対応)対応